耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
テープで巻くだけ簡単施工!
ひとつで何種もの配管サイズに対応!
用途空調配管用
トラスコ品番786-8146
セット内容耐火テープ冷媒タイプ×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1シート(6枚)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
給水・給湯、排水管、冷温水管等に。この製品ひとつで各種配管サイズに対応。内側フィルムで配管を保護、またスライドしやすく施工が簡単。
縦(mm)50
ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。
電線管タイプ
仕様●幅(mm):103●厚さ(mm):4●材質:基材:ポリエチレン、アルミ耐熱シール剤:熱膨張性耐火材●長さ(m):1.2●適合電線管:壁・床・中空壁:厚さ100mm以上金属管:被覆外径Φ87mmケーブル:外径Φ13.5mm
アズワン品番65-2260-95
1巻
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
アスベスト、ガラスの代替テープ。優れた耐炎性がありあります。柔軟な感触を持ち、細い配管や狭いスペースにも容易に施行できます。ガラス繊維の様な皮膚刺激がありません。有機溶材、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
用途防熱・防炎・保温用
各種配管、機器の火傷防止用
材質/仕上耐炎繊維の平繊物
テープ長さ(m)30
テープ厚さ(mm)1.2
耐熱温度(℃)250
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。
管に巻くだけで防火区画処理ができます。
用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。
国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁用
幅(mm)110
厚さ(mm)2.25
1巻長さ(m)1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
引火・融解せず形状をとどめます。非常に薄く取り扱いしやすい耐熱テープです
用途シリコンリボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。
厚さ(mm)0.5
材質酸化第2鉄+シリコンゴム
推奨雰囲気温度(℃)-50~250
引張強度(MPa)7.8
難燃性UL94-VO準拠
長さ(m)30
仕様誘電強度:28(kV/mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
鋼製電線管に熱膨張性テープを巻き付ける簡単な施工です。スライドシート採用で、地震時の耐火材の外れ・脱落を防止します。将来配管にも対応できます。
仕様国土交通大臣認定品
タイプ地震対策品
対応ALC・コンクリート床・壁、中空壁・片壁貫通
外皮は自己消火性のシリコンで、内側はグラスファイバー(ガラス繊維)で構造されており、内部への引火、熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
用途耐熱・耐火リボンは、油圧ホース、配管、ケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火のテープです。
厚さ(mm)3(±0.5)
材質表皮:酸化第2鉄+シリコンゴム、内側:グラスファイバー
推奨雰囲気温度(℃)-50~260
瞬間耐熱温度(℃)1150
耐電圧(V)2500(60秒以内)
難燃性VW-1準拠
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に
エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)-50~250
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.0
特性耐熱
中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。
壁の片側のみで施工が完了します
PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。
中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
配管の共巻に対応しております。ひとつで何種もの配管サイズに対応可能です。
用途耐火テープ冷媒タイプ。
トラスコ品番836-4157
材質熱膨張性耐火材
質量(g)988
2018年トラスコ掲載ページ7 0671
1巻
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
火災発生時に膨張、貫通部に高断熱層を形成する熱膨張テープです。管に巻くだけで防火区画処理ができます。用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。薄く柔軟な形状なので、曲げ加工や切断などが簡単にできます。
用途火災時の安全確保、設備機械類の保護。
材質ブチル
厚さ(mm)2.25
長さ(m)1.5
適合パイプ塩ビ管
施工面積径50:7箇所 径75:5箇所 径100:4箇所 径125:3箇所
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。
色ホワイト
連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当)
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/10mm)200
絶縁破壊電圧(kV/mm)11
中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。
壁の片側のみで施工が完了します。
PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。
中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1箱(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
貫通部処理テープは、耐火音ナインALC・RC・床貫通・中空壁貫通の際、モルタルとの接着性をよくする為、貫通部に位置する配管に巻くテープです。
耐火音ナインとモルタルの接着をより強固にします。
用途防音排水管貫通部処理テープ
長さ(mm)900
厚さ(mm)1
取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。
仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
粘着テープになっておりパイプラインの複雑な形状にも対応します。
屋内及び屋外でも高い断熱性を維持します。
使用場所屋内・屋外兼用
構造独立気泡
使用温度範囲(℃)-29~80
防火性能不燃性
密度(g/cm3)0.12
熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。
材質アルミ・グラスファイバークロス
幅(cm)3
耐熱温度(℃)220
配管に耐火シートを巻くだけ施工、複数配管に一括巻きで可能。片壁、床スリーブ埋設を含めた多種の壁・床構造に対応。開口サイズによる品番選定が不要です。モルターA-PAT(品番:MOL□)またはアルミテープが化粧板、受け板として使用できます。
テープ幅(mm)アルミ:50
表面処理無電解ニッケルめっきULL
シート幅(mm)耐火:150
シート長さ(mm)耐火:1200
テープ長さ(mm)アルミ:900
1箱
¥8,398
税込¥9,238
15日以内出荷
1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
用途耐火構造物の目地シール。
その他一般建築物の内外装目地。
成分変成シリコーン樹脂系
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-30~90(硬化後)
主成分変成シリコーン樹脂
原材料変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。
添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16)
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。
コンセントプレートは標準プレートを使用します。
※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。
添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16)
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。
コンセントプレートは標準プレートを使用します。
※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。
鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。
添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16)
鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。
コンセントプレートは標準プレートを使用します。
※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。
仕様不燃テープ付、仕切板(53M)付
付属品タッピンねじ、耐火ブッシング×4
種類4ヶ用
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
優れた耐炎性があります。
高密度で柔軟な感触を持ち、容易に施工できます。
ガラス繊維のような皮膚刺激がありません。
有機溶剤、弱アルカリ、弱酸性物質に抵抗性があります。
用途防熱・防炎・保温用。
各種配管、機器の火傷防止用。
アスベスト代替品。
形状ロールタイプ
特性耐炎、耐薬品
厚さ(mm)1
仕様耐炎繊維の平繊物、粘着性なし
トラスコ品番389-4541
幅(mm)1000
質量(kg)13.2
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥79,980
税込¥87,978
121日以内出荷
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。
材質高純度ガラス繊維、シリコン樹脂
仕様接着剤なし
使用温度範囲(℃)900
瞬間耐熱温度(℃)1300
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。セラミッククロスの代替品。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 保温材・防火布・耐熱材など。
仕様接着剤なし
使用温度範囲(℃)900
瞬間耐熱温度(℃)1300
ガラスクロスにアルミ箔を貼り合わせた耐熱・防炎シートを使用しています
用途ダクト・配管などの目張り。
トラスコ品番149-2634
主な用途ダクト・配管などの目張り
特性耐熱・防炎
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。
管に巻くだけで防火区画処理ができます。
用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。
国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用
幅(mm)60
厚さ(mm)0.66
1巻長さ(m)2
主なワークパーツ
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。
管に巻くだけで防火区画処理ができます。
用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。
国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
用途壁・床共用
幅(mm)120
厚さ(mm)4
1巻長さ(m)1.2
主なワークパーツ
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード