「配管清掃」の検索結果

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6 ケーブル径(Φmm)6
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ねじ込み 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 寸法T(mm)- 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2個×10のお得なまとめ買いセットです。すでに付着した尿石をやわらかくし、落としやすくする効果があります。バクテリアが汚れ臭いの原因である尿石を抑制します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽、配管に悪影響を与えません。
用途男子用小便器用。 成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分、香料 トラスコ品番579-7722 規格35g×2個 10セットまとめ買い 香りハーブ 使用場所トイレ 入数35g×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ粉末・錠剤型
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト
エコ商品
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に 付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ 質量(kg)11 サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm) ケーブル長(m)15.2 温度(℃)操作:-6~60 寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5 適合管径(Φmm)32~50 サイズ(mm)488×191×562 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)6 定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナー K-45AF
エコ商品
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書 質量(kg)5 適合管径(Φmm)19~64 寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2 ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10 モデル番号:K-45AF
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)31-A パイプ スレッダー
エコ商品
最も一般的に使用されているサイズ3種類を備えた便利なねじ切り工具。 2本のハンドルが付き2人での操作も簡単。 1回で正確なねじが切れるので2回切りの必要はありません。 ダイスは12R用と共通。BSPT規格。
質量(kg)4.6 能力1/2・3/4・1(inch) 番号(モデル)31-A BSPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-5
エコ商品
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)、Φ10mm×10.7mインナーコアケーブル(62260)、インナードラム 質量(kg)15.4 適合管径(Φmm)19~64 寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2 ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10 モデル番号:K-45AF-5
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)グルーバー用 ロール F/975
エコ商品
975コンボロールグルーバーに付属の32A-150Aグルーブロール。
適合機種25638 質量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)K-400W/C-45IW ドレンクリーナー
エコ商品
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。 排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。 デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。 一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。 耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。 一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。 排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。 ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。 「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。 オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。 耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル(87597)、T-260ツールセット(49002) 長さ(mm)500(オートフィード装着時:580) 幅(mm)440 寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション) 質量(kg)37/20.4(本体のみ) 高さ(mm)575~930 回転数(min-1[r.p.m])165 ケーブル長(m)~23/~30(オプション) 定格電流(A)6.7 清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション) モーター定格(HP):1/3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
1個
219,800 税込241,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット
エコ商品
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500A w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)Aフレーム損傷探査器(フォルトロケーター)
エコ商品
埋設されているケーブル、被膜配管の断線や地絡・短絡位置を特定します。 位置を特定することで早期に効率的に修復作業が行えます。容易に地絡を探知できます。 粉体塗装アルミフレームで軽量。全天候型の操作盤。 低電圧を利用して探知。2メガオーム(MΩ)。
仕様【受信器】障害探知時(直接法):797Hz(dFFモード)、埋設管路探知:使用不可(受信器)、【発信器】障害探知時(直接法):797Hz(dFFモード)、埋設管路探知・直接法(Hz):128、1k、8k、33k、93k、埋設管路探知・誘導シグナルクランプ接続法(Hz):8k、33k、93k、埋設管路探知・誘導法(Hz):33k、93k 付属品受信器(FR-30/Aフレーム本体)、発信機(FT-103)、接地棒(アース)、テスト用ケーブル(赤、黒/各1本)、単3乾電池×6本(FR-30用)、単2乾電池×8本(FT-103用)、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)(受信器)770×772×38、(発信器)216×147×64 質量(kg)(受信器)1.3、(発信器)1 出力最大3W(低・中・高) 保護等級IP54 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(探知)最長4.8m 抵抗値(Ω)5~2M 深度(m)(探知)最長6
1個
339,800 税込373,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ドレンクリーナーセット K-45AF-1
エコ商品
小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410) 質量(kg)12.2 適合管径(Φmm)19~64 寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7 モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2 ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10 モデル番号:K-45AF-1
1セット
219,800 税込241,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-3800 W/C-32ドレンクリーナー115V
エコ商品
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。 台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。 錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。 インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。 ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。 標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。 オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。 簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-32Φ10mm×23mケーブル(37847)、T-260先端ツールセット(49002)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937) 長さ(mm)480 幅(mm)360 質量(kg)15.9(本体のみ)、32.2 高さ(mm)430 回転数(min-1[r.p.m])240 適合管径(Φmm)19~100 モーター定格(HP):1/12 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル番号:K-3800w/C-32
1個
519,800 税込571,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-3800 W/C-45ドレンクリーナー115V
エコ商品
移動が容易で、しかもパワフルな屋内排水管清掃用の汎用機です。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、現場での組立も簡単。 台所の排水管、床排水管、屋上排水管の清掃に幅広く対応します。 錆びない、へこまない、堅牢な耐食性のポリエチレン製ケーブルドラムは、ドラム傾斜角を調節して適切なケーブルの送り角度に設定できます。 インナードラムガードにより、ケーブルのよじれを防止します。ケーブルドラムは簡単にケーブル交換ができ、取っ手付きで分割移動も簡単です。 標準ドラムには、Φ12mm×27mケーブル、またはΦ10mm×30mケーブルまで収納できます。 オプションのシンクドラムには、Φ8mmまたはΦ6mmケーブルを15mまで収納できます。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルが回転、ケーブルが詰まり物をとらえると、シフトダウン機能により自動的にモーターの回転数が落ちてトルクパワーが上昇、手間をかけずに強力清掃ができます。 簡単に先端ツールをケーブルに接続できます。IWソリッドコアケーブルの使用が可能、IWソリッドコアケーブルは剛性が高いため、よじれにくくクセがつきにくくなっています。
セット内容K-3800本体、C-45Φ12mm×23mケーブル(37862)、T-270先端ツールセット(54992)、リジッド排水管清掃用レザーグローブ(41937) 長さ(mm)480 幅(mm)360 質量(kg)15.9(本体のみ)、37.7 高さ(mm)430 回転数(min-1[r.p.m])240 適合管径(Φmm)19~100 モーター定格(HP):1/12 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル番号:K-3800w/C-45
1個
539,800 税込593,780
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)K-400 W/C-44IW ドレンクリーナー
エコ商品
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。 排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。 デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。 一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。 耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。 一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。 排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。 ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。 「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。 オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。 耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。 各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-44IWΦ12mm×15.2mソリッドコアケーブル(87592)、T-260ツールセット(49002) 長さ(mm)500(オートフィード装着時:580) 幅(mm)440 寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション) 質量(kg)31/20.4(本体のみ) 高さ(mm)575~930 回転数(min-1[r.p.m])165 ケーブル長(m)~23/~30(オプション) 定格電流(A)6.7 清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション) モーター定格(HP):1/3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
1個
289,800 税込318,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット
エコ商品
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500B w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)1450 テストポンプ
エコ商品
あらゆる配管システムの漏れ検査に使用できます。 ヒーター、圧縮エア、冷蔵システム、スプリンクラー、その他小径パイプの漏れ検査に適しています。 バルブ等を手動で操作せず、圧力が保てます。 フィルター付。独自の高耐久設計。水、油、エチレングリコールなど(粘度が水に近い)に使用いただけます。
全長(mm)710 質量(kg)6.4 ストローク1ストローク当り:38cm3 全幅(mm)215 タンク容量(L)13.6 全高(mm)246 最高温度(℃)50 接続方法ニップル1/2”BSPT ホース長さ(m)1.83 最高圧力50kg/cm2 吐出量(mL)38 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル番号:1450
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

Carlisle(カーライル)配管ブラシU型(ハンドル別売り)
エコ商品
配管の外周を清掃するためのブラシです。 ハンドル(別売)を取り付け、高いところにあるパイプも容易に清掃できます。
用途パイプ、チューブの外周の清掃 全長(mm)360 内径(Φmm)80 線径(Φmm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム 使用温度範囲(℃)-5~60 機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体水(工業用水) 法規制RoHS2修正規制適合 断熱材PEフォーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性断熱保温性 関連資料(0.88MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法W(mm)80 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アピコ配管ジェッター
エコ商品
水道水圧にて簡易的な排水配管の洗浄。詰まり解消、詰まり予防に。
用途排水管清掃ツール ホース寸法(内径×外径)(mm)6×11 材質(ホース)PVC樹脂・ポリエステル糸補強材 耐圧(MPa)0.6 材質(ノズル)真鍮 内径(mm)1.3×3個(ノズル) 仕様取り付けカプラ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エム・エーライフタフネル[[R上]]オイルブロッター
エコ商品
自重の12倍以上の油吸着力があります。中空繊維を使用することでCO2排出量の削減が期待できます。水分はほとんど吸わない素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す「水油置換能力」の特長があります。形態安定性に優れている連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。
用途油漏れの吸収用。油汚れの清掃用。工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に。ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に。 トラスコ品番574-3747 厚さ(mm)3 ホワイト 縦(mm)290 横(mm)420 吸油量(L/枚)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 吸油量(L/箱)15
1箱(50枚)
7,998 税込8,798
翌日出荷

大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 取り付け・移動が容易です。
材質FC250 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10 材質FC250 G(細目)M10×1.5 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。 配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。 基礎に機械とプレートが固定できます。
材質FC250 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,190 税込4,609
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RS PROステンレス鋼六角ニップルジョイント、雄NPT 1インチ x 雄NPT 1インチ. このRS PROステンレス製六角ニップルジョイントは、接続用の両端オネジを備えています。配管、ガス、燃料設備に最適です。堅牢なステンレス製で耐食性に優れ、湿度の高い環境にも適しており、清掃も簡単に行えます。さらに、この素材は設置時の機械的損傷に対する耐久性を備えているため、屋内外の過酷な環境でも使用することができます。六角形のニップルジョイントは、標準的なパイプレンチで簡単に取り付けることができ、特別な工具は不要です。両端には、確実に固定できるナショナルパイプスレッド(NPT)が設けられているため、本製品は家庭および商業用配管システムの使用に適しています。. 機能とメリット. ;ul> ;li>ステンレス 316 ;/li> ;li>六角ニップル継手 ;/li> ;li>接続1は1インチオスNPT ;/li> ;li>接続2は1インチオスNPT ;/li> ;li>ネジサイズ1インチ ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>配管 ;/li> ;li>パイプライン ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>NPTとは何ですか. ;/I> NPTはNational Pipe Threadの略です。
仕様接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = NPTねじ規格 2 = NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷