種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別GS
材質SGP
形状チーズ
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH10
材質SUS304W
形状チーズ
種類溶接式管継手
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
形状カップリング
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続SW(差込溶接)
管厚S80
種別白・SGP
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SGP
形状同心レジューサー
種類溶接式管継手
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質FSGP
種別GS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼
形状エルボ90°
色黒
種類溶接継手
形状カップリング
材質炭素鋼
接続SW(差込溶接)
管厚S80
種別黒・SCH40
材質PT370
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
種類溶接式管継手
形状ストレート
材質SUS304W
種別SCH10SCH
材質炭素鋼
形状チーズ
色黒
種類溶接継手
真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。
仕様●材質:SUS316L
アズワン品番65-9554-15
1個
¥4,270
税込¥4,697
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
寸法l1(mm)7
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)
仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm
材質1液UV硬化型アクリル
色(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト
規格食品衛生法 適合(UV硬化後)
耐圧性(MPa)3.8
耐熱温度(℃)-40~80
保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)
危険物の類別非危険物
性状(硬化前/硬化後)液状/固体
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など)
仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm
セット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm)
材質1液UV硬化型アクリル
色(硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト
規格食品衛生法 適合(UV硬化後)
耐圧性(MPa)3.8
耐熱温度(℃)-40~80
保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管)
危険物の類別非危険物
性状(硬化前/硬化後)液状/固体
照射時間(時間)UVライト :2.5
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。
ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の溶接式ヘルール継手です。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。
ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。
配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の溶接式ヘルール継手です。
材質SUS316L
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。
ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。
配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の溶接式ヘルール継手です。
材質SUS316L
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です
【くいこみ継手の特長】
配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【エンベロープ付きスリーブの特長】
スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。
スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.206
サイズミリサイズ
使用温度範囲(℃)-20~250
定格圧力(MPa)31
接続ねじ(R) 3/8
適合管外径(Φmm)16
スリーブ形状エンベロープ付
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です
【くいこみ継手の特長】
配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【エンベロープ付きスリーブの特長】
スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。
スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.064
サイズミリサイズ
定格圧力(MPa)50
接続ねじG3/8
適合管外径(Φmm)6
スリーブ形状エンベロープ付
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です
【くいこみ継手の特長】
配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【エンベロープ付きスリーブの特長】
スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。
スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.071
サイズミリサイズ
定格圧力(MPa)50
適合管外径(Φmm)6
スリーブ形状エンベロープ付
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です
【くいこみ継手の特長】
配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【エンベロープ付きスリーブの特長】
スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。
スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ
使用温度範囲(℃)-20~+250
スリーブ形状エンベロープ付
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です
【くいこみ継手の特長】
配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【エンベロープ付きスリーブの特長】
スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。
スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ
使用温度範囲(℃)-20~+250
スリーブ形状エンベロープ付
くいこみ継手の特長。・配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。・ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。・分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。・Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。・使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。。。エンベロープ付きスリーブの特長。・スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。・スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。・NS形くい込み継手と本体との互換性がありますので、既設配管の改造・補修も容易です。
適合KSS
形状隔壁締付ソケット
TRc1/8
寸法(mm)手締めL:42.5
質量(kg)0.095
タイプスリーブ:エンベロープ付
シリーズNE形鋼管用くい込み継手
定格圧力(MPa)50
寸法S(mm)max.13
寸法E(mm)6
寸法l(mm)18
NM14×1.5
寸法I(mm)7
寸法l1(mm)32
六角対辺H(mm)17
六角対辺H1(mm)19
六角対辺H2(mm)19
適用管外径(Φmm)8
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
【くいこみ継手の特長】
配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。
ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。
分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。
Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。
使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。
【エンベロープ付きスリーブの特長】
スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。
スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ
使用温度範囲(℃)-20~+250
スリーブ形状エンベロープ付
ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
セット内容SBエルボ90°×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個
形状エルボ
ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
セット内容SB同心レジューサー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個
形状レジューサー
ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
セット内容SBエルボ45°×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個
形状エルボ
ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
セット内容SB同心レジューサー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×2個
形状レジューサー
ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
セット内容SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×3個
ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
セット内容SBエルボ90°×1個+ストラブ・グリップGタイプ×2個
形状エルボ
ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
セット内容SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×3個
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ