48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ゴム材質の中で最も弾性を持った、一般的な材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット 厚さ(mm)3 材質天然ゴム 最高使用圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)70 呼び圧力10K
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格5K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) JIS規格K6380(AAD6040) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


厳選されたエチレン・プロピレンゴム(EPDM)を主原料としており、主鎖に二重結合を持たないため、耐熱性、耐オゾン性、耐侯性に優れた性質を持っています。また、耐水蒸気性、低温特性にも優れている事から、耐侯性用途のパッキング・シール材として多年に渡り多くの使用実績を誇る製品です。 耐酸・耐アルカリ性が優れています。 耐油性、接着性は良くありません。
用途一般用 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-40~100 規格5K 耐熱性硬さ変化(Hs):+15引張強さ変化率:-11%伸び変化率:-42%(100℃、70h) JIS規格K6380(BAD6353) 伸び(%)350 硬さ(デュロメータA)A65S 引張強度(MPa[kgf/cm2])7.0[71] 低温衝撃ぜい化温度(℃)-55 耐油性JIS No.1油硬さ変化(Hs):-25体積変化率:+92%(100℃、70h) 耐水性硬さ変化(Hs):-10体積変化率:+11%(100℃、48h) オゾン劣化試験(50pphm 40℃ 200h 20%伸張)亀裂なし
1枚
65 税込72
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1枚
48 税込53
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキン トラスコ品番381-3941 材質EPDMゴム 質量(g)4 内径×外径(Φmm)11.8×16
1袋(5個)
279 税込307
当日出荷

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格10K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K仕様 特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
1枚ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
1枚
23 税込25
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P181シユB 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.29MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.25MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(1.35MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.38MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.09MB) 図解NoBSM-1550L-22AUBK 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.13、BSA-410S コントロールボックス部品_No.22、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第2段ブーム,ノズル 右 18Mブーム部品_No.13、CBM-520BA オイルタンク部品_No.4、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.30、BSA-600LDEQ(JP) 薬液配管部品_No.24、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.14、BSM-1550L-18GK 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.13、CBM-520SLT-1 油圧ポンプ・オイルタンク部品_No.4、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.34、BSA-420JDESG G-3 薬液配管2部品_No.33、KBM-3015D-2 分水器部品_No.13、BSA-950C -1シリーズ 分水器部品_No.25、BSM-1350L-18DUBK 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.13、BSA-500JD-125THシリーズ フロント配管部品_No.10など
1セット(5個)
689 税込758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムパッキン
部品名称ゴムパツキン 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.58MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.8MB) 図解NoSSA-V1010 燃料タンク部品_No.3、SSA-Z600MAT 燃料タンク部品_No.5、SSA-Z600VT-1 燃料配管部品_No.5、SSA-Z600MA 燃料タンク部品_No.5、SSA-Z600V-1 燃料配管部品_No.5、SSA-Z601MAT 燃料配管部品_No.5、SSA-V1021CL 燃料タンク部品_No.3、SSA-Z600 燃料タンク部品_No.5、SSA-Z600T 燃料タンク部品_No.5、SSA-Z600V 燃料タンク部品_No.5、SSA-Z601VT 燃料配管部品_No.5、SSA-α520 燃料タンク部品_No.9、SSA-Z600VT 燃料タンク部品_No.5、SSA-Z600MAT-1 燃料配管部品_No.5、SSA-V1010C 燃料タンク部品_No.10、SSA-Z600MA-1 燃料配管部品_No.5
1個
489 税込538
7日以内出荷

材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 最高使用温度(℃)120 最高使用圧力(MPa)1 厚さ(mm)3 呼び圧力5K 種別フランジ用全面パッキン
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り外し配管用 ゴムパッキン付
材質SUS304 ナット:ニッケルクロームメッキ、青銅製 形状ユニオン1型
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。 固形シート状ガスケットとの併用ができます。 無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番356-9748 種類無溶剤タイプ 使用温度範囲(℃)-40~130 液色灰色ペースト状 主成分変性エステル樹脂 比重1.45(25℃) 耐薬品性耐水性%(95℃):-5.5耐ガソリン性%(50℃):-4.4耐油性%(100℃):+1.7 不揮発分100% 粘度(25℃)(Pa・s[P])300(3000) 取り外し性 耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:9.0(90)80℃:7.0(70)150℃:6.5(65) 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])7.0(70) 乾燥後の状態不乾性 ゴム弾性の有無なし 肉盛性普通 粘着性有り 危険物の類別非危険物
1本(200g)
2,898 税込3,188
当日出荷

平行ねじ(Gねじ)。フレキ配管に便利です。ゴムパッキン付。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径G1/2 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。 配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、 コーキング処理を行ってください。
材質本体部:SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メッキ装飾された(水栓・トラップ管・ロータンクなど)衛生配管のナット、化粧ナット、継手など、ゴムパッキンの入ったナットの締め付け・ゆるめに使用します。
最大口開き(mm)68 口開(範囲)(mm)16~68 全長(mm)200 厚さ(mm)18 質量(kg)0.23 全幅(mm)112 口深(mm)56
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アルミ合金製で軽量、なんと280g。アルミ合金製なので、メッキナット等に傷をつけにくくなっています。取付けナットに対してツライチで締付けができるので安全に作業ができます。クイックウォーム機構(本体からウォームがハズレる事により素早くサイズ合わせが可能に。)。メッキ装飾された衛生配管のナット、化粧ナット、継手などのゴムパッキンの入ったものに最適です。
開き幅(mm)0~70 トラスコ品番301-6102 全長(mm)260 質量(g)280
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:Rc1/4●六角対辺(mm):19●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):12●流体温度(℃):0~200●全長(mm):31.9●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●コード番号:129-3990 アズワン品番67-2353-68
1個
429 税込472
5日以内出荷

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:R1/4●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):8●流体温度(℃):0~200●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-8781 アズワン品番67-2353-89
1個
649 税込714
5日以内出荷

1個
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm):21●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):8●流体温度(℃):0~200●全長(mm):30.5●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-7222 アズワン品番67-2353-91
1個
409 税込450
5日以内出荷

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm):21●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):12●流体温度(℃):0~200●全長(mm):32.9●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-4043 アズワン品番67-2353-72
1個
459 税込505
5日以内出荷

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:R3/8●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●流体温度(℃):0~200●適合チューブ外径(mm):8●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-5632 アズワン品番67-2353-93
1個
659 税込725
5日以内出荷

。パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):12●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):12●外径(mm):20.0●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-4009 アズワン品番67-2353-66
1個
889 税込978
5日以内出荷

床・壁の給水管貫通配管において、害虫や外気の侵入を防ぎます。給水管固定ゴムを床・壁にビス止めでき、給水管のグラつきを抑えます。ワンの裏に付いているスポンジパッキンが管に密着し、ワンが固定できます
付属品ビス(3.5X20mm)3本付き 材質ステンレス/NBR
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

規格6X11.5XT2.5 部品名称ゴムマルパツキン 6X11.5XT2.5 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.79MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.65MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.81MB) 図解NoMS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.44、MJS-20 ポンプ部品_No.32、MS045KD 動力噴霧機部品_No.15、MK045 動力噴霧機部品_No.15、MK035D-1 ポンプ部品_No.12、MS035T-1 ポンプ部品_No.12、MS035D 動力噴霧機部品_No.13、MS045D 動力噴霧機部品_No.15、GS25EM ポンプ クランクケース部品 ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5_No.51、MK035 動力噴霧機部品_No.13、MK046 動力噴霧機部品_No.15、MS035 動力噴霧機部品_No.13、MRS30-130T 薬液配管部品_No.74、MS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.49、MK035D 動力噴霧機部品_No.13、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5_No.44、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ゴムマルパッキン 6X11.5XT2.5_No.44、MS035R ポンプ部品_No.12など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-310C
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム 接続口径吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4) 電源電圧AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:505(突起物含む523)×454(突起物含む610)×760、庫内:300×300×300 入力12.5A、1.25kVA 加熱方式缶体加熱 ヒーター容量(kW)1.2 温度センサーSSR出力Pt100Ω 温度制御P.I.D制御、オートチューニング付 棚板耐荷重(kg)等分布:15 温度調節精度±1.5℃ 棚ピッチ(mm)71 温度調整範囲(℃)40~240 棚段数(段)4(固定) 庫内容量(L)27
1台
479,800 税込527,780
15日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン
規格23.5X30XT2 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 図解NoMP2520EW-K 本体部品_No.47、MP2500EW-K 本体部品_No.50、MP2500E2-M332123 本体,付属品,希望付属品部品 ゴムマルパッキン_No.42、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2520E-K 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2500E2 本体,付属品,希望付属品部品 ゴムマルパッキン_No.42、MP2520E-3M332057 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MX-501 薬液配管部品_No.8、MP2520E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2520E-M332009 本体.付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、KP-250 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2520E2-B 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.38、BSM-1300L 調圧,配管装置部品_No.64、MP2520E-3M332061 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MP2500E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2500E-K 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.43、MP2500EW-M 本体部品_No.50、KP-252 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2520E2-M 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP171 本体,付属品,希望付属品部品 ゴムマルパッキン_No.30、MP2520E2 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.37、KP-250-2 本体,付属品,希望付属品部品 ゴムマルパッキン_No.42、MP2520E-M332191 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 ゴムマルパッキン_No.42、BSM-1100L 調圧 配管装置部品_No.64、MP2520EW-M 本体部品_No.47
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷

セット内容配管ホースエンド x 2、締付バンド20 x 2、ゴムパッキン x 2 関連資料納入仕様図(0.04MB)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

規格48X56XT2 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.64MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.18MB) 図解NoBSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.5、KP-500 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン 48X56XT2_No.34、SSA-S611 オイルタンク・油圧配管(SSA-S611)部品_No.33、MP5000E-M332152本体,付属品部品ゴムマルパッキン48X56XT2_No.34、SSA-F616(4)-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-F616 オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-S600DX 2001ネン オイルタンク部品_No.17、BSD-5000L-1 薬液配管部品_No.19、SSA-S611VT オイルタンク・油圧配管部品_No.36、SSA-S610 -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.33、SSA-S602DXVT オイルタンク・油圧配管部品_No.34、SSA-F616VT オイルタンク・油圧配管部品_No.39、SSA-S600 2001ネン オイルタンク部品_No.17、SSA-F616MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.44、SSA-S610VT -1 オイルタンク・油圧配管部品_No.36など
1個
300 税込330
7日以内出荷