ビニールテープ防食・配管用途 (5) シールテープ (1) 金属テープ (1) 配管識別表示ステッカー (15) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY 旭エンジニアリング 予約販売
ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
仕様 【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など 適合 鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) ー267~287 規格 MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合 耐圧(MPa) 68 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.4MB) (0.24MB) 使用期限 無期限 食品衛生法 厚生省公示第380号適合
RS PRO PTFEテープ 白 7mm x 2m 厚さ2.5mm RS PRO 5日以内出荷
RS PRO PTFEシーリングテープ. この卓越したRS PRO PTFEねじシールテープは、配管シールテープ又はシールテープとも呼ばれており、多くの場合、ねじ込み式パイプジョイントを密閉するために配管工事やダクト工事の用途に使用されます。この製品は、独立気泡PTFEテープで、片面にシリコン接着剤が塗布されています。このテープは、特定の幅にカットされ、リール巻で販売されているため、パイプのねじ部に簡単に巻き付けることができます。PTFE素材の主要特性は、非常に低い摩擦と疎水性(撥水性)です。この特性により、PTFEテープは、パイプの継手などを扱うさまざまな水道管敷設や配管の作業に非常に役立ちます。特長と利点. ねじ部を密閉するように設計された極厚PTFEテープ ガラス、セラミック、金属の間に高圧シールを形成 酸、ガス、又は溶剤が存在する可能性がある浸食性環境に最適 代表的な用途: 熱交換器、ガラスジョイント、油圧システムなど 貼り付けや取り扱いが簡単. よくある質問. RS PRO PTFEテープを使用する場面. RS PRO PTFEテープは、圧縮ジョイントの取り付け時に使用することができ、ラジエータバルブやタップに対して配管工やDIY愛好家によって広く使用されています。PTFEテープの使用量. 優れたシールラップにするために、重なりを50 %にしてテープをコンポーネントに巻き付けるだけで、密閉度が高まります。RS PRO PTFEテープの使用方法. テープを貼り付ける前に、必ずスレッドパイプをクリーニングしてください。必ず最初のねじ山から始めて、オスねじの螺旋方向にテープを巻きます。間違った方向に巻き付けると、管継手を締め付けるにつれてテープが緩んでしまいます。テープがはみ出ないようにしてください。テープの端を管継手の面に平行に保ち、ねじ部すべてに巻き付けます。テープを十分に巻き付けたら、余分なテープを切り取ります。テープをしっかり押さえつけて平らにします。オスの末端接合部をメスの末端接合部に締め込みます。
仕様 幅 = 7mm厚さ = 2.5mm長さ = 2m色 = 白動作温度 Min = -196℃動作温度 Max = +260℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
配管識別テープ 日本緑十字社 当日出荷 から 翌々日出荷
耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途 配管内物質の識別に。 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 取付方式 テープ 長さ(m) 2 使用温度範囲(℃) 0~80 RoHS指令(10物質対応) 対応
ZD 白 径違いチーズ(バンド無し) リケン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 径違いチーズ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
ZD 白 エルボ (バンド無し) リケン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 エルボ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
ZD 白 径違いエルボ (バンド無し) リケン 5日以内出荷 から 9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 径違いエルボ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
ZD 白 45°エルボ(バンド無し) リケン 9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 エルボ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
ZD 白 チーズ(バンド無し) リケン 8日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 チーズ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
ZD 白 径違いソケット(バンド無し) リケン 4日以内出荷 から 9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 径違いソケット 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
ZD 白 ソケット(バンド無し) リケン 9日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 ソケット 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
ZD 白 クロス(バンド無し) リケン 4日以内出荷 から 8日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 クロス 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 翌日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【ベンリー偏心管】偏心管にシールテープを巻いて、配管に取付けた後でも360°回して調整でき、位置合わせが簡単に行えます。【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途 お風呂用の混合栓として ホース長さ(m) 1.6 取付ピッチ(mm) 120~200 パイプ長(mm) 170 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 170
チューブフィッテイング メスストレート PISCO(ピスコ) 10日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途 ねじとチューブの接続 質量(g) 29 適合チューブ外径(Φmm) 1/4 寸法A(mm) 10.5 接続ねじ 1/4 オリフィス径(Φmm) 5.3 寸法E(mm) 14 寸法B(mm) 30 寸法C(mm) チューブエンド:17 寸法T(mm) 6.5 寸法P1(mm) Φ11.8 寸法P2(mm) Φ20.8 対辺H(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 接続ねじ種類 Rc3/8
塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル ¥ 1,698~税込 ¥ 1,868~
1パック(2巻)ほか
当日出荷
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。
基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています
粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。
耐久性・防食性に優れます。
シール性・クッション性に富みます。
用途 各種パイプラインの保護・防食用。
防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。
消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。 仕様 JIS Z1901認定品 厚さ(mm) 0.4 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) -10~60 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 2.1 引張強度(N/10mm) 60.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
配管識別テープ 黄(2.5Y8/12)1M TRUSCO 当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途 配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 色 黄 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
配管識別テープ グレー(N6.5)1M TRUSCO 当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途 配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 色 グレー 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
配管識別テープ 緑(5G3.5/7)1M TRUSCO 当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途 配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 色 緑 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
配管識別テープ 黒(N1)1M TRUSCO 当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途 配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 色 黒 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
配管識別テープ 赤紫(2.5RP4/12)1M TRUSCO 当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途 配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 色 赤紫 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
配管識別テープ 黄赤(オレンジ)(2.5YR6/14)1M TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途 配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 色 黄赤 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
配管識別テープ 赤(7.5R4/15)1M TRUSCO 当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途 配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 色 赤 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
配管識別テープ 薄い黄赤(2.5YR7/6)(電気関係)1M TRUSCO 当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途 配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 色 薄い黄赤 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25
配管識別テープ 茶(7.5YR5/6)(油関係)1M TRUSCO 当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途 配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 色 茶 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
配管識別テープ 灰紫(2.5P5/5)(酸・アルカリ関係)1M TRUSCO 当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途 配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 色 灰紫 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
配管識別テープ 薄い黄(2.5Y8/6)(ガス関係)1M TRUSCO 当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途 配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 色 薄い黄 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
配管識別テープ 白(N9.5)(空気関係)1M TRUSCO 当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途 配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 色 白 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
配管識別テープ 暗い赤(7.5R3/6)(蒸気関係)1M TRUSCO 当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途 配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 色 暗い赤 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
配管識別テープ 青(2.5PB5/8)(水関係)1M TRUSCO 当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途 配管内物質の識別に。 仕様 はく離紙付タイプ 材質 基材:アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 0.05 色 青 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 0~80 取付け方法 貼付タイプ 粘着力(N/mm) 5.44/25 RoHS指令(10物質対応) 対応
ペンキ落とし 友和 (1件のレビュー) 当日出荷
天然研磨剤配合で驚くほどの洗浄力!
オレンジ抽出液配合で香りも爽やか。
用途 油性マジック・ペイント・インク汚れの除去、コーキング作業後に、タイヤ痕・塩ビ配管用接着剤・テープのり等の除去 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 業務用
多口継手 六方内ねじ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 翌々日出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 材質 可鍛鋳鉄 形状 多口継手 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
多口継手 四方内ねじ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 翌々日出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 材質 可鍛鋳鉄 形状 多口継手 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
四方径違いクロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 四方径違いクロス 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
ユニオン ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 ユニオン 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
組フランジ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 組フランジ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
キャップ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 キャップ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
クロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 クロス 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
チーズ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン 4日以内出荷 から 6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 チーズ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
鋳鉄製合フランジ10K (ZD白) リケン 翌々日出荷 から 6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途 設備配管 形状 合フランジ 表面処理 溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
シリコンスポンジ角紐 (両面テープ剥離紙付) スリーハイ 4日以内出荷 から 9日以内出荷
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
用途 保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐熱温度(℃) 200 材質 シリコン 硬度 20°
海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ) T-ISS 当日出荷 から 7日以内出荷
T-ISS社製SPRAY STOPは海洋産業向け油飛散防止テープです。
こちらの高技術多層アルミニウムテープは、配管から高温なオイルや、危険物質含有液体等が飛散することを防止する目的で、安全設備の専門家により開発されたものです。
上記の液体が飛散すると火災や爆発等の大惨事を引き起こす可能性があることから、船舶は燃料や潤滑油など可燃性の物質の配管からの漏出、飛散防止の 適切な対策をすることが改正SOLAS条約(2-2)で定められています。
本製品はIMO A653(6)の規定を満たしております。
表面は製品およびT-ISS社ロゴに加え、承認された船級ロゴをプリント。
仕様 特殊接着剤付多層テープ 材質 アルミニウム、硝子繊維、PET 使用温度範囲(℃) -70~+200 テープ長さ(m) 10 寿命 適切な環境下で3年以上 粘着性 25mm g/f RoHS指令(10物質対応) 対応