799件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ハンドル交換時や電装系パーツの、コードの延長に使用 350mmロング 10本set 電工ペンチが必要 ブラック
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷


1セット(2本)
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX10M
単相100Vの電源延長キャブタイヤコードです。 防水プラグとコネクタボディが付いています。
用途100V延長コード。 コード長さ(m)10 コード種類VCT3.5sq×2芯
1個
8,998 税込9,898
欠品中

ウインカー装着時に配線の長さが足りない時にご利用ください。 作業性を考慮した赤黒各1本入り。 10cm.20cm.30cm3サイズラインナップ。
赤・黒 仕様各1本入り
1セット
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル交換等で届かなくなった電装系コードをワンタッチで延長可能です。 オートバイでよく使われるハーネスをご用意しました。
1個
499 税込549
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様ロングホイールベースkit用、連動ユニット~リアブレーキ ロングホイールベースkit(HF1015)と同時装着用 200mmプラグコード、ジョイント付 ブルー 主な適合車種リモコンJOG-ZR/Z2(01-07・5PT1/2・5SW1-8)・シグナスX/SR(08 FI車)等
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。 アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。 2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。 ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。 過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度。
用途ビルメンテナンスにおいて、通電機器などを使用し、分電盤のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 屋内型工事(水道・給排水・ガス・改装等)で依頼主のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 現場・事務所などに併設されたコンセントを使い、元のブレーカーが落ちた場合、事務所の事務機器やPCなどのデータを損じるおそれのあるとき。 工事現場などで複数の工事業者が電源を同時に使用し、元のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 特性アース付 使用場所屋外型 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 質量(g)600 定格電力(W)1500 定格電圧(V)100 コンセント個数3 定格電流(A)15 コード全長(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-芯数3 使用環境温度(℃)-10~40 保護機能過負荷・漏電保護兼用(15A/15mA感度)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして 周囲温度(℃)70(許容電流算出)
1巻(6m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2 トラスコ品番360-1480 イエロー 電線太さ(mm2)2 使用場所屋外 特性防雨
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 ホワイト 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量15A・125V(1500Wまで) コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm プラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA940AA-3B ホワイト コード長さ(m)3 電源コード(m)3
1個
750 税込825
翌日出荷

熱に強く割れにくい。
ホワイト 質量(g)745 定格125V 15A 合計1500Wまで コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×140×45 電源コード(m)10 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状2P
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ハタヤリミテッドブレーカー付延長コード
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に イエロー 仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ 材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックEWエンジニアリングハーネス配線用延長ケーブルセット3m
仕様●長さ(mm):380●幅(mm):270●高さ(mm):250●原産国:日本●コード番号:158-3176 ケーブル長(m)3 アズワン品番67-9192-08
1個
6,098 税込6,708
8日以内出荷

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。防雨屋外用。防雨アース付トリプルコンセントでとっても便利。プラグ側がL型で狭い場所でも活躍します。
用途ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。漏電保護専用(PBW-EB-T)、過負荷・漏電保護兼用 (PBW-EK-T)。 電線長さ(m)1(プラグ側0.7、コンセント側0.3) 特性防雨、アース付 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋外 質量(kg)0.6 定格電力(W)1500 定格電圧(V)100 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)2.0 芯数3 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数1 コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能二重被覆 プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 プラグ形状2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使いすぎや危険な漏電事故を未然に防ぐ。防雨型の電動工具や延長コードなどに繋ぐだけ。ポッキンプラグ採用で、アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。過負荷・漏電保護兼用ブレーカを採用。過負荷時15Aをこえた場合、およびショート時にしゃ断します。漏電時15mA感度で0.1秒以内にしゃ断します。通電部が水や湿気の影響を受けないように絶縁保護された、防雨キャップ付コンセントです。便利な引掛口付です。
用途外構工事や屋外での電動工具の使用に最適。 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)SVCT2.0×3心×950mm(プラグ側660mm+コンセント側290mm) ブレーカ過負荷・漏電保護兼用
1個
5,998 税込6,598
欠品中

防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷


雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。 仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3 電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯) 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。
使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)1500まで プラグ形状スイングプラグ
1個ほか
503 税込553
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード ホワイト スイッチなし 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで ノイズフィルターなし マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。5パーツ分の延長用ユニットです。OP-500もしくはOP-501と一緒に使用してください。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm)300 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)70×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
5日以内出荷

防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

防雨ポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2 定格250V 19A 電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯 質量(kg)1.2 定格周波数(Hz)50/60 電線仕様-芯数4 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード ホワイト スイッチ× 定格電圧(V)125 コンセント形状2P コード長さ(m)0.2 定格電流(A)15 電源コード(m)0.2 絶縁種別絶縁カバー付き 定格容量(W)1500まで マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガード× 耐トラッキング 埃防止シャッター×
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨ポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷