こんなお得な商品も!
タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状丸型
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
ホコリが入りにくい弁付です。
エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテ
色アイボリー
使用温度(℃)-20~50
使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型
材質ABS樹脂
主材質ABS樹脂
仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)70まで
硬度55
こんなお得な商品も!
膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます
スリット入りで2つに割りやすい形状
非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性
強固な密着性と優れたシール性
手へのべたつき感が残りにくい
ノンアスベスト
色グレー
使用温度範囲(℃)-25~80
動作温度範囲(℃)5~40
1個(1kg)
¥489
税込¥538
当日出荷
取付穴径(Φmm)8
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.19
種類グロメット
外径D(Φmm)12
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
材質PVC
仕様のり付き
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7379
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:25.3
寸法A(mm)30.5
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)25.3
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)25.5
寸法A30.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7409
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:20.4
寸法A(mm)22.6
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)20.4
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)20.6
寸法A22.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥899
税込¥989
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5807
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:9.3
寸法A(mm)12
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)9.3
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)9.5
寸法A12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7401
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:30
寸法A(mm)33.3
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)30
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)30.1
寸法A33.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2661
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:18.9
寸法A(mm)23.2
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)18.9
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)19
寸法A23.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥899
税込¥989
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5789
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:22
寸法A(mm)25.8
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)22
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)22.2
寸法A25.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥859
税込¥945
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2639
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:14.1
寸法A(mm)16.7
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)14.1
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)14.3
寸法A16.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4220
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:7.7
寸法A(mm)9.5
適合板厚(mm)1.6
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)7.7
キャップサイズ(mm)厚さ:8
寸法d2(mm)8
寸法A9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4200
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:37.9
寸法A(mm)42.7
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)37.9
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)38
寸法A42.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0498
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:15.8
寸法A(mm)18.2
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)10.3
寸法D1(mm)15.8
キャップサイズ(mm)厚さ:10.3
寸法d2(mm)15.9
寸法A18.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥629
税込¥692
当日出荷
クラフトからホビーまで様々な修復に!
デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます
アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです
市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません
接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます
大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140
硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)
硬化剤(g)65
使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
硬化剤とUVライトのセットです
クラフトからホビーまで様々な修復に!
デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます
アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです
市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません
接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます
大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありません
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等
寸法(mm)硬化剤:Φ40×H140、UVライト:Φ19×L140
質量(g)UVライト:約60(電池含む)
硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)
波長(nm)375
使用電池単4乾電池×2個(別売り)
硬化剤(g)65
使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
硬化剤を紫外線で固めるUVライトです
クラフトからホビーまで様々な修復に!
デジタル機器のコード修復、パイプの穴埋め、ルアーのリップ修復等幅広くお使いいただけます
アイガーPRO仕様UV硬化剤は液体プラスチックで、硬化させるまで液状のままです
市販の接着剤のように乾いてしまうことはありません
接着個所をきれいにし、レジンを塗布、硬化し、成形するという4つのステップに従うだけで、ほとんど何でも修復できます
大切な物が壊れてしまっても、もう諦めることはありませんせん
仕様【硬化可能】プラスチック、木材、金属、石、レンガ、ガラス、PVC、スチール、ゴム、配線、セラミック、フィギュア、ビニール、ケブラー、ポリプロピレン、皮革など、【使用できないもの】ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、食器のひび割れ、接着面積が小さいもの、発泡スチロール、アクリル樹脂等
質量(g)約60(電池含む)
硬化速度5秒(UV光の光度、光源からの距離、硬化の厚み、接合部の段差および基盤の光透過率など様々な要素により変化します)
波長(nm)375
使用電池単4乾電池×2個(別売り)
使用期限2年(暗所保存により使用期限が延びます)
直径×長さ(mm)19×140
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます。スリット入りで2つに割りやすい形状。非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性。強固な密着性と優れたシール性。手へのべたつき感が残りにくい。ノンアスベスト。スリット入りで2つに割りやすい!
仕様針入度:85±15
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-25~80
内容量(kg)1(約500mL)
作業温度範囲(℃)5~40
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
デザイン性に優れたグリルレス3口ビルトインIHクッキングヒーターです。ヘアライン加工のアルミフレームは薄く高級感もあるデザインモデルで、操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。グリルレスによりコンロ下まで扉材で統一、キッチンがスタイリッシュな印象に。コンロ下は収納スペースとして活用できます。※収納スペースへの変更・穴埋め等は別途工事が必要です。調理の開始と停止に合わせてレンジフードが動作するレンジフード連動モデルです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
付属品固定金具(左右・下)×2、蝶ボルト×2、排気口カバー×2
適合使用可能なべ:《加熱調理》左右IH:直径12~26cm/中央IH:直径12~18cm《揚げ物調理》左右IH:直径18~26cm
寸法(mm)W599×D500×H92
色ブラック
質量(g)12400
電源(V)単相200(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)5800
電源コード(m)長さ1.1、3芯キャブタイヤケーブル
電源プラグ2極、接地極付、250V、30A
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
分岐ブレーカの小型化などに伴い、ホーム分電盤(住宅盤)のリニューアル時に露出する配線穴や取付痕を隠すための穴塞ぎとしてご利用ください。ホーム分電盤(住宅盤)と同一色で調和性が高いです。既設盤のサイズに合わせたホーム分電盤のサイズ選定が不要です。壁の穴埋め(穴塞ぎ)工事が簡単で壁紙の張り替えが不要です。
材質ポリスチレン樹脂
色ホワイト(N9.5)
質量(g)78
1箱(3個)
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
粘土状の粘着・接着力で、補修箇所に練りこんだり貼り付けてピタッと密着。硬化せず、いつでも簡単にはがせる。ポリママルチテープの下地で穴埋めすると、強力な漏洩補修になる。
用途配管のピンホール穴の補修。管と継ぎ手の段差埋め補修。エアーホースの劣化による漏れ補修。配線の仮固定や、展示物などさまざまな仮固定に応用可能。
幅(mm)25
色オレンジ
使用温度範囲(℃):-40~180
長さ(cm)40
主成分シリコーン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.31MB)
グリーン購入法適合
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード