1,191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1本
8,098 税込8,908
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 耐電圧(V/min)(水中)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC配線コード
エコ商品
使用可能電力12V-約252W、24V-約504W 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)300
1巻
349 税込384
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)600
1巻
特価
519 税込571
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

仕様グロメットタイプ = ケーブルグロメットmm最小ケーブル径 = 3mmパネル穴直径 = 6.2mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

MAC8(マックエイト)配線用端子
エコ商品
電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。アンダーデスクタイプでデスク下へ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm)910 推奨板厚(mm)デスク:20以上 取付穴径(Φmm)5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)デスク下取付部:71×50、ケーブル収納パーツ部:70×50 寸法(Φ×高さH)(mm)土台部:165×3 タイプアンダーデスク RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ SALSA
エコ商品
開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
材質(本体)ABS樹脂、(蓋)ステンレス鋼 シルバー 形状オーバル型 仕上(本体)ブラック、(蓋)ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マサル工業メタルモール アースバー
エコ商品
●メタルモールの接地(アース)に使用します。●薄銅製で、切断・穴あけ・曲げ加工などが簡単です。●長さ:1.2m、厚さ:0.3mm、幅:12mm
用途●メタルモールの接地(アース)に使用。 材質鋼板 質量(g)450 タイプアースバー 寸法L(mm)1200 寸法H(mm)0.3 寸法W(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
529 税込582
3日以内出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用配線端子
エコ商品
表面実装用基板の電線取付に御利用下さい。 チェック端子にも使用できます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,998 税込4,398
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。クランプタイプでデスクへ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm)955 寸法(Φ×高さH)(mm)(土台部)165×3 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)(デスク下取付部)77.5×60.5、(ケーブル収納パーツ部)70×50 取付け方法クランプ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨板厚(mm)(デスク)45以下
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷


1個
5,550 税込6,105
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。 材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート/絶縁コーティング テープ積水#518TF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に 定格電圧(V)AC250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(100個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 10mm幅 = 8 mm深さ = 3.55mmシリーズ = EZ Boardware℃ 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
5日以内出荷

EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 5mm幅 = 5 mm深さ = 2.05mm寸法 [L x W x D] = 5 x 5 x 2.05mm 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 配線グロメット PVC HVシリーズ
エコ商品
材質PVC シリーズHV 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ固定方法 = 表面実装色 = ナチュラル長さ = 7mm幅 = 5.5 mm深さ = 2.55mm使用温度範囲 = -40 → → 105 ° C℃ 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1300個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
エコ商品
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適 適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ) 定格電圧(V)300 材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース 材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体 シールド シース色 定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.51MB)
1本(10m)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

オフィスデスク、ワークテーブルなど様々な用途としてお使いいただけるフリーアドレスデスクのキャスター仕様です。 天板が薄くて(12mm)頑丈!スペースを有効に活用でき、オフィス家具におすすめのデスクです。 天板中央に配線機能付き A3サイズの収納が可能な引出し、コンセントもオプションでご用意しています。
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:繊維板(パーティクルボード)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、配線キャップ:アルミ、キャスター:ナイロン樹脂 幅(mm)1200 高さ(mm)720 奥行(mm)1200 キャスターあり 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリクロロプレン シリーズHELAVIA 動作温度(℃)-30~+90 グロメットタイプ丸型
1袋(100個)ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線付き超重量用隠し丁番 PT型
エコ商品
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
用途建具用 材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド 仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下 付属品十字穴付皿木ねじ 種類標準 付加機能配線付き 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスデスク、ワークテーブルなど様々な用途としてお使いいただけるフリーアドレスデスクです。 天板は薄くて(12mm)頑丈!オフィス家具におすすめのデスクです。 天板中央に配線機能付き 幅2400タイプ、3600タイプにはコンセントを標準装備しました。 A3サイズの収納が可能な引出しもオプションでご用意しています。
高さ(mm)720 奥行(mm)1200 キャスターなし 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィスデスク、ワークテーブルなど様々な用途としてお使いいただけるフリーアドレスデスクです。 天板は薄くて(12mm)頑丈!奥行1000mmスリムタイプでスペースを有効に活用でき、オフィス家具におすすめのデスクです。 天板中央に配線機能付き 幅2000タイプ、3000タイプにはコンセントを標準装備しました。 A3サイズの収納が可能な引出しもオプションでご用意しています。
高さ(mm)720 奥行(mm)1000 キャスターなし 均等耐荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル: ケーブルクリップ●固定方法: 表面実装●材質: 銅●色: ナチュラル●長さ: 5mm●幅: 5 mm●深さ: 2.05mm●寸法 [L x W x D]: 5 x 5 x 2.05mm●EZ Boardware SMTケーブルクリップ. 絶縁ケーブルと一緒に使用するEZ Boardware SMTケーブルクリップ製品のサイズは直径0.9 mmから3 mmで、アース型の同軸ケーブルと一緒に使用できます。 EZ Boardware銅合金、スズめっきのSMTケーブルクリップは、その他のコンポーネントと一緒にリフローはんだ付けで接合でき、低プロファイルで、実装面積が小さいです。 同軸アース及びケーブル保持: ; 788-4833 788-4833 : 直径1.12 mm: 直径0.9 mm x 2 ; 788-4830 788-4830 : RG174、RG179、RG316: 1.0 mm x 3又は直径1.5 mm x 2 ; 788-4849 788-4849 : 1.5 mm x 2又は直径2.0 mm x 1 ; 788-4842 788-4842 : RG58: 2.0 mm x 3又は直径3.0 mm x 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷