83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。LEDライト付き。テストリードホルダー付き。ブザー音が大きく聞き取りやすい
用途コード類の断線、配線チェックに 仕様LEDライト付き、テストリードホルダー付き 付属品1.5V R03 単4電池 3本(本体内蔵) 使用温度範囲(℃)0~40 規格CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源1.5V R03単4電池3本 表示ランプおよびブザー(約60Ω以下で導通ランプが点灯し、ブザー音が鳴動) 消費電流(mA)通常時(テストリードオープン時):約1.5通常時(ブザー鳴動時):約27.0LEDライト点灯時(テストリードオープン時):約23.0LEDライト点灯時(ブザー鳴動時):約47.0 保存温度範囲(℃)0~50 保存湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと) 動作電圧電源電圧約3.1V以上、約5.0V以下 使用湿度(%RH)80以下(ただし結露のないこと)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω 長さ(mm)300(テストリード) 質量(g)41(送信器)、約100(電池込み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×55×20(送信器)40×98×24(受信器) 使用電池006P(9V) 最大消費電力(mW)360
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA)12/Ω時 電池単4×2コ 測定電流2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類工作キット ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×77×25(要加工) スイッチ電源/トグルスイッチ 電源電圧(V)DC9(006P電池) パイロットランプ電源/Φ3mm赤色LED 導通チェック結果/圧電ブザー音が変化 動作電流(mA)最大約5 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×11
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

SEC-970S ブレーカー配線チェッカー 活線・死線 両対応フルセット DENSAN(ジェフコム) 動画あり
活線&死線状態のブレーカー配線探査OK。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通テスト、極性チェック、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、死線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(mm)(活線用受信器)142×35×19.5、(死線用受信器)105×75×26.4(本体のみ)、(送信器)90×50×31 出力(活線用受信器)4点のLEDランプ点灯表示・ブザー鳴動、(死線用受信器)LEDランプ点灯表示、ブザー鳴動 表示(死線用受信器)POWER LEDが点滅 周波数(kHz)(送信器)5 感度(探査)感度調整ボリューム 機能導通チェック:10MΩ以下、DC極性チェック:1.2V~24V 使用電池(活線用受信器)リチウム電池CR2032×1、(死線用受信器)単3アルカリ乾電池×2 動作表示(活線用受信器)赤色LED点灯、ブザー鳴動 出力信号信号電流による磁束検出 絶縁耐力(活線用受信器)AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間) 動作距離(m)(活線用受信器・死線用受信器)300
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

一般家庭向け通電・導通テスト用。 電池交換可能。 明るく光る長寿命LED。 携帯に便利なペンシルタイプ。
用途電気配線、コンセントの通電チェック、およびAC活線側/アース側の極性判別、配線回路の導通チェックに。 トラスコ品番776-0442 種類検電ドライバー 電源LR41×2個 商品構成単品
1本
999 税込1,099
当日出荷

共立電気計器配線チェッカー
エコ商品
コンセントの回路探査に威力を発揮! 検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性 100V/200Vコンセントに対応 探査結果をLEDとブザー音でお知らせ 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠 携帯ケース付
付属品コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書 電源接続した電源ラインから受電 適合規格IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) 試験電圧100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz) 消費電流(mA)(送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分 電池角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

SEC-970 ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット DENSAN(ジェフコム) 動画あり
活線状態のブレーカー配線探査。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

ICと一緒にソケットへ差すことが出来、配線の修正が簡単です。 確実に信号が取り出せ、チェック後の取り外しも簡単です。
種類その他 材質(本体)リン青銅0.2t 穴径(Φmm)(基板)0.8 仕上処理ニッケル下地金メッキ 適合電線径(Φmm)0.5以下
1袋(20個)
499 税込549
3日以内出荷

非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認 仕様瞬間耐圧:送信機DC150V トラスコ品番480-8550 セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス) 材質ABS 質量(g)273 電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機) 距離(km)(検索)15
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

接地極付き単相100V(2P+E)及び単相100V(2P)コンセントの配線が正常である場合、正常表示LEDが表示。 異常の場合はコンセントの刃受け部をパターン化した表示部で誤配線をダイレクト表示。 検知器は栓刃可倒式のコンパクトタイプ。 送信器はクリップ付リード線脱着式。 大型クリップ使用。
使用温度範囲(℃)送信器、検知器/0~50 使用電池送信器/6F22(006P)9V 1本
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷

計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴 付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本) 穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2 電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5 出力モニタ/出力電流を直接測定 接続Φ2のテストプラグ 連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池) 材質(ハウジング)ABS樹脂 出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能 LED色赤色(POWERスイッチON時点灯) 負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ω モニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能 最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下) 動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能 固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》 活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。 回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉 音と光で表示するため判定が容易です。 クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。 信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。 活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能
表示LED(赤) クランプ径(Φmm)24 判定方法10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

LANケーブルの接続を簡単チェック! LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる。 遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。 自動/手動スキャン付
用途接続・断線・ショート・誤配線等の確認テストに 付属品ソフトタイプ専用ポーチ(布製) セット内容本体、リモートターミネーター、電池(9V)、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2、BNCアダプター 質量(g)(本体)146、(リモートターミネーター)40、(専用ポーチ)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)120×65×32、(リモートターミネーター)100×30×28、(専用ポーチ)165×120×50 適合ケーブル10BASE-T、10BASE-2、10~100BASE.TX、RJ45/RJ11、モジュラケーブル、258A.TIA-568A/568B、Token Ring
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)ケーブルトレーサー
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線) 導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。 電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V 付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm) 寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29 出力電圧23Vp-p 表示導通状態:SCAN_LED点灯 機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ 使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨) 使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
1個
19,980 税込21,978
欠品中

マックエイト設計ミスチェック用
エコ商品
プリント基板の設計ミスは従来ICの足に直接、電線を半田付して見栄えの悪い製品になっていました。 本製品はICの足と一緒に差し込む事が出来、本製品を経由して電線を配線する事が出来ます。 チェック用としても御使用下さい。
材質リン青銅0.2t.0.5t 取付穴径(Φmm)0.8 適合電線径(Φmm)0.5以下(2本入ります。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マザーツール導通チェッカー
回路の導通をLEDまたはメロディーでお知らせします。 自分で作った回路に電気が流れているかを確認したり、 回路の断線チェックに使えます。
電源単4乾電池3個(付属) 表示LEDおよびメロディー※約50Ω以下で動作 サイズ(mm)58×11×94
1個
2,600 税込2,860
当日出荷

マックエイト配線用端子
エコ商品
電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

車速センサー、バックセンサー、イルミネーション配線、DC12Vチェックの4つの項目が簡単にチェック可。国産車と輸入車の両方に対応。LEDの光とブザー音の両方で配線信号を確認。工具感覚で測定できるペン型
用途カーナビ取付時の配線チェックに 付属品100-60テストリード、3V CR2032電池1個(内蔵)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

主幹ELCBのある住宅用屋内電路などコンセント回路の自主検査と完成検査に対応したコンテスターです。 中性線(N)と接地線(E)の誤配線が検知可能 活線状態の電路検査において、通電検査と一括して配線チェック可能 分電盤側に送信機が不要 検査対象の電路が通電されていれば、1 人で検査可能 持ち運びがしやすい軽量/ ポケットサイズ バッテリーが不要なエコ設計(もちろん充電も不要です) 検査対象の電路にELCBが施設されていることを簡単にチェックできる「地絡」テスト機能 接地極付コンセントと接地極のないコンセントが混在する場合も、切替操作なくノンストップで検査可能
適合【電路】対地電圧150V以下の低圧電路、【電気方式】単相2線式100V、単相3線式100/200V、50/60[Hz] 耐電圧AC1500V(充電部-外郭間) 使用周囲温度(℃)-10~40 絶縁抵抗3[MΩ]以上(充電部-タッチ板)、100[MΩ]以上(上記を除く充電部-外郭間)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)電話線アダプター
LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)のケーブル間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
用途ケーブル間の導通チェック用 寸法(mm)16.5×41.5×27
1セット(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)電話線アダプター
LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)の壁コンセント間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
用途壁コンセントの導通チェック用 寸法(mm)16.5×41.5×27
1セット(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ひとりで素早く、確実に配線チェックが可能!。知りたい電線端部。『ピッ、ピッ、ピッ』という断続音と赤色ランプ点滅で確認可能。短絡(ショート)している電線。『ピ―――――――』という連続音と赤色ランプ点灯で確認可能。導通チェックも可能。 電球や器具のコードなど
仕様●最大導通テスト可能回路抵抗:150Ω●運用時間:連続30時間以上(アルカリ乾電池使用時) 付属品収納ケース 質量(g)発信機:30/受信機:51(電池除く)/収納ケース:80 外形寸法(mm)発信機:53×35×22/受信機:95×35×22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:95×55×145 使用電池9V形(006P) 消費電力(mW)400 ベルト通し幅(mm)90 動作距離(m)約200(電線の種類により異なる)
1個
8,390 税込9,229
3日以内出荷

L9788-10の赤プローブ先端に。 装着
用途ブレーカ端子チェック用 先端長(mm)73 アズワン品番64-3414-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命一般形 使用周囲湿度35~95%RH 感電保護クラスClass I 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし コンジット口サイズG1/2 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

L9787の赤プローブ先端に装着。
用途ブレーカ端子チェック用 先端長(mm)70 アズワン品番64-3414-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個 目盛20cm(目安)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

2145-L AC/DC電圧チェッカー ANEX 動画あり
一般家庭や工場内の電圧の有無を試験できます。 通電状況をブザーとLEDランプで知ることができます。 配線の導通チェックが行えます。 感度の調整ができ、非接触テストや電磁波チェックが行えます。
仕様通電チェック、HOTアース判定、導通テスト、電磁チェック(非接触) トラスコ品番276-0045 質量(g)29 先端マイナスタイプ 交流電圧(V)70~250 直流電圧(V)1.5~3.0 使用電池ボタン電池LR44×2個
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

配線の状態を音でチェック
用途トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカー完成品です。 ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
1台
2,798 税込3,078
17日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)LANチェッカー
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)、導通検査(電線・LAN)が可能 アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。 受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V、導通検査(LAN)・検査周波数:SLOW_1.2Hz_FAST_3.5Hz 付属品RJ45パッチコード(長さ:約850mm)、収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm) 寸法(mm)送信器:65×32×120、受信器:35×187×29 質量(g)送信器:85(電池含まない)、受信器:67(電池含まない) 出力電圧23Vp-p 表示入力:緑LED点灯(受信器)、出力:緑LED点灯(送信器)、導通状態:SCAN_LED点灯 機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ 使用電池送信器:単3形乾電池×3(アルカリ電池推奨)、受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨) 使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

中部精機計器用動作チェッカー
エコ商品
電気メーターの設置(取り替え)時に動作チェックするための模擬負荷で、合わせて配線の電圧チェックも安全・手軽にできます。 電気メーター(機械式、スマートメーター)の動作チェックが1台でできる。 100V/200Vの電圧表示機能が付いています。 短絡事故の防止等安全性を重視しています。 接触子を当てるだけで簡単にチェックできます。 片手で使用できます。 スマートメーターにも使用できます。
付属品収納ケース 適合【計器】単独 単相2線:30・120A、単相3線:30・120A、三相3線:30・120A 質量(g)130 定格電圧(V)100/200 耐電圧AC2000V 1分間(接触子一括握り部) 定格周波数(Hz)50/60共通 定格容量100V/75W、200V/300W 連続使用時間100V計器:16秒以内(休止2分以上)、200V計器:8秒以内(休止5分以上) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

耐トラッキング プラグ:スイングプラグ 雷ガード 背面2ヶ所にマグネット付 過電流保護ブレーカー付 ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―!) 過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます) マグネット固定 (背面に協力なマグネット付) 節電独立スイッチ 耐トラッキングカバー付き 180°スイングプラグ 安全ほこりシャッター
スイッチ個別 定格AC 125V/15A、最大合計1500W コンセント個数6個口(個別スイッチ付き) コード長さ(m)1.5 機能耐トラッキング、180°スイングプラグ 、雷ガード、背面2ヶ所にマグネット付、過電流保護ブレーカー付、ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―)、過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)、マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)、節電独立スイッチ、安全ほこりシャッター コンセント仕様ほこり防止シャッター付き プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ! シングルフレークロスを貼ることが可能! シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。 気密性に優れた天井点検口!! ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ 材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ シルバー
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)LANケーブルチェッカー
施工不良を激減させる!LAN配線の施工時チェック! CAT6対応!高性能LANチェッカー。 LANケーブルの誤配線、ケーブル長、減衰、遠端漏洩、近端漏洩の良否を判定。 高精度のケーブル長測定(±5%rdg.±1mNVP値設定時) 小型で軽量、短時間で簡単に試験診断が可能。 クロスケーブルの測定も可能(ワイヤーマップのみ)
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) 表示液晶(LCD)(受信機) 周波数複数周波数方式(出力)(送信機)) 機能POWER LED(緑色)が点滅 (電池交換お知らせ) 電池寿命(時間)約8時間(アルカリ電池) 確度(℃)保障温度範囲:23±5(80%RH以下)(受信機) 使用電池単3アルカリ乾電池×2(受信機)、単3アルカリ乾電池×2(送信機) オートパワーオフ約3分で自動的に電源OFF(受信機)、受信器から20分以上信号が無い場合、自動電源OFF(送信機) 測定基準Cat5e・Cat6基準に基づくメーカーオリジナルデータベース。Cat6は実用上問題なく動作する検査を行う(受信機) ケーブル長測定範囲:10m~100m(10cm単位まで表示)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 2分岐
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント 形状抜止タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(mm)60×90×28 適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DEL-100 LEDペン型チェッカー DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LEDペン型チェッカー
高輝度LED(赤&緑)で明るく見やすい。コンセント等の充電部に、検電部を当てるだけで検電できる。配線、ケーブル等の導通チェックができる。直接検電
材質樹脂/特殊鋼 質量(g)22 使用温度範囲(℃)-10 ~ 50 本体寸法(mm)21×142×18 使用電池アルカリボタン電池 LR41×3(電池は付属していません。別途ご用意ください) 動作表示赤色/緑色 LED点灯 使用電圧範囲(V)AC70~250 点灯色アース側:緑点灯、活線側:緑/赤点灯 関連資料(1.03MB) 取扱説明書(0.75MB)
1個
879 税込967
当日出荷

天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ! シングルフレークロスを貼ることが可能! シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。 気密性に優れた天井点検口!! ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ2コ 材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ シルバー 開口寸法(mm)417×652 切断寸法(mm)天井材:380×615
1台
8,398 税込9,238
5日以内出荷

EPAグラウンド設備やEBP(グラウンド接続点)の有効性をカンタンチェック。ESD保護区域(EPA)に設置されたグラウンド設備の有効性をチェックできます。一般屋内配線のアース回路の配線漏れも確認可能です。洗濯機や電子レンジ用のアース線の確認、EV充電設備の接地配線の確認に。ワニグチクリップ付。
全長(mm)155(コード含まず) 質量(g)110(コード含む) コード長さ(m)1.9 使用温度(℃)0~40 電流(mA)開放:1以下(無負荷時) 定格電圧・周波数周波数:AC100V 50/60Hz(※中性線を含むAC100V電灯配線、携帯用発電機や系統電源から分離された電源には使用できません。) 取扱説明書(1.23MB)
1個
4,698 税込5,168
欠品中