2,719件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
1個ほか
35 税込39
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(ケーブル側) 種類丸型 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
759 税込835
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


ピンジャックを2分配します。ウーファー用アンプの追加に便利です。
仕様24K金メッキ 、OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材 長さ(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
959 税込1,055
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ パネル最大厚さA2(mm)3 パネル最大厚さA1(mm)10 結線方法はんだ
1個ほか
特価
829 税込912
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に 使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数1 プラグ形状2P コンセント形状2P 付属品絶縁カバー 質量(g)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×43×14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグBFタイプ
RoHS
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
質量(g)約32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×36 定格入力電流(A)250V/13 アズワン品番65-0526-78 プラグ形状BFタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

適合機種IEG2500、IEG2501、IEG2201M-PG、IEG2800M、IEG2801M、IDG3100M、IDG3100MC、IEG4000M-Y、IEG5500M-Y
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
779 税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源プラグ エーモン 動画あり
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグCタイプ
RoHS
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
ホワイト 質量(g)約15 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15 定格入力電流(A)6 アズワン品番65-0526-76 プラグ形状Cタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
1個
299 税込329
当日出荷

用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様接地2P15A125V抜け止め。 トラスコ品番818-5353 質量(kg)0.04
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通 仕様2P15A125V抜け止め トラスコ品番818-5434 質量(kg)0.07 適合規格(PS)E JIS規格JIS C8366
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグSEタイプ
RoHS
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - SEタイプ 質量(g)約16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15 アズワン品番65-0526-79 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力250V6A 使用可能国ドイツ・フランス・スペイン・オランダ・中国・韓国など
1個
299 税込329
当日出荷


1538 電源プラグ(スイッチ付) エーモン 動画あり
ON-OFFできるスイッチ付き 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計 インジケータLED付き
コード0.5sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様ミニ管ヒューズ(5A)内蔵、アクセサリー照明LED(青)付 材質本体/ポリカーボネート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状Oタイプ ホワイト 質量(g)約12 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15×15 定格入力電流(A)6 アズワン品番65-0526-77 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国オーストラリア・フィジー・ニュージーランド・中国など
1個
299 税込329
当日出荷

抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)27 質量(kg)0.06 高さ(mm)33.5 奥行(mm)48 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て式の電源プラグ 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
539 税込593
当日出荷

用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。 クリームグレイ 仕様2P15A125V トラスコ品番818-5352 質量(kg)0.04
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 クリームグレイ 仕様2P15A125V抜け止め 質量(kg)0.05 適合規格(PS)E
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用 全長(mm)800~1800 プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト 定格接地2P15A125V
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグO2タイプ
RoHS
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - O2タイプ 質量(g)約29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36 アズワン品番65-0526-81 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力250V10A 使用可能国中国
1個
459 税込505
当日出荷

エスケイ工機コンセントプラグカバー
RoHS
コンセントからの火災を防ぐコンセントプラグカバーです。
材質シリコーンゴム(難燃性・電気絶縁性) 寸法(mm)横37×縦7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
399 税込439
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグB3タイプ
RoHS
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状海外 - B3タイプ 質量(g)約35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×49×36 アズワン品番65-0526-80 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力250V10A 使用可能国イギリス・インドネシア・南アフリカ共和国・中国・香港など
1個
459 税込505
当日出荷

下段の2P回路用コンセントプラグです。(100V専用)
クリームグレイ 仕様2P15A125V 適合ファクトライン100・60共用 トラスコ品番818-5435 質量(kg)0.07 タイプ- 適合規格(PS)E JIS規格JIS C8366
1個
2,888 税込3,177
当日出荷

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。S型は下段の導体から取り出すタイプです。
クリームグレイ 仕様2P15A125V 適合ファクトライン30専用 トラスコ品番818-5379 質量(kg)0.05 タイプL型 適合規格(PS)E JIS規格-
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。
仕様外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。DCプラグ(外径5.5mm、内径2.1mm)<=>Y端子1.8m 付属品ケーブルクランプ付属 アズワン品番64-5070-40
1本
1,098 税込1,208
当日出荷