51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)配線孔
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状丸型
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型 材質ABS樹脂 主材質ABS樹脂 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配線孔 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)配線孔
エコ商品
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型 材質エラストマー(TPE) 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72型
エコ商品
板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 最大適合板厚(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)30
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状オーバル型
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ SALSA
エコ商品
開口部の大きさが調整できる、スライド式の蓋付配線孔キャップです。
材質(本体)ABS樹脂、(蓋)ステンレス鋼 シルバー 形状オーバル型 仕上(本体)ブラック、(蓋)ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
エコ商品
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔
エコ商品
配線孔キャップ LN72S型の蓋無しタイプです。高級感のあるめっき仕上の配線孔です。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 外形寸法D(mm)37 外形寸法L(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)32 取付穴径l(Φmm)67
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ
エコ商品
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど 材質ABS樹脂 質量(g)9.8 適合板厚(mm)0.8~ 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分割式配線孔 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)分割式配線孔
エコ商品
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 形状小型ハトメ 質量(g)6 外形寸法D(mm)18 外形寸法L(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)14
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72SF型
エコ商品
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 外形寸法D(mm)37 外形寸法L(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)32 取付穴径l(Φmm)67
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴) 材質ABS樹脂 仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型
エコ商品
板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴) 材質ABS樹脂 仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLN72SF型用貼り付けシート
エコ商品
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
形状関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂 形状角型 質量(g)7 外形寸法D(mm)36 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径d(Φmm)30 取付穴径l(Φmm)64
1個
269 税込296
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
材質ABS樹脂 形状オーバル型 取付け方法掘込 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
外形寸法D(mm)42 形状角型 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
879 税込967
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ロータリーダンパー
エコ商品
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。インサートタイプのロータリーダンパーです。回転角度、回転方向に制限がないため、さまざまな開き方に対応します。また、ばねなどと組み合わせることでさらに用途が広がります。外径が細く、取り付け部の省スペース化、装置の小型化を実現します。
用途装置のスイッチカバー。テーブルの配線孔カバー 材質ポリアセタール(POM) ナチュラル 質量(g)2.5 種類軸型 長さL(mm)40 幅W(mm)8.5 アズワン品番64-6796-80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型
エコ商品
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)38 種類特殊型 長さL(mm)59 幅W(mm)32 開き角度(度)105° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)(120038132)KD-258-222B-P20/穴埋めキャップ
エコ商品
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-5789 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:22 寸法A(mm)25.8 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)11.5 寸法D1(mm)22 キャップサイズ(mm)厚さ:11.5 寸法d2(mm)22.2 寸法A25.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
859 税込945
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)(120038131)KD-232-190B-P20/穴埋めキャップ
エコ商品
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2661 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:18.9 寸法A(mm)23.2 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)18.9 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)19 寸法A23.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
899 税込989
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)(120038141)KD-95-80B-P20/穴埋めキャップ
エコ商品
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-4220 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:7.7 寸法A(mm)9.5 適合板厚(mm)1.6 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)7.7 キャップサイズ(mm)厚さ:8 寸法d2(mm)8 寸法A9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
629 税込692
当日出荷

ダンパーヒンジ HG-JHM9-S型 側面付き LAMP(スガツネ工業) 動画あり
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど 材質ブラケット:ポリアセタール、受座:PBT樹脂 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 幅(mm)32 厚さ(mm)4 全長(mm)43 取付側面 質量(g)29 種類特殊型 トルク(N・m)5.4~8.6/ペア ねじ穴数6 開き角度(度)105 穴径(mm)3.5
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)(120038140)KD-80-64B-P20/穴埋めキャップ
エコ商品
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2667 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:6.1 寸法A(mm)8 適合板厚(mm)1.6 寸法B(mm)8 寸法D1(mm)6.1 キャップサイズ(mm)厚さ:8 寸法d2(mm)6.4 寸法A8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
629 税込692
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)(120038128)KD-182-159B-P20/穴埋めキャップ
エコ商品
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0498 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:15.8 寸法A(mm)18.2 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)15.8 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)15.9 寸法A18.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
629 税込692
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)(120038126)KD-146-127B-P20/穴埋めキャップ
エコ商品
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-1980 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:12.5 寸法A(mm)14.6 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)12.5 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)12.7 寸法A14.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
629 税込692
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)(120038125)KD-135-110B-P20/穴埋めキャップ
エコ商品
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7423 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:10.9 寸法A(mm)13.5 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)10.9 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)11 寸法A13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
629 税込692
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM9U型
エコ商品
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 種類特殊型 長さL(mm)59 幅W(mm)32 開き角度(度)105° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)(120038130)KD-226-206B-P20/穴埋めキャップ
エコ商品
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7409 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:20.4 寸法A(mm)22.6 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)20.4 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)20.6 寸法A22.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
899 税込989
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)(120038135)KD-333-301B-P20/穴埋めキャップ
エコ商品
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7401 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:30 寸法A(mm)33.3 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)11.5 寸法D1(mm)30 キャップサイズ(mm)厚さ:11.5 寸法d2(mm)30.1 寸法A33.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
当日出荷

自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型
エコ商品
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)38 種類特殊型 長さL(mm)45 幅W(mm)32 開き角度(度)105° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)(120038142)KD-550-510B-P20/穴埋めキャップ
エコ商品
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7360 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:50.6 寸法A(mm)55 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)11.5 寸法D1(mm)50.6 キャップサイズ(mm)厚さ:11.5 寸法d2(mm)51 寸法A55 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)(120038136)KD-349-320B-P20/穴埋めキャップ
エコ商品
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0504 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:31.8 寸法A(mm)34.9 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)11.5 寸法D1(mm)31.8 キャップサイズ(mm)厚さ:11.5 寸法d2(mm)32 寸法A34.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)(120038137)KD-380-350B-P20/穴埋めキャップ
エコ商品
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-8932 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:34.9 寸法A(mm)38 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)11.5 寸法D1(mm)34.9 キャップサイズ(mm)厚さ:11.5 寸法d2(mm)35 寸法A38 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)(120038129)KD-200-175B-P20/穴埋めキャップ
エコ商品
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0474 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:17.3 寸法A(mm)20 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)17.3 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)17.5 寸法A20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
899 税込989
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)(120038127)KD-167-143B-P20/穴埋めキャップ
エコ商品
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-2639 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:14.1 寸法A(mm)16.7 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)14.1 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)14.3 寸法A16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
629 税込692
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)(120038139)KD-484-450B-P20/穴埋めキャップ
エコ商品
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-8935 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:44.6 寸法A(mm)48.4 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)11.5 寸法D1(mm)44.6 キャップサイズ(mm)厚さ:11.5 寸法d2(mm)45 寸法A48.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,198 税込2,418
翌日出荷