51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード類の固定に便利、面倒なコードの配線が簡単ですクギの打てる場所であれば、簡単に固定できるので配線が確実に行えます
1セット(15個)
259 税込285
3日以内出荷

吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。 工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。 ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
用途吊りボルト・丸鋼用 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LR1D、LR2Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 適合ケーブル(VVFケーブル)丸形Φ8~15各1回線まで
1個ほか
68 税込75
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質66ナイロン 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~85 UL規格UL94V-2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 寸法D(mm)65 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル 適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。 2つのフックで系統ごとに分けて配線できます。 90角や105角の小梁にも無理なく取り付けできます。
材質ポリプロピレン グレー
1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで 材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
679 税込747
3日以内出荷

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。 SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。 専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
材質ABS樹脂 グレー
1箱(10個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
1セット(50個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニチフケーブル支持具
エコ商品
ポケットにFケーブルを差し込むだけで、束配線の干渉発熱や絶縁劣化が防止できます。 ワンタッチで吊りボルトにも固定できます。 RoHS指令の規制適合品
材質ポリプロピレン(UL94V-0) 取付6本(最大) 使用温度範囲(℃)-15~75 寸法L(mm)89.5 寸法t(mm)6 寸法W(mm)91.5 適合吊りボルトW3/8 適合電線径(Φmm)Fケーブル/1.6、2.0、2.6の(2心、3心) 作業温度範囲(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,398 税込3,738
41日以内出荷

一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして 乳白色 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法L1(mm)19 寸法L2(mm)9.5 寸法L3(mm)5 寸法L4(mm)5.3 寸法L5(mm)3.7 UL規格UL94V-2
1パック(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照明器具へのケーブル配線時に、Tバーや吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
適合VVFケーブル1.6.2.0×3C各1回線まで。丸形ケーブル:Φ8~10各1回線まで。吊りボルトW3/8 材質ポリアセタール
1袋(20個)
799 税込879
4日以内出荷

天井内いんぺい配線工事を先行させることができます。 デッキプレートの溝を利用し、ワンタッチでケーブル支持が行えます。 SKESD2-Eは、追加配線に便利な結束バンド付きです。
1セット(10個)ほか
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 4色カラーで配線の識別が可能です。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
1箱(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。(UL難燃グレード94V-2承認) ハロゲンフリー仕様です。 ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
用途フラットデッキにケーブル配線を先行できる支持具です。 材質66ナイロンねじ:電気亜鉛めっき 最大結束径(Φmm)50 許容静荷重(N[kgf])19[2]
1袋(20個)
999 税込1,099
4日以内出荷

1箱(20個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8 材質ABS樹脂 質量(g)200 種類ヘッド
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
1袋(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
1セット(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面倒なコードの配線が簡単です粘着テープを使用し、壁を傷つけることなくきれいな配線ができます
1個
259 税込285
当日出荷

床面(壁面)への先行配線(支持)等に最適なLANケーブル用ホルダーです。
適合ケーブルLANケーブル(UTP0.5×4P)5条 許容静荷重(N[kgf])4.9(0.5)
1セット(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
適合ケーブル丸形ケーブル(Φ6~12mm)×1本
1セット(20個)
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。 カラーインサートにもビス固定できます。 コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適 種別4型 長さ(mm)130(バインド) タイプ接着剤付 適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1袋(50個)
5,998 税込6,598
欠品中

天井内いんぺい配線工事を先行させることができます。 デッキプレートの溝を利用し、ワンタッチでケーブル支持が行えます。 SKESD2-Eは、追加配線に便利な結束バンド付きです。
適合スーパーEデッキEZ50-600、EZ75-600 材質ポリプロピレン
1箱(20個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。 ケーブル支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
材質軟質塩化ビニル
1箱(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。 支持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて支持できます。
適合結束材幅:9.0mm以下 材質(本体)ポリエチレン
1箱(50個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱材壁面への先行配線等に使用するステップルです。 ステップルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
仕様断熱材厚さ/15mm以上 適合ボックスVFケーブル、丸形ケーブル、通信線ケーブル 許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
1セット(20個)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
用途釘1本で取り付けできる木製型枠用のケーブル支持具です。 材質(本体)ポリエチレン
1袋(5個)ほか
419 税込461
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
1セット(20個)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ6の下穴へ差し込むだけで安定します。 バインド線ですぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
適合穴径(Φmm)6
1箱(50個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルの屈曲による引抜き力に対して、2箇所の固定部が確実に保持します。 発泡断熱材壁面へワンプッシュで取り付けできます。 保持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて保持できます。
適合発泡断熱材厚:20mm以上 グレー 材質(本体)ポリプロピレン 板厚(mm)2
1箱(20個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

SK1BH-□本体をPC型枠に両面テープで貼るだけです。 すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
適合結束材幅:9.0mm以下 材質(本体)ポリエチレン
1箱(20個)
1,598 税込1,758
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インサートのねじ部に取り付けるケーブル用ハンガーです。 共用部などの大量の配線に最適です。
適合(ねじ穴)W3/8 許容静荷重(N[kgf])20(2)、片側98(10)
1セット(10本)
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)