基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類その他
規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造
芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)
長さ(m)1
再生紙使用マーク適合
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等
種類産業機械用ケーブル
色ツヤ消黒
シールド(すずめっき軟銅線)横巻
材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類制御・計装ケーブル
導体外径(Φmm)0.85
色黒
タイプ線心対より
公称断面積(mm2)0.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
定格温度(℃)80
定格電圧(V)150
導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ
極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。
ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。
両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。
両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等
仕様両面接着テープ付
エスコ品番EA944AB-1
材質錫メッキ軟銅線
線径(Φmm)0.12
折幅(mm)約25
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル
色黒
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフピッチコネクタ接続用
用途工作機械NC間接続
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【集合撚り】3.8、【編組シールド】4.1
記号A66L-0001-0284#10P 20276(200M)
材質(シース)耐油耐熱PVC
構成【ドレン線】10/0.12
AWG28
芯数10対
色(絶縁体)橙、灰、白、黄、桃
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)0.1
導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下
シース厚(mm)0.8
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)0.58
UL規格難燃性、20276:適合
シース外径(Φmm)6.2
導体断構成(本/mm)7/0.127
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きを行う
材質(導体)錫メッキ軟銅線
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
種類制御・計装ケーブル
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
色黒
絶縁体厚さ(mm)0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)80
定格電圧(V)300
種類FA用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1.0
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】3.6、【編組シールド】4.3
記号MIX7C(0.2SQ、0.3SQ)EF-SV(0406)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm
芯数A:1体、B:5芯
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.13
色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)0.15
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:66以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.75
絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.05
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)6.4
導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:60/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.3
耐電圧(V/min)A.C500
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)150
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)300
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~150
仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等
材質絶縁体:ポリプロピレン、シース:ビニール
色黒
芯数2
外径(mm)仕上がり:約3.5
シース厚(mm)0.6
サイズ(mm2)電線:0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)500(AC/分)
ケーブルサイズ(AWG)1
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.51
色艶有りダークグレー
厚さ(mm)PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1
構成30/0.08軟性銅線
絶縁抵抗(MΩ/km)10以上
耐電圧(V/min)AC500
定格温度(℃)60
定格電圧(V)100以下
導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
導体抵抗(Ω/km)137以下
RoHS指令(10物質対応)対応
通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ
極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。
ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。
両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。
両端接地・ハンダ付けが可能です。
用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等
仕様両面接着テープ付
エスコ品番EA944AB-2
材質錫メッキ軟銅線
線径(Φmm)0.12
折幅(mm)約35
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
6芯+5対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】スズめっき軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【集合撚り】6.7、【編組シールド】7.4
材質(シース)難質PVC
材質(絶縁体)ポリエチレン
構成【ドレン線】12本/0.18mm
芯数A:6芯、B:5対
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、灰、橙、茶、緑、白
配線方式屈曲
シールド【編組】スズめっき軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.29、B:0.26
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:38以下/B:93以下
シース厚(mm)0.7
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.92、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.5、B:1.1
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)9.1
導体断構成(本/mm)A:100/0.08、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)電気用軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F
3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。
シース色灰
規格UL 758 AWM STYLE 1691
定格電圧(V)30
定格温度(℃)80
静電容量最大(at1kHz)(pF/m):130
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)1000
耐電圧(V/min)AC500
ハイパワーアンプ用10ゲージケーブルセット。MAX500W対応。
セット内容電源線プラス10ゲージ6m、アース10ゲージ1m、RCAダブルシールド5m、スピーカーコード16ゲージ9m、リモートケーブル18ゲージ5m、各ターミナル・結束バンド
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。オーディオ信号にも使えるシールド線仕様。
ピッチ(mm)2.54
ケーブルシールド線・UL1533AWG28
ケーブル長(mm)200
ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
1本
¥279
税込¥307
5日以内出荷
DVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つデジタル液晶ディスプレイを接続するケーブルです。
シングルリンクモード用です。
工事配線用ケーブルです。
配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。
長距離伝送用ケーブルです。
10mの長距離伝送でも信号の損失を少なくするよう、ケーブル外径9.8mmの太径ケーブルを採用しています。
3重シールド構造です。 (TMDS信号線のみ)
ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブルです。(TMDS信号線のみ)
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
金メッキpinを採用しています。
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています
径(Φmm)DIN14pinコネクタ径/20
規格UL20276(線材)
コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D) インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/DVI24ピンオス(DVI-D) インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス
ケーブル外径(Φmm)9.8
対応機種(パソコン)各社パソコンDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ(DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ/液晶プロジェクター/液晶テレビ)
対応モードDVIシングルリンクモード対応
シールド3重シールド
変換タイプオス - オス/オス - メス
色ブラック
コネクタ1DVI24ピン
コネクタ2DIN14ピン
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。
同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。1個入りパック商品です。
仕様テレビコンセントプラグ
適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用
インピーダンス(Ω)75
通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
テレビコンセントから電波をワンタッチで取り出す同軸ケーブル用(75Ω)プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送の周波数帯域に対応しています。簡単な加工で誰でも簡単に接続できます。4C、5Cケーブルどちらにも適合する兼用タイプです。心線の接続状態が確認できる窓付なので確実に組立できます。他の電波との干渉を防ぐ高シールド構造です。ケーブルの両端加工に便利な2個入りです。ブリスターパック商品。 本体色ホワイト。
同軸ケーブルの先端に取り付けて、壁面や受信機等のテレビ端子に接続するためのコンセントプラグです。4C相当、5C相当 両方の同軸ケーブルに適合します。全ての2K・4K・8K放送に対応します。指定長さに加工した同軸ケーブルを挿入し、プラグ内の金具を締め付けて固定するだけで簡単に接続できます。加工ミスを防ぐケーブル心線接続確認窓が開いているので、安心して組立ができます。他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。プラグは接触不良を防ぐ金メッキ仕様。壁面から邪魔にならないL型プラグです。両端加工に便利な2個入りパック商品です。
仕様テレビコンセントプラグ
適合ケーブル4C、5C同軸ケーブル兼用
インピーダンス(Ω)75
通電容量DC15V 0.8A以下またはAC30V、1.0A以下
長距離検出。(一般タイプFL7Mの2倍の検出距離)。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯。(ホタル表示灯)。高いシール性。(IP67G)
センサ形状ネジ型
シールド形状非シールド
検出方式高周波発振形
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
定格電源電圧DC12/24V
コード長さ(m)(標準)2
接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)
使用温度範囲(℃)-25~+70
使用電圧範囲(V)DC10~30
動作形態N.O.
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
制御出力(開閉電流)0.8mA以下(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)(出力耐電圧)DC30V
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
漏れ電流(mA)0.8以下
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間
表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
出力直流2線式
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】A:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】5.1
記号MIX7C(0.2SQ、0.5SQ)EF-SV(0462)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】白×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】30本/0.08mm
芯数A:1体、B:5芯
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.13
色(絶縁体)A:白、黒、B:赤、緑、黄、茶、青
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.15、B:0.20
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:93以下/B:40.1以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.58、B:0.94
絶縁体外径(mm)A:0.88、B:1.34
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7
導体断構成(本/mm)A:40/0.08、B:104/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.2、B(SQ):0.5
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】A:2.0、【集合撚り】4.0、【編組シールド】4.7
記号MIX7C(0.18SQ、0.3SQ)HRV-SV(0481)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【2コ撚り】赤×黒を平等に撚りあわせる、【ドレン線】7本/0.18mm
芯数A:1体、B:5芯
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.13
色(絶縁体)A:赤、黒、B:黄、緑
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.23、B:0.26
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:65以下
シース厚(mm)0.8
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.74
絶縁体外径(mm)A:1.0、B:1.25
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)6.4
導体断構成(本/mm)A:7/0.18、B:12/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.3
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+1対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.4、【編組シールド】5.0
記号MIX7C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0491)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【ドレン線】7/0.18
芯数A:5芯、B:1対
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:緑、黄、B:橙
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下
シース厚(mm)0.6
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54
絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)6.3
導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18
耐電圧(V/min)A.C500
6芯+3対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】6.4、【編組シールド】7.0
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】B:赤×黒、赤×白、白×黒、【ドレン線】60本/0.08mm
芯数A:6芯、B:3対
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:赤、黒、B:赤、黒、白
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:36以下/B:98以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:1.0、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.50、B:1.00
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)9
導体断構成(本/mm)A:7/38/0.05、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)A:軟銅線、B:錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
6芯+3対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
仕様【ナンバリング】B:絶縁体上に数字マークをマーキングする
ピッチ(mm)【対撚り】A/白×赤:20、白×黒:14、黒×赤:17
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【集合撚り】5.5、【編組シールド】6.1
記号A66L-0001-0286(ナンバリング)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【対撚り】A:白×赤、白×黒、黒×赤、【編組シールド・ドレン線】編組シールド下に錫メッキ軟銅線(12/0.18)を、1条添える
芯数A:6芯、B:3対
伸び(%)【絶縁体】100以上、【シース】100以上
難燃性VW-1相当
素線径(mm)【編組シールド】0.12
引張強度(MPa)【絶縁体】10.3以上、【シース】10.3以上
色(絶縁体)A:白、赤、黒、B:赤、黒
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.20、B:0.28
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:110以下/B:38.7以下
シース厚(mm)1
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.54、B:0.93
絶縁体外径(mm)A:0.94、B:1.50
シース外径(Φmm)8.5
導体断構成(本/mm)A:7/0.1、B:20/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.5、B(SQ):0.18
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+2対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.88、【集合撚り】4.9、【編組シールド】5.4
記号MIX9C(0.18SQ、0.5SQ)HRV-SV(0461)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【ドレン線】7/0.18
芯数A:2体、B:5芯
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:緑、灰、B:橙、黄
配線方式固定
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.20
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:39以下/B:110以下
シース厚(mm)0.75
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.93、B:0.54
絶縁体外径(mm)A:1.43、B:0.94
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7
導体断構成(本/mm)A:20/0.18、B:7/0.18
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.18、B(SQ):0.5
耐電圧(V/min)A.C500
2芯+4対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:2.0、【集合撚り】4.8、【編組シールド】5.4
記号MIX10C(0.2SQ、0.3SQ)HRV-SV(0482)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)耐熱PVC
構成【ドレン線】30/0.08
芯数A:2芯、B:4体
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:黄、橙、B:橙、黄、緑、灰
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)A:0.25、B:0.21
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下
シース厚(mm)0.75
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.25、B:1.00
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7
導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に和紙テープを重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
5芯+2対 複合ケーブル
用途サーボモータ用信号ケーブル
材質【ドレン線】錫メッキ軟銅線
電圧(V)30
温度(℃)80
外径(Φmm)【2コ撚り】B:1.76、【集合撚り】4.3、【編組シールド】4.9
記号MIX9C(0.2SQ、0.3SQ)-SV(0479)
材質(シース)耐油耐熱PVC
材質(絶縁体)ETFE
構成【2コ撚り】B:赤×黒、白×黒、【ドレン線】30本/0.08mm
芯数A:5芯、B:2体
難燃性VW-1相当
色(絶縁体)A:橙、緑、黄、茶、青、B:赤、黒、白
配線方式屈曲
シールド【編組】錫メッキ軟銅線
使用場所屋内用
絶縁体厚さ(mm)0.15
導体抵抗(Ω/km)(20℃)A:66以下/B:98以下
シース厚(mm)0.9
シース色黒(沖記号:K)
導体外径(Φmm)A:0.75、B:0.58
絶縁体外径(mm)A:1.05、B:0.88
UL規格20276:適合
シース外径(Φmm)7.1
導体断構成(本/mm)A:60/0.08、B:40/0.08
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
撚り合【集合撚り】テープ巻:撚り後最外層上に不織布テープ重ね巻きする
材質(導体)錫メッキ軟銅線
導体サイズ(mm)A(SQ):0.3、B(SQ):0.2
耐電圧(V/min)A.C500
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用
色ブラック
コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)
プラグ24金メッキ
シールド3重シールド
対応解像度4K×2K解像度
ケーブル種類スリム/やわらか
イーサネット対応○
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
接続方式プリワイヤ
使用電圧範囲(V)DC10~30
制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V
電源電圧(V)DC 12/24
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
材質(検出面)PBT樹脂
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
特性動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
こんなお得な商品も!
HDMI-DVI変換ケーブル1.8m
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。
3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。
金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
色DVI:ホワイト、HDMI:ブラック
規格PC99
コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス
対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなど
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド3重シールド
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMIプラグ
コネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)
パソコンなどの本体とプリンタなどUSBBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。
USBAコネクタ側はL型形状なので、狭い場所への配線にも便利です。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
外部ノイズを受けにくい2重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
構造より線(撚線)
コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Bオス
シールド2重シールド
結線方式ストレート結線
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
75Ω同軸ケーブル
設備工事向けの固定配線用ケーブルです。
編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
ケーブル長(m)100
1箱
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ