123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(50個)
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。 ホコリが入りにくい弁付です。
1セット(10個)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に 材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃)-25~70
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の保護に使用します。
用途器具配線工事 材質フェノール樹脂
1パック(2個)
407 税込448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
1セット(50個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
1個ほか
70 税込77
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
1個ほか
73 税込80
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


ひとつのサイズがあれば大・小・変形の孔に自由に使用できます。 取り付け孔寸法ごとのブッシュ在庫が不要です。 あけられた孔の外周寸法に合わせカットして使用します。 柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の孔にも自在に適応できます。 耐磨耗性にすぐれており、電線保護性能は抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合はつぎたし使用ができます。 パネル厚の薄いもの用から厚いもの用まで豊富なサイズが揃っています。
寸法D(mm)1.2 寸法C(mm)4
1袋(10本)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1セット(100個)
1,260 税込1,386
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。
用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。 材質鋼板 形状ブッシング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96 税込106
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ブッシンググランド
本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。 ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。
用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。 材質塩化ビニール 寸法L(mm)11 適合板厚(mm)5以下 取付ねじG(PF)ネジ 取付部G(PF)ネジ 寸法R(Φmm)20.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ外径C1(Φmm)20.9
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

間仕切り壁への落し込み、 立ち上り等に使用します。 コンパクトですから配筋の妨げになりません。(先付けができます。) 付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


オーム電機(配線パーツ)ゴムブッシュ
ニップル・締付キャップを分割。 コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に 保護等級IP67 適合電線径(Φmm)4~6 本体質量(g)約1
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型 材質ABS樹脂 主材質ABS樹脂 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

穴あきゴムブッシング。配線接続用ゴムブッシング
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最大ケーブル径:18mm●材質:ナチュラル ゴム アズワン品番65-7420-42
1袋(5個)
389 税込428
7日以内出荷

穴あきゴムブッシング。配線接続用ゴムブッシング
仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●最大ケーブル径:50mm●材質:ナチュラル ゴム●コード番号:426-0492 アズワン品番65-7420-58
1袋(5個)
1,498 税込1,648
欠品中

1個
46 税込51
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製 取付厚(mm)3~5
1セット(20個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


コーキング等施すことなく、感知器を結露水から防ぐカバーです。通線部のブッシングには配線用の薄バリが設けてあります。更に電源側と送り側に分けて入線できます。
適合台座:K-B、K-BT、K-HLC、GGKB 半透明
1個
689 税込758
翌々日出荷

通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。 配線を45°に出す際に便利です。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用
1個
529 税込582
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線を45°に出す際に便利です。 通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト 適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-20~90
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

型枠用ブッシング。間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。
寸法L(mm)58 寸法W(mm)46
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメリカン電機ブッシングチューブ
プラグやコードコネクタボディのコード口と電線(コード)とのギャップ解消や、トラブルを未然に防ぐために使用するブッシングチューブです。
規格RoHS対応
1セット(10個)
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015 軸径(Φmm)8 寸法L(mm)250 寸法d(mm)8 中空軸 寸法d2(mm)7 寸法K(mm)3
1個
8,142 税込8,956
69日以内出荷

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021 軸径(Φmm)20 寸法L(mm)500 寸法d(mm)20 中空軸 寸法d2(mm)17.5 寸法K(mm)10
1個
14,630 税込16,093
69日以内出荷

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様主要寸法d寸法差:0/-0.012 軸径(Φmm)6 寸法L(mm)150 寸法d(mm)6 中空軸 寸法d2(mm)5.2 寸法K(mm)2
1個
5,292 税込5,821
69日以内出荷

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021 軸径(Φmm)20 寸法L(mm)600 寸法d(mm)20 中空軸 寸法d2(mm)17.5 寸法K(mm)10
1個
17,499 税込19,249
69日以内出荷

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015 軸径(Φmm)10 寸法L(mm)600 寸法d(mm)10 中空軸 寸法d2(mm)8.9 寸法K(mm)4
1個
17,157 税込18,873
69日以内出荷

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018 軸径(Φmm)16 寸法L(mm)400 寸法d(mm)16 中実軸 寸法d2(mm)14
1個
5,396 税込5,936
69日以内出荷

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様主要寸法d寸法差:0/-0.021 軸径(Φmm)20 寸法L(mm)1000 寸法d(mm)20 中実軸 寸法d2(mm)17.5
1個
13,975 税込15,373
69日以内出荷

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018 軸径(Φmm)16 寸法L(mm)700 寸法d(mm)16 中実軸 寸法d2(mm)14
1個
8,484 税込9,332
69日以内出荷

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様主要寸法d寸法差:0/-0.012 軸径(Φmm)6 寸法L(mm)200 寸法d(mm)6 中実軸 寸法d2(mm)5.2
1個
4,522 税込4,974
69日以内出荷