145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製マグネット式のネームプレートです。
質量(g)90 タイプ片面 縦(mm)82 横(mm)22
1セット(10枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本統計機社員配置表
名札は樹脂製マグネット式なので、社員の移動表示が簡単です。出勤・欠勤はもちろん、役職・有資格者などは色別に表示できます。
仕様吊り金具付 材質板面:ホーローブルー色鋼板、フレーム:アルミ、桟:プラスチック 質量(kg)2.7 板面:ブラック タイプ90人用 段数5段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×15×605 枠の色シルバー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

表示内容配置図/作業主任者・有資格者一覧表 取付方式ステッカー 材質スチール+ステッカー 付属品単管取付金具6個 厚さ(mm)25 寸法(mm)2000×900 質量(kg)13
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラウン[事務用品]行動表示板
材質本体:アルミ、名札:ステンレス 寸法(縦×横)(mm)約30×118(名刺紙) グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本統計機社員配置表
名札は樹脂製マグネット式なので、社員の移動表示が簡単です。出勤・欠勤はもちろん、役職・有資格者などは色別に表示できます。
材質板面:ホーローブルー色鋼板、フレーム:アルミ、桟:プラスチック (板面)ブラック 奥行(mm)15 枠の色シルバー
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示内容今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/無災害記録表/玉掛ワイヤーロープの点検/配置図/作業主任者・有資格者一覧表 取付方式ステッカー 材質スチール+ステッカー 付属品単管取付金具12個 厚さ(mm)25 寸法(mm)2000×1800 質量(kg)13
1セット
86,980 税込95,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本緑十字社回転ネーム表示盤
材質(本体)硬質エンビ、(ベース、札)スチール、(枠)アルミ
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネットでピッタリくっつく見出しプレートです。 切込みがついているので、ラベルの出入れが簡単にできます。 ベースのカラーが3色から選べ、用途別 ・棚ごとの色分けも可能です。(赤 ・青 ・黄) 各プレートに見出しカードが1枚付いています。
商品タイプ見出し
1パック(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体)硬質エンビ、(ベース)スチール、(札)両面マグネット、(枠)アルミ
1枚ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取付方式ステッカー 材質スチール+ステッカー 付属品単管取付金具30個 厚さ(mm)25 寸法(mm)2000×4500
1セット
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種別行動予定表 区分本体 シリーズ罫引きホワイトボード グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付 繰り返し・詰め替え対応
1台
59,980 税込65,978
21日以内出荷


カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)585 奥行(mm)18 材質スチール セット内容1段あたり赤白プレート25枚
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製マグネット式のネームプレートです。
トラスコ品番463-9651 材質アクリル樹脂 白×赤 寸法(縦×横)(mm)82×22 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ両面
1パック(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

クルッと、表示札が回転。 指先で軽く押すだけで、表示札が回転。裏表を赤と白に塗り分けていますので、識別も容易です。材質は半永久的にご使用いただけるオールスチール製。マグネットシグナルを使えば、外出・会議など社員の動きもひと目で分かります。
材質(本体)硬質エンビ、(ベース・札)スチール、(枠)アルミ 寸法(mm)215×645×25 仕様25人用・部署札(青/青)2枚付 トラスコ品番815-1567 質量(kg)2.6 日本緑十字社品番303011
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

仕様裏面マグネット付 材質(本体)ABS樹脂、(カバー)塩化ビニール製
1袋(2枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番737-3805 セット内容名札板:赤/白 50枚、青(両面)4枚 材質鉄製 寸法(mm)233×585 質量(kg)2.5 タイプ(50名用)・取付ビス2個付
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

完全防水を実現した画期的素材で作られたボディカバーです。極太ワイヤーロックにも対応出来る鍵穴が前後2ケ所に配置されており、前部は赤色、後部は黒色とすることにより、カバーの前後が容易に確認出来るようになりました。ワンタッチで止められる風飛び防止ベルトが中央部分についています。盗難予防と風飛び予防の両方に高い効果が期待出来ます。前カゴ付きやリアBOX付きの車は1~2サイズ大きめのものをお選び下さい。
付属品収納袋 材質表:PVC、裏:ポリエステル100%不織布 関連資料適合車種
1枚
6,598 税込7,258
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質スチール+ステッカー 付属品単管取付金具6個 厚さ(mm)25 寸法(mm)2000×900
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷




Yageo8 kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W 抵抗(Ω)6.8k
1セット(100個)
139 税込153
翌々日出荷

Yageo 15kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W 抵抗(Ω)15k
1セット(100個)
139 税込153
翌々日出荷

Yageo 5.1kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W 抵抗(Ω)5.1k
1セット(100個)
129 税込142
翌々日出荷

Yageo 100kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様抵抗 = 100kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W 抵抗(Ω)100k RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
109 税込120
翌々日出荷



RS Pro ANSI タイプ K 細ゲージ溶接先端露出熱電 RS Pro タイプ K 精細ゲージワイヤ熱電対温度センサシリーズは、 ANSI 規格に準拠しています。これらの熱電対温度センサは、応答時間の短い溶接先端露出接点を備えています。リードは、 ANSI 仕様に従って色分けされ、 Durable テフロン PFA 絶縁材の 0.0076 mm 導体で構成されています。 特長と利点: 応答時間の短い溶接先端露出接点 Durable PFA 絶縁リードで、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現します ANSI 規格に適合しています 使用温度範囲: -75 → +260 ° C 用途: このタイプ K 細ワイヤ熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.076mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

RS Pro ANSI タイプ K 細ゲージ溶接先端露出熱電 RS Pro タイプ K 精細ゲージワイヤ熱電対温度センサシリーズは、 ANSI 規格に準拠しています。これらの熱電対温度センサは、応答時間の短い溶接先端露出接点を備えています。リードは、 ANSI 仕様に従って色分けされ、 Durable テフロン PFA 絶縁材の 0.0076 mm 導体で構成されています。 特長と利点: 応答時間の短い溶接先端露出接点 Durable PFA 絶縁リードで、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現します ANSI 規格に適合しています 使用温度範囲: -75 → +260 ° C 用途: このタイプ K 細ワイヤ熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.076mmプローブの長さ = 500mmプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 500m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズ専用の樹脂表琉球畳です。樹脂表琉球畳の畳表はイ草に比べて耐変色性に優れ、耐久性、耐汚染性、防ダニ性、防カビ性など安定した品質によって高級感のある美しい畳の表情を長く保ちます。健康的な空気に配慮した低ホルムアルデヒド・低VOC仕様です。樹。脂表琉球畳は配置により様々な陰影を表現できますので、お好みの演出が可能です。
質量(kg)約3.5 表面材:グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×820×16 表面樹脂を防汚加工し畳織した材 裏面滑り止めシート
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷

えんぴつで直接下敷きに何度でも書いて消しゴムで消せるお勉強下敷き(表面:キーボード、裏面:ショートカットキー)。お勉強下敷きB5サイズ。タッチタイピングの練習にキーボード表を配置しました。裏面のショートカットキーはお子様だけではなく、大人の方が見ても便利なショートカットキーを掲載しております。通常の下敷きとしても使用できます。
用途2B鉛筆と消しゴムがセットでついております。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
359 税込395
4日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)ラベル印字ソフト(USBタイプ)
Easy-Mark Plus[[TM上]]ラベル印字ソフトを使用すれば、ケーブル行き先表示や、各種機器の識別/管理表示ラベルを迅速かつ容易に作成可能です。見やすい画面表示で操作性が大幅に向上します。バーコード、表組み、画像などさまざまなオブジェクトを自由に配置でき、複雑なラベルも簡単に作成可能です。既存のEasy-Mark[[TM上]]ソフトで作成したラベルもそのまま使用可能です。パンドウイット製ラベルの用紙情報がすでに登録済みです。(パンドウイットが販売する熱転写、レーザー、ドットマトリックス、LS8Eハンディプリンタ用各ラベル)メーカーウェブサイトから、最新の用紙情報、ソフトウェアアップグレードプログラムをダウンロード可能です。
用途ラベル作成、印字。 トラスコ品番145-4796 質量(g)95 対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 または10 32ビットもしくは64ビットオペレーティングシステム
1組
48,980 税込53,878
当日出荷

2×4で作る、斜めテーブル脚。1.足になる2×4材を用意します。2.天板にnanaLegをお好みの配置でネジ止めします。脚の配置や全体のバランスを考えて天板裏面にnanaLegの取付け位置を決め、付属の塗装済ネジ6本でネジ止めします。3.2×4材を差し込み、裏と表からネジ止めすれば完成です。2×4材を奥まで差し込み、裏と表から計4本のネジでしっかりと固定します。
用途2×4木材で作るテーブル脚に 付属品タッピングネジ:11本 材質nanaLeg/鉄、タッピングネジ:鉄 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(nanaLeg)93.5×205×67.5 使用可能材質2X4材用
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0004B。S&Sパワーチューンデュアルヘッダーシステムは、不具合の多い純正ヘッダーデザイン含め様々な問題を解決します。改良されたパイプ曲げ形状により、排気熱がライダーと同乗者から離れたところで放出されます。外からは見えないクロスオーバーチャンバーはクラシックなデュアルスタイルと、2-1ヘッダーシステムの中速域のトルクと馬力を向上させます。販売備考:550-0004Aからの品番変更 ヘッドパイプのみ 18mm/12mmO2センサー取付口有。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 09-16。タイプ:パワーチューンデュアルズ。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:ハードウェア、エキゾーストポートガスケット。JMCA:一般公道使用不可。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無。備考:後部シリンダーヘッダーはライダーから離れる方向となり放射熱を減少させる独自のデザイン。特記事項:O2センサー用ポート配置。リペア:品番:551-0097,551-1472,。関連商品:品番:550-0003A,
仕様●リペア品番:551-0097,551-1472,●JMCA:一般公道使用不可●特記事項:O2センサー用ポート配置●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無 付属品ハードウェア、エキゾーストポートガスケット 適合TOURING 09-16 材質スチール クローム 備考後部シリンダーヘッダーはライダーから離れる方向となり放射熱を減少させる独自のデザイン タイプパワーチューンデュアルズ 表面処理クロームメッキ 加工
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

胸元から両足首にかけて開き、前身ごろが取り外せるタイプ。ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき。アイデアホックが表から見えないデザインを採用。股部分にもファスナーを配置。おむつ交換がしやすいように股ファスナーを配置。寝たきりの方や拘縮がある方にも着せやすい設計
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

胸元から両足首にかけて開き、前身ごろが取り外せるタイプ。ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき。アイデアホックが表から見えないデザインを採用。股部分にもファスナーを配置。おむつ交換がしやすいように股ファスナーを配置。寝たきりの方や拘縮がある方にも着せやすい設計
材質綿68%・ポリエステル32%
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき アイデアホックが表から見えないデザインを採用 腕に袖を通しにくい方に最適 おむつ交換がしやすいように股ファスナーを配置 【洗濯方法】洗濯機○、脱水機○、乾燥機○(家庭用60℃まで)
材質綿68%・ポリエステル32% ブルー サイズL 胸囲(cm)96~104 身長(cm)160~175 ヒップ(cm)92~100
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷