633件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5 付属品丸木ねじ付
1枚
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長 付属品丸木ねじ付
1枚
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1枚
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質ベニヤ合板 仕様10mm方眼目盛付 質量(kg)3.8 外形寸法D(mm)50 外形寸法W(mm)480 外形寸法H(mm)499 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質紙フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格PL-PEM 比重1.31~1.35 規格(型)ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180 外観加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

摂津金属工業機器取付用木板
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE 質量(kg)1.6 外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0) 規格EIA
1個
7,398 税込8,138
欠品中

日東工業台板
エコ商品
材質鉄t1.6 塗装色ペールホワイト 仕様FKP・(D)FR用 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テンパール工業機器取付ボックス
仕様扉付 種別機器取付ボックス 形状露出・半埋込形 機能木板ベース 縦(mm)320
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日東工業情報分電盤用ボックス
エコ商品
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 縦(mm)325 深さ(mm)124 形状露出・半埋込共用型 材質(本体)ポリスチレン樹脂 板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5 難燃性V-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 取付基板木製基板9mm
1個
8,188 税込9,007
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業木製基板(裏面配線用)
エコ商品
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容木製基板、取付ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 ONK
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

日東工業THX-B 木製基板
エコ商品
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様取付ねじ付 適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用 板厚(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷


1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

音羽電機工業分電盤用SPD
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器2極寸法の幅50mm。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。応答性に優れ、無続流。取り付けは3パターン DINレール 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
仕様最大放電電流:20kA タイプ二種耐熱型 出力端子劣化接点:有り 電圧防護レベル(V)線間:1300以下、対地間:1500以下 公称放電電流(A)10k 最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NS
電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ESO
屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NMGS
マグネット回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0
1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NSTC
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ESTB
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ESRF
フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0 付属回路フル2線式リモコンリレー付
1個
319,800 税込351,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EQS
分岐二次側差込端子仕様電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 分岐スペース数0
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NQ
電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EQ
電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
1個
73,980 税込81,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 ONKF
下部スペース付動力分電盤
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A 分岐スペース数0 付属回路下部スペース付
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 ENKF
下部スペース付動力分電盤
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A 分岐スペース数0 付属回路下部スペース付
1個
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NSO
屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0
1個
76,980 税込84,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EVTA
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NQTC
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NVTA
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EQTC
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 CML
幹線分岐用動力分電盤、ラグ端子仕様
横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ラグ端子 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 主幹ブレーカ容量L.G.T3P200A 分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A 分岐スペース数0
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 CMN
幹線分岐用動力分電盤、主幹MCB仕様
横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 主幹ブレーカ容量MCB3P200A 分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A 分岐スペース数0
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 MEC
幹線分岐用動力分電盤(主幹MCB分岐ELB)
深さ(mm)200 種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量ELB3P100AF100A 分岐スペース数0
1個
279,800 税込307,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 ONKO
屋外用動力分電盤
種類標準分電盤 使用場所屋外用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A 分岐スペース数0
1個
87,980 税込96,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ENV
電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
1個
77,980 税込85,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NVTB
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NVTC
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)500 深さ(mm)160 種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC3個
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)