空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:81 酢酸●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定ガス名:アクリル酸●測定範囲:2~50ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:イソ吉草酸●測定範囲:2~50ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ギ酸●測定範囲:5.2~130ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピオン酸●測定範囲:3~75ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:メタクリル酸●測定範囲:1.8~45ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:酢酸●測定範囲:1~100ppm●標準吸引回数(n):1●測定ガス名:無水マレイン酸●測定範囲:0.8~20ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:無水酢酸●測定範囲:0.6~15ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスアクリル酸/イソ吉草酸/ギ酸/プロピオン酸/メタクリル酸/酢酸/無水マレイン酸/無水酢酸
校正証明書一般校正
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。
仕様検知管名:81L 酢酸●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定ガス名:アクリル酸●測定範囲:0.45~18ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:イソ吉草酸●測定範囲:0.38~15ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:ギ酸●測定範囲:0.5~20ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:プロピオン酸●測定範囲:0.25~10ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:メタクリル酸●測定範囲:0.35~14ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:吉草酸●測定範囲:0.38~15ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:酢酸●測定範囲:0.125~23.0ppm●標準吸引回数(n):1●測定ガス名:無水酢酸●測定範囲:0.15~6ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定ガス名:酪酸●測定範囲:0.325~13ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガスアクリル酸/イソ吉草酸/ギ酸/プロピオン酸/メタクリル酸/吉草酸/酢酸/無水酢酸/酪酸
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:アクリル酸●測定範囲:1~50ppm●測定ガス名2:イソ吉草酸●測定範囲:3~50ppm●測定ガス名3:イソ酪酸●測定範囲:3~50ppm●測定ガス名4:ギ酸●測定範囲:1~50ppm●測定ガス名5:n-吉草酸●測定範囲:3~70ppm●測定ガス名6:酢酸●測定範囲:0.5~125ppm●測定ガス名7:プロピオン酸●測定範囲:3~50ppm●測定ガス名8:無水酢酸●測定範囲:1~15ppm●測定ガス名9:無水マレイン酸●測定範囲:0.2~10ppm●測定ガス名10:メタクリル酸●測定範囲:1~50ppm●測定ガス名11:n-酪酸●測定範囲:3~60ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名216S 酢酸
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-09
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。カウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。
付属品アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml)
仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd
型式106G
使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり)
有効期限(年)3
化学式CO
測定時間3分
校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス
対象ガス一酸化炭素
変色黄→黒褐色
アズワン品番8-5352-39
経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色黒
タイプ油性
乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安1本当たり約1.5~2m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
光沢有り
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)0.05
警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。
軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品携帯用ケース,イヤホン
寸法(mm)幅:約78、全長:380、厚み:40
質量(g)360(電池含む)
電源9V乾電池(別売)
検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(24.5MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様ライト付
材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)30000
RoHS指令(10物質対応)対応
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:酢酸エチル●測定範囲:0.1~5.0%●測定ガス名2:酢酸メチル●測定範囲:0.1~3.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名111SA 酢酸エチル
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-29
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:酢酸ブチル●測定範囲:10~400ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名138U 酢酸ブチル
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-33
校正証明書一般校正
1式
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:酢酸ビニル●測定範囲:5~120ppm●測定ガス名2:メチルブチルケトン●測定範囲:5~80ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名237S 酢酸ビニル
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-31
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:酢酸イソペンチル●測定範囲:10~400ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名188U 酢酸イソペンチル
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-27
校正証明書一般校正
1式
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定範囲:50~1000ppm●測定ガス名1:イソプロピルエーテル●測定範囲:30~800ppm●測定ガス名2:n-ウンデカン●測定範囲:10~140ppm●測定ガス名3:クメン●測定範囲:20~140ppm●測定ガス名4:酢酸イソプロピル●測定範囲:10~1000ppm●測定ガス名5:酢酸エチル●測定範囲:10~1000ppm●測定ガス名6:ジエチルベンゼン●測定範囲:10~180ppm●測定ガス名7:シクロヘキセン●測定範囲:20~300ppm●測定ガス名8:デカヒドロナフタリン●測定範囲:20~200ppm●測定ガス名9:n-デカン●測定範囲:5~90ppm●測定ガス名10:1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン●測定範囲:50~1000ppm●測定ガス名11:n-ノナン●測定範囲:5~160ppm●測定ガス名12:tert-ブタノール●測定範囲:20~500ppm●測定ガス名13:ブチルエーテル●測定範囲:10~1200ppm●測定ガス名14:tert-ブチルメチルエーテル●測定範囲:25~500ppm●測定ガス名15:メタクリル酸エチル●測定範囲:20~500ppm●測定ガス名16:メタクリル酸ブチル●測定範囲:20~1000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名111U 酢酸エチル
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-25
校正証明書一般校正
1式
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:酢酸イソブチル●測定範囲:10~400ppm●測定ガス名2:ナフタリン●測定範囲:10~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名153U 酢酸イソブチル
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-23
校正証明書一般校正
1式
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:酢酸ペンチル●測定範囲:10~200ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名210U 酢酸ペンチル
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-37
校正証明書一般校正
1式
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:酢酸プロピル●測定範囲:20~1000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名151U 酢酸プロピル
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-35
校正証明書一般校正
1式
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:酢酸イソブチル●測定範囲:0.01~1.4%●測定ガス名2:酢酸イソプロピル●測定範囲:0.01~1.2%●測定ガス名3:酢酸ブチル●測定範囲:0.01~1.0%●測定ガス名4:酢酸プロピル●測定範囲:0.01~1.4%●測定ガス名5:1,4-ジオキサン●測定範囲:0.05~2.5%●測定ガス名6:メチルエチルケトン●測定範囲:0.01~1.4%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名139SB メチルエチルケトン
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9739-31
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:143 酢酸ビニル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:5~250ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガス酢酸ビニル
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:142L 酢酸ブチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:2.6~78ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:7~210ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:10~300ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準
対象ガスアクリル酸イソブチル/アクリル酸ブチル/酢酸ブチル
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:144 酢酸イソブチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:10~300ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準
対象ガス酢酸イソブチル
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:142 酢酸ブチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.05~0.8%●標準吸引回数(n):2
対象ガス酢酸ブチル
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:148 酢酸イソペンチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:10~200ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガス酢酸イソペンチル
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:146 酢酸イソプロピル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:10~500ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準
対象ガス酢酸イソプロピル
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:145 酢酸プロピル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:20~500ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガス酢酸プロピル
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:147 酢酸ペンチル●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:10~200ppm●標準吸引回数(n):2
対象ガス酢酸ペンチル
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:15L 硝酸●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:1~37.5ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:0.8~16ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.1~40ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガストリクロロ酢酸/臭化水素/硝酸
校正証明書一般校正
同一ロット検査成績書(1通)付き
特性同一ロット5箱分検査成績書付き
関連キーワード
1
2
次へ