名称酢酸
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CH3COOH
濃度(%)≧99.7
化学組成CH3COOH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量60.05
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
名称Acetic acid
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3COOH
比重d≒1.05
化学組成CH3COOH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害
平均分子量60.05
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-19-7
アズワン品番61-0303-48
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
33日以内出荷
現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。
フイルム、印画紙の両方に使用できます。
危険物の類別非危険物
アズワン品番61-0321-15
危険物の類別非危険物
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
迅速酸性硬膜定着剤。
液剤タイプなので、指定された希釈率に水で希釈するだけで、簡単に定着液ができあがります。
希釈率を変えるだけで、フィルムにも印画紙にも使用できます。
定着時間が短くてすみ、処理による劣化が少なく安定した品質が得られます。
タイプ1液
危険物の類別非危険物
名称酢酸ナトリウム三水和物
等級一級
化学式CH3COONa・3H2O
濃度(%)≧98.5
化学組成CH3COONa・3H2O
アズワン品番89-0066-42
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量136.08
CAS登録番号6131-90-4
1本(500g)
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途酢酸エチル、サクエチ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
圃場のリン酸過剰対策に!
食酢の2 倍の酢酸が含まれている濃厚な醸造酢です。
酢酸が土壌中のリン酸を可溶化すると同時に、初期発根を促します。
ー3つの効果ー
1リン酸遊離効果:酢酸によって土壌中のく溶性リン酸が可溶化し、植物体に吸われやすい状態にします。
2土壌pH低下効果:pH2.1という強酸性ですので、灌注した場合に土壌pH の低下効果があります。
3根張り改善効果:希釈率100 ~ 300 倍で根張り改善効果が期待できます。
用途リン酸過剰対策
使用方法(散布時)300倍~1,000倍 /7~10日おきに月2~4回、(灌水時)100 ~ 300 倍(5L/10a) /7~10日おきに月2~4回
1箱(20L)
¥4,752
税込¥5,227
当日出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調整済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
容量(mL)10
1個(10mL)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
名称酢酸ナトリウム・3水和物
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CH3COONa・3H2O
濃度(%)≧99
化学組成CH3COONa・3H2O
アズワン品番2-3647-56
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量136.08
CAS登録番号6131-90-4
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
流し台・洗面台まわり用洗浄剤。お酢成分のチカラ!(お酢の主成分「酢酸」を配合。)水アカスッキリ!Wの酸が効く!酢酸(水回りに発生する汚れを分解)+フマル酸(水アカ洗浄力アップ成分)→しつこい汚れもスッキリ!99%除菌(すべての菌を除菌するわけではありません。)掃除の仕上げに5回スプレー 排水口のニオイ・ヌメリをおさえる。ゆずの香り。●水アカ汚れに効果的。(蓄積した頑固な汚れは取り除けない場合があります。使用上の注意をご参照ください。)●排水口まわりのヌメリ汚れもスッキリ。●除菌もできる衛生クリーナーです。●排水口のいやなニオイを抑えます。
用途【用途】台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口【液性】弱酸性
液性弱酸性
名称酢酸ナトリウム 無水
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CH3COONa
濃度(%)≧98.5
化学組成CH3COONa
アズワン品番2-3647-55
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量82.03
CAS登録番号127-09-3
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
名称エチルアルコール、Ethanol(99.5)
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
比重d≒0.79
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
使いやすい小容量タイプです。 植物組織の染色に標準的に用いられる染色液です。 細胞中の核や染色体の染色に使用します。
危険物の類別非危険物
名称0.1mol/L(M/10) エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液
規格規定液 VS
等級容量分析用規定液 VS
化学式C10H14N2Na2O8
化学組成C10H14N2Na2O8
アズワン品番3-3382-04
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
PRTR法第1種
濃度(mol/L)0.1
CAS登録番号139-33-3
別称0.1mol/L EDTA・2Na溶液
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称EDTA-2Na溶液
種別調製試薬
規格VS 規定液
等級容量分析用規定液 VS
化学式C10H14N2Na2O8
化学組成C10H14N2Na2O8
アズワン品番2-3128-01
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
PRTR法第1種
濃度(mol/L)0.05
CAS登録番号139-33-3
別称0.05mol/L EDTA・2Na溶液
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称0.025mol/L(M/40) エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液
規格規定液 VS
等級容量分析用規定液 VS
化学式C10H14N2Na2O8
化学組成C10H14N2Na2O8
アズワン品番89-0062-50
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
濃度(mol/L)0.025
CAS登録番号139-33-3
別称0.025mol/L EDTA・3Na溶液
1本(500mL)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調製済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
種別(酢酸ダーリアバイオレット)
容量(mL)10
1個
¥1,300
税込¥1,430
4日以内出荷
幅広い用途をイメージして使いやすさを追求。
容器のカタチや散布の仕方にアイデアを凝らした除草剤です。
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。
手が付かないほどに伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的。
グリホサート41の10倍液です。
10倍に薄めて使う場合、これ1本で100m2(約30坪)散布可能。
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など
適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など
効果緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります
適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ
農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(350mL)
¥148
税込¥163
当日出荷
染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。
試薬の調整不要。
【手順】
1.染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット)
2.水洗い2分
3.グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)
セット内容希塩酸:10mL(プチボトル入り)、酢酸バイオレット:10mL(プチボトル入り)、グリセリン溶液:10mL(プチボトル入り)
種別プチ
1セット
¥890
税込¥979
当日出荷
こんなお得な商品も!

除草剤 グリホサート41%
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
葉茎から吸収され根まで枯らします。土壌に成分が残留せず、環境にやさしい安心・安全な除草剤です。
適合場所道路、駐車場、グラウンドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所
希釈倍率1年雑草:100~200倍、多年生雑草:50~100倍、枯れにくい雑草(スギナ等):25~50倍
適合雑草1年雑草・多年生雑草・枯れにくい雑草(スギナ等)
剤形液剤(原液)
農耕地/非農耕地非農耕地用
アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。
仕様吸入口:KF-25
到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
名称アセトカーミン溶液
等級化学用 CP
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0068-21
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (血液、呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号1390-65-4
別称酢酸カーミン溶液
1本(25mL)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
本白金電極導電率センサGDX-CONPTは、溶液の導電率や全イオン濃度を容易に測定できます。このセンサのプラチナセンシングエレメントは、非水溶液、強酸、強塩基の導電率の測定において、高い精度と化学的整合性を提供します。この白金電極導電率センサGDX-CONPTの導電率の測定範囲は0~20,000μS/cmで、どの測定範囲でも最適な精度を得られます。白金電極部はグラファイト製で、分極効果を低減して精度を向上させます。このプローブ本体はエポキシ樹脂製で、さまざまな条件で行う酢酸エチルの加水分解のような実験にも対応できます。非水溶液、強酸、強塩基溶液中でプローブ本体や白金電極部を損傷することなくの導電率測定を行うことができます。この高い耐久性や迅速性が、水の環境測定の項目の導電率の野外測定を容易にします。導電率と温度を同時に読み取る温度センサを内蔵しており、自動温度補正機能で温度変化がデータに影響を与えることなく野外測定を行うことができます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容Go Direct Platinum-Cell Conductivityセンサ、マイクロUSBケーブル
型式GDX-CONPT
電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続
温度範囲(℃)0~80
精度±10 μS/cm(1~4,000 μS/cmで有効、1413 μS/cmでカスタム1点校正)
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
分解能0.01 μS/cm
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
測定範囲(μS/cm)0~20000(0~10000mg/LのTDS)
外径×長さL(Φ×mm)12×120
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
温度補正(℃)5~35(自動)または温度補正なし
セル定数1.0 cm-1
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
¥67,980
税込¥74,778
31日以内出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
長さ(m)1
使用圧力(MPa)-0.1~0.3
使用温度範囲(℃)-20~80
対応溶液耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
材質(スプリング)ステンレス(SUS304)
材質(内層)4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)
材質(外層)ウレタン系エラストマー
特性耐溶剤、耐薬品
染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。
試薬の調整不要
セット内容希塩酸:100mL、酢酸バイオレット:100mL、グリセリン溶液:100mL、プチボトル 10mL 3種 12本(計36本)、タマネギの種1袋(6mL)
作業手順(1)染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット)、(2)水洗い2分、(3)グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)
1セット
¥9,950
税込¥10,945
5日以内出荷
関連キーワード