本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品中板1枚付
グリーン購入法適合
アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合
アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
均等耐荷重3000kgの堅牢なワークテーブルです。
用途均等耐荷重3000kgなので比較的、重作業に向いています。
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×400×50
グリーン購入法適合
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品中板2枚付
グリーン購入法適合
アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質スチール(底板合板製)
種類移動式
グリーン購入法適合
アジャスター60Φ
作業台にキャスターが取付いている為、移動が簡単にでき、尚且つ作業する際には、アジャスターを効かし固定することが可能です。キャスターの出し入れ方法は作業台の両サイドを持ち上げるとキャスターが下がり移動が可能となり、再度持ち上げて降ろすとキャスターフリーの状態になりアジャスターが効くようになります。
高さ(mm)740
均等耐荷重(kg)500
グリーン購入法適合
色(脚部)ダークグレー(DG)
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.73MB)
アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途組立加工・仕分け・梱包作業に
天板厚さ(mm)38
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ
中量作業台のベストセラー。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
均等耐荷重3000kgの堅牢なワークテーブルです。
用途均等耐荷重3000kgなので比較的、重作業に向いています。
グリーン購入法適合
主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
トラスコ品番301-2417
種別組立式
材質(本体)スチール、(ビニールマット)塩ビ系、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)2
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
バイス取付可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また、表面は滑らかで硬く、反りや割れに強くなっています。
高さ(mm)740
奥行(mm)750
均等荷重(kg)3000
材質(天板)ダップ化粧
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(GN)
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。3方幕板付。キャビネットD-3Z、D-4Zの引出し各段にパーテーション1枚、デバイダー4枚付属。オプション引出し、キャビネット、バイスは同時発注時のみ取付けできます。後付けはできません。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。
高さ(mm)740
奥行(mm)750
均等荷重(kg)3000
材質(天板)リノリューム張
グリーン購入法適合
色(脚部)グリーン(GN)
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。
また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
キャスター付の為、移動が簡単にできます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
仕様●サイズ(mm):1500×750×750●重量(kg):約54●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付) ●引出し設置可能数:2個 ※本体には付属しておりません。
アズワン品番4-5057-03
1個
¥196,000
税込¥215,600
40日以内出荷
作業台として使用しやすいロングテーブルです。
自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
ストローク(mm)980
色オレンジ
テーブル高さ(mm)380~1360
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH714~1214mmまで可動します。立ち、座りを繰り返す作業や操作する機器に合わせて位置を変える作業、組立作業に最適な作業台です。天板部均等耐荷重は200kg、中心耐荷重は100kgの高耐荷重仕様です。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。
用途耐荷重200kg、工場などでの作業台に最適な電動上下昇降作業台。
質量(kg)60.5
付属品アジャスター
材質天板・脚フレーム/スチール(ポリエステル樹脂系粉体塗装)、リフティングコラム(昇降フレーム)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
長さ(m)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×714~1214
アズワン品番64-0845-97
昇降範囲(mm)714~1214
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
作業者の負担を軽減し、効果的な組立工程を構築する為に役立ちます。上昇はペダルを足踏し、下降はペダルを軽く持ち上げます。重量物のハンドリング等組立作業において、作業者の安全を確保し負担を軽減することに役立ちます。
用途重作業用。作業台の高さ調節用。保守点検用。組み付け冶具用。搬送ラインの高さ調節用。製品の梱包および運搬作業用。組立作業用。
仕様(早送り装置)なし
材質リフト・モジュール側面:アルミニウム、アルミマイト処理 上面及び側面プレート:アルミニウム、黒色アルミマイト処理
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)170×170
昇降方式フットペダル式
業界初!180mmクラスチップソーカッタ!。新36V(マルチボルト)電池だからできた、「どこでもガンガン思い通りに切れる」カッターです。これまで、ダストボックスが溶けて出来なかった重負荷作業をこの1台で。AC機以上のハイパワー(メーカーCD7SA比)とコードレスの機敏性。軽量マグネシウム製集じんボックス採用で、堅牢・高耐久。ワンタッチ着脱ダストカバーでかんたんゴミ捨て。サイレントモード、キックバック軽減システム搭載。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3700、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)180~185
最大切込深さ(mm)60.5(外径185mmのチップソー使用時は63)
切断板厚(mm)軟鋼材:最大12
取付穴径(Φmm)20(または19)
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約40
最大切断能力(mm)アングル:60×60、Cチャン:60(高さ)、丸パイプ:Φ60.5(50A)、角パイプ:60×60
天板と引き出し付のため、作業と収納が1台で可能です。3重安全装置内臓のため、地震対策など安全対策機能付です。
限られた壁面スペースを100%有効活用。収納・作業効率を大幅にアップします。
用途工場、研究施設、自動車整備工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
色ホワイト
種類サカエリューム天板(黒)
均等耐荷重(kg)250(天板・棚板1段当り)、100(キャビネット1段当り)、50(架台棚1段当り)
グリーン購入法適合
軽荷重から重荷重まで使用可能な手動式回転台です。
従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造です。
取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。
仕様●均等荷重(kg):400●外径(mm):900●高さ(mm):34.15●材質/仕上:テーブル:SUS304●原産国:日本●コード番号:369-6999
アズワン品番67-5597-03
1台
¥139,800
税込¥153,780
23日以内出荷
軽荷重から重荷重まで使用可能な手動式回転台です。
従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造です。
取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。
仕様●均等荷重(kg):400●外径(mm):600●高さ(mm):34.15●材質/仕上:テーブル:SUS304●原産国:日本●コード番号:369-7001
アズワン品番67-5597-02
1台
¥89,980
税込¥98,978
23日以内出荷
天板、架台付のため、作業と収納が1台で可能です。
引き出しは耐震構造の3重安全装置内臓。安全対策は万全です。
用途工場、自動車整備・メンテナンス工場、物流倉庫、バックヤード、学校、店舗、ホテルなどで
色ホワイト
均等耐荷重(kg)100(キャビネット1段当り)、50(架台棚1段当り)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。方向を変えることで高さが変わります。
用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。
幅(mm)300
高さ(mm)200
奥行(mm)400
耐荷重(t)200高さの時:全面受け5、300高さの時:全面受け3
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。
用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。
幅(mm)300
高さ(mm)300
奥行(mm)600
耐荷重(t)全面受け10
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。
用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。
幅(mm)300
高さ(mm)150
奥行(mm)600
耐荷重(t)10
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):5700●全高(mm):239●ねじ長さ(mm):200●台座径(mm):110●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:1003.6g
アズワン品番65-6332-47
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M24●許容荷重(kgf):5000●全高(mm):233●ねじ長さ(mm):200●台座径(mm):80●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:968.8g
アズワン品番65-6329-05
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
太径のネジで重荷重に耐えるアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。方向を変えることで高さが変わります。
用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。
幅(mm)400
高さ(mm)300
奥行(mm)500
耐荷重(t)300高さの時:全面受け10、400高さの時:全面受け5
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ