土木・建築現場の重機(ミニユンボ、バックホー)の運転座席用養生カバーです。冬季の霜や夜露、雨の後は座席が濡れた状態なので、そのまま座るとお尻が濡れて冷たいので、職人が困っているとの声から商品企画しました。
用途ミニユンボやバックホー等の重機の座席カバーに。フォークリフトの座席カバーにも使用できます。重機などの座席を夜露や結露、霜、雨水などから守るための座席用養生カバーです。夏場の高温環境下では、日中の休憩時に座席本体が高温になるのを防ぐ効果があります。重機を使用しない時にカバーすることで、座席シートの痛み防止になります。
材質ポリエチレン/ゴムロープ/ポリエステル縫製糸/ステンレスハトメ
色シルバー
サイズM
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×600×720
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
♯4000相当の厚手タイプ。
ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。
更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
仕様ハトメ付き
材質ポリエチレン
色シルバー
厚さ#4000
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5
引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120
ハトメ内径(mm)12
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
UV#3400SBシート(シルバー/ブラック)を使用した耐候性・防水性に優れたUV耐候材配合のパレットカバーです。紫外線耐候剤添加で屋外保管でも長持ち!雨・雪・風・埃などから荷物を守ります。パレットごとに保管でき収納スペースも効率的、在庫管理も手軽となります。雨天時の野外移動、出荷作業がスムーズに出来ます。高積作業でのシート掛け危険防止が出来、安全に作業が行えます。一般のブルーシートに比べ生地が厚く長持ちします。表シルバー、裏黒のリバーシブルとなっており遮光性が高くなっています。
用途パレットカバー、野積みシート、雨よけ、日覆い、埃よけ、機械カバー、土木シート、養生シート、保温用カバー、脱穀カバー、屋外カバー、室内カバーパレットシート
仕様天井部コナー角 150R ヒートシール加工
材質PEクロスUV#3400SB
色表:シルバー/裏:ブラック
タイプ裾(スソ)絞りロープ付き
フォークリフト用ルーフカバー
用途天井の窓部分カバー
メーカーコマツ
純正品番3EB-51-41611相当品
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
☆愛車保護用軽量でコンパクト!!。。ミニバン・コンパクト&レジャー!大型吸盤一点固定式!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。。盗難防止!。盗難・イタズラも防止できる風飛び防止ベルト付き。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策!。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。
用途車用カバー
材質ポリエステル100%(撥水加工、カラーコーティング)平織り生地
ナイロン繊維で編まれた細かい糸を紡織したチューブです。
耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
面ファスナー構造ですので、取り付けや取り外し作業が簡単です。
用途油圧ホースの保護に。
材質網組部:ナイロンマルチフィラメント、面ファスナー部:ナイロン(ポリアミド)
使用温度範囲(℃)-40~125
融点(℃)220±10
規格UL94V-2相当
難燃性に優れ、耐久性の向上により損傷を軽減します。
独自の型取手法により、シートとのフィット感を徹底的に追求。
撥水性に優れ、汚れにくく雨や埃に強い素材を採用しました。
材質本体:PVCレザー、紐:ポリエステル
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.22
エコマーク認定認定
引張強度縦620N/5cm、横600N/5cm
番手(#)3000
耐久性(年)約2
ハトメピッチ(cm)90
グリーン購入法適合
引裂強度縦120N、横90N
エコマーク認定番号23 128 007
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。
材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.22
エコマーク認定認定
番手3000#
引裂強度(N)【縦】120【横】90
耐久性(年)約2
ハトメピッチ(cm)90
特性耐候
グリーン購入法適合
引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600
エコマーク認定番号23 128 007
伸縮素材を使用したシートカバーです。
シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。
用途フロントシート用のシートカバー
仕様前席用
材質生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布
長さ(mm)約1260
幅(mm)約530
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
キャンパス背面付き
用途主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)トヨタ 700/900 プチRUNNER専用
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。
材質PE
寸法(mm)1300×1300×1300H
質量(kg)約2.2
色(表面)シルバー/(裏面)シルバー
シート厚さ(mm)0.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
カゴ台車用で経済的、且つ丈夫なカバー。
両サイドファスナー開閉で作業性が良いです。
償却時にダイオキシンが発生しないので環境に負荷をかけません。
用途保管、輸送時の紫外線、埃、雨、日よけ、目隠しなどに最適
仕様外掛けタイプ(底なし)、サイドファスナー開閉
用途フォークリフト用
適合メーカートヨタL&F
適合型式5FG(D)1.0~4.5
縦(mm)約900
横(mm)約925
純正品番54105-23000-71相当品
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
受け金具の中にデッドボルトが入り込むので三方向の締付けが可能です。
用途特装車・建設機械・エンジンカバー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)294
表面仕上げバレル研磨
『ヘルバンド 識別カバー(重機誘導員)』は、ヘルバンドに取り付けることで、着用者の役割や職種を視覚的に分かりやすく表示するものです。鮮明なカラーと大きな文字で表示されているため、遠くからでも視認しやすくなっています。現場で働く多くの人々の中で、着用者の役割を素早く正確に把握することができます。ヘルバンド識別カバーを着用することで、それぞれの役割や責任を明確にすることができ、現場でのコミュニケーションを円滑化することができます。また、緊急時にも迅速な対応が可能となり、安全性の向上につながります。また、必要な人材を素早く見つけることができ、業務効率の向上が期待できます。また、役割分担を明確にすることで、作業の重複や漏れを防ぐことができます。工具も必要なく、誰でも簡単に取り付けることができます。
用途ヘルバンドの役割表示に。
色透明
縦(mm)70
横(mm)275
表示内容重機誘導員
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!!
BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
生地厚(mm)0.2
材質ポリエステル
タイヤを覆うことにより、床面を汚しません。
リフトアップなしで取付可能!
着脱が用意で、装着後は外れにくい設計です。
現場のイメージアップ効果にも期待できます。
材質420デニール高密度ナイロン
加工裏面:特殊樹脂コーティング
仕様高所作業車用
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)-(HT)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合・透明性に優れており、内容物の確認が容易です。
継目が熱溶着して有り、防水防塵に最適です。袋の角を落しており、風の影響を防止します。国産品
厚さ(mm)0.05
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
周囲に危険を知らせる特徴あるストライプ模様です。
用途工場内の工事現場前の養生に
工事現場の重機のカバーに
仕様四方折り返しミシン縫製
材質シート:PE、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)0.25
加工ロープ入り加工
引張強度(N/5cm)縦:665、横:575
湿潤面や水中、海中での硬化が可能で微振動に強く、-4℃の低温下でも硬化します。
車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食補修や、水処理施設、ダム等の湿った状態にある各種設備補修に最適。柔軟性があり、膨張または収縮する金属の補修に適しています。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
用途車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食部の補修には最適
船舶などの水中修理・船体の仕上げ、バラスト・タンク、排水バルブの修理
杭の肉盛りや保護 製紙工場、皮革工場、化学工場、石油精製工場
破損した機械、ポンプ、バルブ、タンクや配管の修理
その他水処理施設、汚水処理場、ダム等の湿った状態にある種々の修理
色調灰色(混合後)
塗膜硬化時間48時間(at5℃)・32時間(at16℃)・16時間(at24℃)・8時間(at32℃)
硬化時間16時間(@24℃)
仕様水中硬化
トラスコ品番445-0035
比重1.6
耐熱温度(℃)120
可使時間(分)40(@24℃)
塗布面積(m2)(可能)0.31/セット(1mm厚)
外観パテ
比率(重量)1.4:1、(容積)1:1
危険物の類別非危険物
施錠時にはロックがかかります。指定形状のキーを使用し、解錠するパチン錠です。外観に突起が無く、不正解除しにくい構造のパチン錠です(イタズラ防止構造)。
用途一般産業機械・建設機械・各種カバー等
許容荷重(N[kgf])68.7[7]
材質SUS304
質量(g)36
部品名称ベース、レバー、アーム、ロック、キーパー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)
表面処理バレル研磨、光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
歩きやすく、作業しやすいショート丈タイプ。重機やトラクターなどの運転にも最適。履き口カバー付きで、泥や砂の侵入を防ぎます。
用途一般作業・農作業・洗車・レジャーなど
足幅3E
形状ミドルカット
色グレー
材質(アッパー)合成ゴム
種類作業靴
靴タイプ半長靴
長さ(cm)約21.5(Lサイズ約25.5~26cm)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約560(L約25.5~26cm)
材質(カバー)PU合成皮革
材質(インナー)ポリエステル
材質(インソール)EVA+ポリエステル
足のつま先を保護する先芯入り(鋼鉄製)の安全長靴。
歩きやすく、作業しやすいショート丈タイプ。
重機やトラクターなどの運転にも最適。
履き口カバー付きで、泥や砂の侵入を防ぎます。
反射材付きで、夜間の作業も安全です。
用途一般作業・土木建築作業・倉庫作業など
形状ハイカット
色ブラック
種類安全長靴
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
材質(カバー)PU合成皮革
足幅3E
材質(インナー)ポリエステル
材質(先芯)鋼鉄
材質(インソール)EVA+ポリエステル
靴タイプ長靴
タイヤバルブ12V1(ジャンボバルブ)を採用するOR(Off the Road)タイヤ専用のチャック。しっかりと押し付け手持ち保持するタイプ。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。曲がりロングレバー。見やすい目盛板。ねじれ解消ホース。斬新なゴムカバー。建設機械用のチャック付
仕様●測定(kPa):範囲/120~1200、最小目盛/20●用途:建設機械車輌・産業車両●ホース長:500mm●重量:760g●一次側接続口:エアープラグ●精度:±20kPa●サイズ:102(W)×685(L)×93(H)mm●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替ホース:EA123CH-201~-203●適用タイヤ:シングル
アズワン品番65-9245-97
1個
¥43,900
税込¥48,290
8日以内出荷
6つのカメラで死角なし。トラック・建設機械に取り付け可能な48V対応大型モニター付ドライブレコーダーです。11インチの大型モニターで6カメラを同時に映すことが可能。目視だけではカバーできない重機の死角をなくし、接触事故を未然に防ぐサポートをします。15m、5m、3mの延長ケーブルが付属しているので、大型車両の後方にもカメラを取り付けることができます。本製品は解像度1280×720、25fpsで撮影します。microSDカード2枚にそれぞれ3つのカメラ映像が保存されます。コーデックは高圧縮・高画質のH.264で鮮明な映像になります。ドライブレコーダーの操作は全てリモコンでおこないます。本製品にはバック時に便利なリバースライン機能が搭載されています。本製品は車体の常時電源・ACCに直接接続する必要があります。
付属品モニター、カメラ(カメラ・シール・ネジ)6セット、モニター用取付金具、延長ケーブル15m、延長ケーブル5m×4本、延長ケーブル3m、バックミラー取付金具2個、バックミラー取付ネジ4本、ワッシャー2個、ネジ3本、ナット2個、モニター用ネジ4本、リモコン、センサーケーブル、日本語説明書
トラスコ品番362-5903
幅(mm)250
高さ(mm)149
奥行(mm)39
電源(V)DC12/48
サイズ(inch)モニター:11
入力電圧(V)DC12/48
画素数200万
GPSなし
SDカード付属なし
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
レンタル・リース重機、フォークリフト、トラックなども傷つけない、ゴムカバー式のマグネットを使っています。
また4点設置方法のため、風や雨、振動などで外れにくくしています。
コーン部はポリエステル製の為、人に当たった時もケガの心配が要りません。
用途重機周辺に人が近づかない為の安全予防品として使用してください。またマグネット式なので鉄製の壁・敷鉄板などにも使用できます。
色オレンジ
材質コーン部:ポリエステル、台座:PP製、マグネット:磁石+ゴム
寸法(mm)290×290×70~700
質量(kg)0.8
高さ(mm)70~700
種類伸縮式
アズワン品番64-6575-30
デザインライン入り
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
重機周辺に人が近づかない為の安全対策予防品としてご使用頂けます。マグネット式なのでおもし不要で鉄製の壁・敷鉄板などにも使用できます。レンタル・リース重機・フォークリフト、トラックなどを傷つけない、ゴムカバー式のマグネットを使用しています。協力
仕様●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):収納時/290×290×70、使用時/290×290×700●種類:伸縮式●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP、マグネット/石・ゴム●色:オレンジ●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。
アズワン品番67-2385-15
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
用途ヘルバンド装着用ネームカバーで作業主任者・担当者の明確化に
材質軟質透明ビニール製
寸法(mm)70×230
取付方式ヘルメット取付
重機周辺に人が近づかない為の安全予防品としてご使用いただけます!
マグネット式なのでおもし不要で鉄製の壁・敷鉄板などにも使用できます!
レンタル・リース重機、フォークリフト、トラックなどを傷つけない、ゴムカバー式のマグネットを使用。
強力マグネット4点設置方法のため、風や雨、振動などで外れにくくなっています!
コーン部分がポリエステル製の為、人に当たった時もケガの心配が要りません!
用途土木作業や建設現場などでの重機の接触を防止用鉄板用のカラーコーン
材質コーン部:ポリエステル、台座:PP、マグネット:磁石+ゴム
色オレンジ
高さ(mm)700
質量(g)800
種類伸縮式
デザインライン入り
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×70
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×700
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ111型照明灯。
ボディはアルミフレームで車体や施設に取付け易く角度調整可能な支持金具、ビス類はステンレス製、ナットには緩み防止のロックナットを使用しています。また表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネート製。
保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。
屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、庭園の照明などにも適しています。
種類車載灯
定格電圧(V)DC12~24
光源LED
LED使用数(個)7(1W)
質量(g)580
消費電力(W)15
機能点灯
保護構造IP67
ODシリーズは、壁掛・卓上型で、防水・防塵対応の電子機器用プラスチックケースです。材質はUL94V-2適合のポリカーボネート製で、付属のシーリングゴム組み込みにより、保護等級IP65相当の高い防水・防塵性能を有します。ODの機種は、マウント部があり壁面にねじ止めが可能です。ODNFの機種は、卓上タイプです。ODTMの機種は、組立ビスが上面にある為、壁面等に取り付けた状態で上カバーを取り外してのメンテナンスが容易です。使用用途は、暖房・換気・機械制御・建設機械などの電機制御に、屋外無線システム・押しボタンスイッチ・ウォールマウントコントローラ・セキュリティシステムなどの電子分野に、ご利用いただけます。
UL、CSA認定。GKシリーズ。過酷な産業環境向けの耐久性構造 幅広いキーエントリ許容差で設計され、機械動作中におけるすべてのドア位置調整のドリフトに対応 この設計により、関連欧州指令の準拠を保証します。 各スイッチはストレート / 90 °キーのいずれかで使用できます。 コンタクトブロックにはねじ止め端子が備わっており、スペード配線端子が使用できます。これにより世界的な安全要件に準拠します。 ガルバニック絶縁コンタクトにより、常時閉及び常時開コンタクトを異なる負荷及び極性に配線できます。 常時閉コンタクトの強制切断機構はIEC 947-5-1に準拠します。 改ざん防止 キー照準ミス向け内蔵補正 IP67、NEMAシールエンクロージャ x 4 - 高圧洗浄に対応 代表的な用途: ヒンジ付きスライドガードドア、保護カバー、機械工具のエンクロージャ、梱包機械、コンベア、エレベータ、クレーン、昇降機及びリフト、建設機械装置 寸法: H42.6 mm、W30 mm、D121.6 mm
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●アクチュエータ含む:あり●安全接点:NC●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●材質:ガラス繊維入りPET●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:2●シリーズ:GKB●深さ:42.6mm●コード番号:337-3799
アズワン品番65-7818-29
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
関連キーワード