836件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用 種別重荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

FR7617用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(黒皮) ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)300(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)4.5
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 重荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして ホイール直径(Φmm)50 材質スチール
1個
639 税込703
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2 材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ) シャフト16.8パイプ ベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ) フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)90×30×4.5t
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

コンパクトで最高の許容荷重です。重荷重で長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。旋回部品は表面硬化(焼入れ)がしてありますので、耐久力は絶大です。主軸と上皿(レース)、下皿とを2段カシメにより強固に締着させてありますので、よじれに対して非常に強力です。車輪は特殊合成樹脂車輪でフェノール樹脂を主原料に住友ベークライト(株)と共同で車輪用に特別開発したもので、特殊成型法により、耐摩耗性、耐衝撃性、耐荷重性は抜群です。車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)特殊合成樹脂 材質SPCC、PF 荷重種別重荷重 部品名称本体、プレート、車輪 表面処理3価クロメート、黒色 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐衝撃性 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2 材質(ローラー部)スチール(SS 黒皮) シャフト19.85丸棒 ベアリング#6204ベアリング フレーム色日塗工 77-30T(ブルー) 材質(フレーム)SS フレーム(mm)90×30×4.5t
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

長尺材の保持に。 耐荷重2500Nの重負荷に対応。
質量(kg)2.7 耐荷重N(kgf)2500 昇降幅(mm)62~150 ローラー径(Φmm)38
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

防塵タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)400(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)4.5
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)


1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションスチールローラー
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25 最高使用温度(℃)100 材質(ベアリング)スチール 材質(ボルト)スチール 材質(ナット)スチール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
1本
14,980 税込16,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用 トラスコ品番856-0256 材質(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415 カバーSPCE 負荷容量784N(80kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)219
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用 ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3 材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り シャフトなし 材質(ローラー部)スチール
1本
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用 ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3 付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ 材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り シャフトあり ローラー幅(mm)690(呼称/RW) 材質(ローラー部)スチール
1本
5,298 税込5,828
10日以内出荷

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用 ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3 材質【スプロケット】#50-11T(鉄)ベアリング入り シャフトなし 材質(ローラー部)スチール
1本
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用 ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3 付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、プレートワッシャー、カラー 材質【スプロケット】#50-11T(鉄)ベアリング入り シャフトあり 材質(ローラー部)スチール
1本
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
用途Φ60.5スチール製ローラを使用した重荷重搬送用 ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3 付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ 材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入り シャフトあり 材質(ローラー部)スチール
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製2列スプロケット付ローラ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) Φ60.5連動ローラを使用した重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3 材質【スプロケット】#50-11Tダブル(鉄)ベアリング入り シャフトなし 材質(ローラー部)スチール
1本
5,798 税込6,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製2列スプロケット付ローラ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ60.5連動ローラを使用した重荷重タイプ
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×2.3 付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、プレートワッシャー、カラー 材質【スプロケット】#50-11Tダブル(鉄)ベアリング入り シャフトあり 材質(ローラー部)スチール
1本
5,798 税込6,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)ポリアセタールブラック 材質(ベアリング)スチール
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-3812P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:1.17)を搭載したユニットです。
材質メインボール:SUJ2、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1314
1本
27,980 税込30,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用 トラスコ品番856-0274 材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C カバーSUS304 負荷容量784N(80kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)220
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

PV120H プレインベア PV シリーズ  ゴミ排出 重荷重スチール製 (プレス+切削 上向き専用) エイテック(ATEC) 動画あり
ゴミ排出タイプ プレインベアの汎用型です。 プレスタイプのプレインベアPV30と同寸法のため、より汎用性の高い製品となっています。
仕様上向き専用 トラスコ品番856-0257 材質(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415 カバーSPCE・SUM 負荷容量1176N(120kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)230
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

フリーベア切削加工品(上向用) フランジ取付・重荷重対応タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PV120UFH プレインベア PV シリーズ  ゴミ排出 重荷重スチール製 (ワンタッチ式 上向き専用) エイテック(ATEC) 動画あり
ボルト等を取り付けに必要としないワンタッチ取付式のプレインベアです。
仕様上向き専用 トラスコ品番856-0268 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM 負荷容量1176N(120kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)320
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

イマオコーポレーションガイドローラー(Y型 ダブル)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。
種類ローラー 仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤ。ローラ表面黒皮、メッキなし。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。重荷重の標準機種です。
用途重荷重製品の搬送。機械、鋳物工場 機長(mm)3000 肉厚(mm)2.8 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 材質(フレーム)スチール ローラー径(Φmm)60.5
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特長:重荷重クラスの汎用タイプ。ローラ幅がW800を越えますとシャフトが丸棒になります。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ17(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 300kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・100
1個
2,147 税込2,362
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1本ほか
1,598 税込1,758
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格ベアリングを採用したローラで、高耐久のコンベヤです。重荷重搬送物用
1台
45,980 税込50,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ローラー肉厚は3.8mmです。 Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。 材質(フレーム)スチール 材質(ローラー部)スチール 肉厚(mm)3.8 ローラー径(Φmm)76.3 角度(°)90 フレーム(mm)90×30×4.5t
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ
・ローラー肉厚は3.8mmです。 ・Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。 肉厚(mm)3.8 材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール フレーム(mm)90X30X4.5t ローラー径(Φmm)76.3
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

スチール製ローラコンベヤ ローラ表面黒皮、メッキなし フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 超重荷重搬送に適します。 三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。
用途超重荷重製品搬送 ローラー径(Φmm)76 材質ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製 タイプストレート 肉厚(mm)4.2
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

重荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のカーブコンベヤです。重荷重搬送物用
1台
44,980 税込49,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)