重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。
用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。
セット内容持ち上げ棒、台車×4個
材質(持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
質量(kg)持ち上げ棒/0.24、台車/0.09
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)持ち上げ棒/305×70×55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車/70×100×25
最大使用荷重(kg)台車/300(4個使用時)
1セット
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルなし。
材質スチール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ノーカーボングレーゴム
荷台寸法(幅)(mm)775
材質(ハンドル)スチール/粉体塗装
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質(車輪)ノーカーボングレーゴム
ハンドル高さ(mm)895
材質(荷台)スチール
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。
ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。
仕様完成品
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
取付ピッチ(mm)55×42
特性軽量
材質(荷台)木製合板
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質スチール
材質(車輪)ノーカーボングレーゴム
ハンドル高さ(mm)860
キャスター径(Φmm)200
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

連結平台車 樹脂製 パレッティー
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
車輪径(Φmm)100
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)150
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)100
特性取っ手付き3ヵ所
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
仕様低床型
溶接鉄板折曲げ工法の為、丈夫で綺麗な仕上がりです。重量物の運搬に最適です。高剛性・高耐久ボディー緩衝ゴム付
用途荷物の移動重量物の運搬
仕様固定ハンドルタイプ
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール
持って軽く・動かして軽い商品です。
中央に取っ手穴を開けているので持ち運び時にも対応しています。
補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応しています。
リサイクル率90% 簡単に分解できます。
エアーキャスターΦ100mmを使用、軽く動き生産性向上に役立ちます。
トラスコ品番342-9431
色ブラック
車輪径(Φmm)107
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)300
キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車
荷台寸法(幅)(mm)600
騒音値(dB)38
特性軽量、静音、取手穴付、コーナーバンパーゴム付き、環境配慮商品(リサイクル率90%)
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能
材質(フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm>
長さ(mm)300~4000
組立方法17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車
材質(車輪)ミラクルウレタン
荷台寸法(長さ)(mm)14090
荷台寸法(幅)(mm)7390
ハンドル収納
ストッパーナンシンロック
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類80
取扱説明書(0.93MB)
積載面高さ(mm)444
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車
材質(車輪)ミラクルウレタン
荷台寸法(長さ)(mm)14430
荷台寸法(幅)(mm)11900
ハンドル収納
ハンドル高さ(mm)1019
ストッパーナンシンロック
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類80
取扱説明書(0.93MB)
積載面高さ(mm)371
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車
材質(車輪)ミラクルウレタン
荷台寸法(長さ)(mm)14150
荷台寸法(幅)(mm)7500
ハンドル収納
ハンドル高さ(mm)1019
ストッパーナンシンロック
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類80
取扱説明書(0.93MB)
積載面高さ(mm)286
軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。
総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
質量(kg)約25.5
色アイボリー
車輪径(Φmm)125
積載荷重(kg)150
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200
使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個
間口(mm)外寸/内寸850/780
奥行(mm)外寸/内寸650/620
高さ(mm)外寸/内寸1200/950
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。
Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。
ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。
ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。
付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。
付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本
質量(kg)35(タイヤ含む)
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール
材質(車輪)発泡ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)600
荷台寸法(幅)(mm)850
ハンドル高さ(mm)970
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)850
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
L字型スチールの爪が家具と床の狭い隙間にもしっかり差し込み、後はテコの1/5の力で重い家具を持ち上げることができます。耐荷重約200kgなので、物置や洋タンス、ソファなど移動が難しい重たい家具も運ぶことができます(ドーリー2台使用時)。今や必需品となった「地震対策グッズ」ですが、家具や冷蔵庫の場合、持ち上げて設置する必要があるものが多く、この強力キャリーなら設置も簡単です。
用途引っ越し、模様替えなど、重量物の移動に。掃除/地震対策/移動/引越し/家具/タンス
質量(kg)持ち上げ棒:0.25、長尺台車:0.11
耐荷重(kg)(2台使用時)200
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)持ち上げ棒:30.5×7×5.5、長尺台車:4.5×31×1.5
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
持って軽く・動かして軽い商品です。
中央に取っ手穴を開けているので持ち運び時にも対応しています。
補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応しています。
リサイクル率90% 簡単に分解できます。
ホワイトタイヤで床の汚れを検知します。
トラスコ品番342-9440
色ブラック
車輪径(Φmm)107
材質(車輪)ゴム
キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車
荷台寸法(幅)(mm)600
騒音値(dB)38
特性軽量、静音、取手穴付、コーナーバンパーゴム付き、環境配慮商品(リサイクル率90%)
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)樹脂
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
荷物に合わせて縦・横方向に連結可能な連結台車。軽量で走行性に優れているため女性でも簡単に操作できます。
縦、横方向に連結可能、一つの台車では収まりきらない大型荷物にも対応できます。
滑り防止ゴム付、台車に載せた荷物が滑るのを防止し、安全にお使いになれます。
別売のキャスター(品番:PRS-HS480-C)を台車の中心に取り付けると(滑り防止ゴムははずす)、安定性に優れた5輪キャスターになり、走行の際、スムーズな押し出しが可能です。
滑り止めゴムを取り外し、積み重ねての収納も可能です。外装寸法(mm):L494×W400×H100
梱包重量(kg):4.8
セット内容台車板×2枚、キャスター×8個、ネジ×32個
サイズ2インチ(キャスター)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×380×30(キャスター装着時90)
特性スタッキング可
1セット(2台)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能)
コーナー部に保護用パッド付き。
ロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用。
キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。
段重ねが可能です。
大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否可
こんなお得な商品も!

カゴ台車 軽量コンパクト 床板樹脂製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
本体重量が約25kg軽く、従来のカゴ台車より楽に作業が可能。高さも低くしているため、視界が広がり、衝突事故等も起こりにくい仕様になっています。
用途荷役運搬用
色アイボリー
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
鮮やかで清潔感のあるブルーカラーを採用し、工場や店舗・倉庫、物流センターなどでのコンテナボックスの保管・運搬に最適です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
ステンレス製のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用タ台車として、各種コンテナやばんじゅうの保管・運搬に活躍するステンレスドーリーです。その他、病院や医療現場、製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるコンテナ台車です。
レール・ボルト・ナット部はステンレス仕様
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
色サカエグリーン
材質(車輪)ゴム
床面高さ(mm)252
荷台寸法(mm)1110×1110
荷台寸法(幅)(mm)1110
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1110
材質(荷台)スチール
帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
箱台車としての性能を有している伸縮自在のスチール製フリーサイズドーリーです。
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場・倉庫・物流センターでのコンテナの保管・運搬に適した伸縮式のコンテナ台車です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
折りたたみ式のコンパクト台車です。
ハンドルをフラットに折りたためて自立するので、狭いスペースでも立てかけなく収納が出来ます。
フットペダル式のブレーキ付なので、積み下ろし時に自走する危険を防ぎます。
重量5.4kgで持ち手が3か所付いているので、持ち運びに便利です。
TPR車輪で軽快な走行を実現。
用途荷物の運搬に
質量(kg)5.4
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)TPR
タイプブレーキ付
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)100
キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
床面高さ(mm)120
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)800
ブレーキ種類フットブレーキ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×765×120
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)635
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ネスティングタイプで収納時のスペースを大きくとりません。
後輪に自在ストッパー付車輪、前輪に固定車輪が付いており、重量物の搬送に適しています。
用途重量物の搬送などに
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番495-4734
車輪径(Φmm)200(自在ストッパー2個、固定2個)
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)830
ハンドル高さ(mm)1100
材質(天板)MDF
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール(粉体塗装)
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。
押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。
坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。
高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。
音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
トラスコ品番208-2538
材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)900
幅(mm)600
高さ(mm)218
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)914
運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)
バッテリーLi-ion14.4V/2.5h
充電時間(時間)約3
傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)
走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2
走行距離(km)約7
1台
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。
押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。
坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。
高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。
音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
トラスコ品番208-2539
材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール
長さ(mm)900
幅(mm)600
高さ(mm)218
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)1376
運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)
バッテリーLi-ion14.4V/2.5h
充電時間(時間)約3
傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)
走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2
走行距離(km)約7
1台
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
最大250kgの荷物の移動・車両へ積み込み・積み降ろしが一人で可能な電動昇降台車です。操作は手元のハンドルで一人で簡単に行えます。製品、資材、金型などを、車両の荷台に積み込み・積み降ろしができます。安全に重量物の移動・積込が可能です。スロープ(別売)を使用して簡単に荷台本体に載せられます。600サイクルの使用でバッテリーの放電深度(DOD)は70%です。
用途重量物の搬送作業に。
トラスコ品番380-5526
セット内容バッテリーパック(1003-0939):1個、充電器(1003-0940):1個
テーブル高さ(mm)268~1068
モーター出力(kW)0.37
均等荷重(kg)250
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)826×1186
テーブル長(mm)1186
車輪径D(Φmm)162
昇降方式電動油圧式
上昇時間(秒)(50/60Hz)20
テーブル幅(mm)826
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
当日出荷
夜間&室内作業も安心、軽い力でスムーズに荷物が運べます。環境庁騒音環境基準値AA地区(昼間50dB・夜間40dB)をクリアした静かさです。積載重量:150kg。
材質樹脂
荷台寸法(mm)715×460
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)860
荷台寸法(奥行)(mm)715
騒音対策サイレント
積載面高さ(mm)146
1台
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
ハンドルを折りたためば収納スペースに困りません。
大きな荷物や重量物を運ぶのに最適です。
仕様自在キャスター2個 固定キャスター2個
トラスコ品番385-5392
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)775
板厚(mm)1.6
ハンドル高さ(mm)885
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
天板形状1枚絞り
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥53,980
税込¥59,378
22日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ