メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)
形状スライド(多軸)丁番型
種類ワンタッチスライドヒンジ
推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじ
カップ径(Φmm)Φ40
掘込深さ(mm)15
推奨扉厚(mm)18~30
適合ガラス厚(mm)8、10
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
最小ガラス厚(mm)8
最大ガラス厚(mm)10
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18
材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド
質量(g)710
種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ
付加機能ソフトクローズ(内蔵)
開き角度(度)160°
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)36
かぶせ量分類(mm)21~25
最小扉厚(mm)18
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール
仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)
付属品マウンティングプレート
色シルバー
質量(g)252.6
種類板金用スライドヒンジ
仕上(本体・カップ)ニッケルめっき
付加機能キャッチなし
開き角度(度)95
RoHS指令(10物質対応)対応
座金ねじ穴数6
座金ピッチ(mm)35
かぶせ量分類(mm)12~15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)12~16
最小扉厚(mm)18
偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94
仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ
形状スライド(多軸)丁番型
座金ねじ穴数4
座金ピッチ(mm)32
座金厚さ(mm)0(標準厚)
材質鋼/亜鉛合金(ZDC)
種類マウンティングプレート
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
シリーズランプ印 36 0シリーズ
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)22~26
最小扉厚(mm)18
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)40
掘込深さ(mm)15
開き角度(度)90
推奨扉厚(mm)18以上
最大扉厚(mm)34
最小扉厚(mm)18
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質鉄
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金
仕上ニッケルメッキ
開き角度(度)90
カップサイズΦ40×16mm
マウンティングプレートのねじ穴を隠すためのカバーです。装着した状態でも、マウンティングプレートの左右、上下、前後の調整が可能です。
材質ABS樹脂
形状スライド(多軸)丁番型
質量(g)9
種類関連部品
ヒンジの存在を感じさせない新しいタイプの家具用隠し丁番です。3方向の調整機能付のソフトクローズ仕様です。
用途扉の取付け
開き角度(度)105
取付天板と底板の下穴に押し込んでネジ止め、扉重量:20 kg 以下、扉高さ:2100mm 以下、扉幅:600mm以下
調整機能左右調整 -2 / +2mm、高さ調整 -1.5 / +1.5mm、 奥行調整 -0.5 / +2mm
仕上チタン色ニッケルメッキ
材質ヒンジカップ・本体:亜鉛合金、アーム・調整ネジ:スチール
セット内容扉 1 枚用 Air ヒンジ (タイプS、タイプD 各 1 個) 1 セット
仕様ソフトクローズ付
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
ねじ穴を隠すためのカバーです。
質量(g)3
材質ABS樹脂
形状スライド(多軸)丁番型
種類関連部品
ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂
形状スライド(多軸)丁番型
質量(g)3
種類関連部品
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
質量(g)320
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付皿小ねじM5×18
ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂
形状スライド(多軸)丁番型
質量(g)3
種類関連部品
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)35
重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用の丸皿タッピンねじです。
仕様前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
材質鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など
材質鋼
仕様キャッチ付
質量(g)93
仕上ニッケルめっき
開き角度(度)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。
収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。
全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
ねじ穴を隠すためのカバーです。
カバーと本体を固定する両面テープ付きです。
質量(g)3.2
仕様重量用ワンタッチスライド丁番 J95用
シューズボックス、トイレ、冷蔵庫の上など、多目的に設置できる吊戸棚です。
扉には耐震ラッチが標準装備されています。
高さ調節が可能な中棚が付属しています。
シューズボックス、トイレ、冷蔵庫の上など、多目的に設置できる吊戸棚です。
扉には耐震ラッチが標準装備されています。
高さ調節が可能な中棚が付属しています。
シューズボックス、トイレ、冷蔵庫の上など、多目的に設置できる吊戸棚です。
扉には耐震ラッチが標準装備されています。
高さ調節が可能な中棚が付属しています。
シューズボックス、トイレ、冷蔵庫の上など、多目的に設置できる吊戸棚です。
扉には耐震ラッチが標準装備されています。
高さ調節が可能な中棚が付属しています。
棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。
収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。
全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。
収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。
全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。
収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。
全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
関連キーワード
1
2
次へ