保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。
多段引き出し防止機構が付いているので安全です。
高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。
均等積載量(kg/段)1000
セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本
材質スチール
ストローク(mm)500
タイプ単体型
寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160
色(本体)ネオグレー
最大積載量(kg/台)4000
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900
段調整ピッチ(mm)50
引出しが旋回式ドローアのキャビネットです。ドローアは底板鉄製のMDS型です。A(浅型・軽量用)、B(深型・重量用)の2種類あり、それぞれ右支点Rと左支点Lの2パターンがあります。25mmピッチで交互に取り付けできます。ドローアの最大取付段数はAタイプのみの場合12枚、Bタイプのみの場合9枚です。扉は開けた際にケースの中へ収納できますので、機会の横など狭い場所に設置しても邪魔になりません。天板がリノリューム貼りなので作業台として使用可能です。
用途工具や重量物の収納に最適
トラスコ品番452-8379
材質スチール(SPCC)
幅(mm)860
質量(kg)91
色グリーン
高さ(mm)1000
奥行(mm)493
均等耐荷重(kg)60(MDS-A型)、40(MDS-B型)
最大積載量(kg/台)540
1台
¥359,800
税込¥395,780
9日以内出荷
保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。
多段引き出し防止機構が付いているので安全です。
高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。
均等積載量(kg/段)1000
セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本
材質スチール
ストローク(mm)500
タイプ連結型
寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160
色(本体)ネオグレー
最大積載量(kg/台)4000
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900
段調整ピッチ(mm)50
耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製です。
フロ栓タイプの排水口が付いていますので水を入れることもできます。
用途災害対策用備品収納。危険物収納。保安用品収納。分別リサイクルBOX。一般の大型産業廃棄物コンテナ。土嚢など重量物の収納庫。
質量(kg)48
容量(L)約690(非常用土嚢30俵格納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1435×815×915
材質FRP
種類集積保管庫
ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
仕様ラッチ機構、ダブルサスペンション機構、フルストローク
付属品引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚
トラスコ品番457-1959
材質スチール
質量(kg)187
高さ(mm)1281
奥行(mm)557
間口(mm)811
均等荷重(kg)200
最大積載量(kg)1500
荷姿完成品
引出し組合せ(DX100)6、(DX150)-、(DX200)3
色(本体)グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1281
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。
高さ(mm)500
間口(mm)750
均等積載量(kg/段)500
色グリーン
奥行(mm)650
トラスコ品番502-3581
種別完成品
材質スチール(SPHC、STK)
質量(kg)23
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。
高さ(mm)590
間口(mm)800
均等積載量(kg/段)1000
色グリーン
奥行(mm)800
トラスコ品番502-3599
種別完成品
材質スチール(SPHC、STK)
質量(kg)33
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
1ドローア最大230kgの耐荷重量です。(D-40以上のドローア)
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適
仕様ロッキング付
トラスコ品番136-7247
セット内容標準仕切り板付
材質スチール
質量(kg)179
色グリーン
高さ(mm)1116
奥行(mm)705
間口(mm)762
最大積載量(kg)1680
塗装色グリーン
色(本体)グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)762×705×1116
1台
¥469,800
税込¥516,780
20日以内出荷
重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。
最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。
収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。
各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場に
高さ(mm)2020
奥行(mm)960
セット内容アンカーボルト付き、ライナー付き
材質スチール
底面強度に優れた重量物収納用サンボックス
仕様9B-12
適合カード差し(標準):カード差し112型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、嵌合製品:サンボックス#9Bシリーズ、サンボックス#9G、底面強度抜群
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)308×231×110
外寸(mm)369×279×135
内寸(mm)318×241×119
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2650)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス #9G
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン(線材)ステンレス鋼
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ半開
表面処理亜鉛鍍金
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。
Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。
ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。
ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。
付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。
付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本
質量(kg)35(タイヤ含む)
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール
材質(車輪)発泡ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)600
荷台寸法(幅)(mm)850
ハンドル高さ(mm)970
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)850
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)485
全長(mm)1067
質量(kg)6.8
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)363
耐荷重(kg)125
荷台寸法(mm)363×485
タイヤサイズ177mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
20Lサイズ、横520mmx縦600mm、厚み0.10mmの重量物対応ゴミ袋(ポリ袋)です。厚み0.10mm (100ミクロン, 100μ) の 超 特厚タイプで破れにくく、丈夫なゴミ袋(ポリ袋)です。産業廃棄物や重量物の処理用、梱包や包装、保管、収納、園芸、ガーデニング用などアイデア次第で多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。工場や工事現場、農業関連、ご家庭など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE
厚さ(mm)0.1
色透明
縦(mm)600
横(mm)520
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×20冊)
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質バックル:ABS樹脂
色サンドベージュ
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたむ・積み重ねるなど自由自在の収納コンテナ。陳列用の什器としてもおすすめ。底板と側面板をつなぐ箇所に差し込む固定パーツが付いています。内容物の耐荷重を高めるためのものです。グリッド線のようなデザインのフタは、タテにもヨコにも積み重ねることができます。
仕様●素材:ポリプロピレン●サイズ:W60×D30×H30cm、内寸/W55.5×D26×H28.7cm、折りたたみ時/W60×D30×H10cm●重量:約2.5kg●耐荷重:蓋を閉めた状態/100kg、内容物/10kg(補強パーツ無しの場合:4kg)●内容量:38.5リットル、固定パーツ×4個付き 平らな場所で使用してください。必ずフタをして積み重ねてください。移動させる時は必ずフタをしてください。●※防水ではありません。●※火のそばに置かないでください。変形や劣化の原因となります。
アズワン品番65-8119-72
1セット
¥6,300
税込¥6,930
7日以内出荷
。折りたたむ・積み重ねるなど自由自在の収納コンテナ。陳列用の什器としてもおすすめ。底板と側面板をつなぐ箇所に差し込む固定パーツが付いています。内容物の耐荷重を高めるためのものです。グリッド線のようなデザインのフタは、タテにもヨコにも積み重ねることができます。
仕様●素材:ポリプロピレン●サイズ:W60×D30×H30cm、内寸/W55.5×D26×H28.7cm、折りたたみ時/W60×D30×H10cm●重量:約2.5kg●耐荷重:蓋を閉めた状態/100kg、内容物/10kg(補強パーツ無しの場合:4kg)●内容量:38.5リットル、固定パーツ×4個付き 平らな場所で使用してください。必ずフタをして積み重ねてください。移動させる時は必ずフタをしてください。●※防水ではありません。●※火のそばに置かないでください。変形や劣化の原因となります。
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。積み重ね可能。重量物を持つときに便利なサイドに取手がついております。長尺工具・道具類の収納に最適なロングサイズ。収納時でも積み重ねができます。握りやすい大型ハンドル。
1セット(3個)
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
白いダンボールで部屋に置いてもおしゃれなデザイン。
ストックのペットボトルやおもちゃ入れにも。
入れている内容を書けるメモ欄付き。
用途重量物用
仕様AF 白C170×S120×K170
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)430×310×340
内寸奥行(mm)410
内寸幅(mm)290
外寸法・幅(mm)310
外寸法・高さ(mm)340
外寸法・奥行(mm)430
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×290×300
フルートW
ライナーK5
内寸高さ(mm)300
1セット(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
スマートフォンと小物を収納し持ち運びできる
用途本体重量約50gと超軽量。厚さ3mmの発泡EVA芯材で収納物を保護
材質ナイロン、EVA、ポリエステル、アルミニウム
メイン収納部と小物ポケットがついた肩がけ可能なポーチ
用途本体重量約45gと超軽量。厚さ3mmの発泡EVA芯材で収納物を保護
材質ナイロン、EVA、ポリエステル
メイン収納部+小分けポケット3コ
用途本体重量約80gと超軽量。厚さ4mmの発泡EVA芯材で収納物を保護
材質ナイロン、EVA、ポリエステル
強度と安定性にこだわった据え置きタイプのファブリックキャットタワーです。棚板をポール2本以上でしっかり支えることにより、強度をUPしています。大きめの底板で重心が下にあることで、安定を保ちます。収納ボックスには猫砂5Lが2袋入れられます。猫砂などの重量物を入れることで、より安定性がUPします。収納ボックスはふた付きでステップになります。ふたの裏面には突起があり、ずれにくくなっています。大きさの違う4枚の棚板は、スムーズに上り下りしやすい動線にしています。麻縄を巻いたつめとぎポールは4本あります。最上部はわた入りのふかふかベッドで、高いところが好きな猫ちゃんにぴったりです。ハンモック付きでゆったりくつろげます。ホルムアルデヒドの安全性試験をクリアしています。お客様組み立てとなります。
長さ(mm)【ポール】250【つめとぎポール】450(麻縄部分 350)
寸法(mm)【ハンモック】500×280【ベッド】400×260×60【収納ボックス】500×246×194(内寸 476×216×158)
質量(kg)16.05
耐荷重(kg)【全体】12【棚板】6/枚【ハンモック】6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×1575
棚板寸法(mm)2510×350mm、3510×190mm、4500×255mm、5510×305mm(※番号は取扱説明書のパーツリストより)
底板寸法(mm)500×510
メイン収納部+小分けポケット1コ
用途本体重量約70gと超軽量。厚さ4mmの発泡EVA芯材で収納物を保護
材質ナイロン、EVA、ポリエステル
様々な収納物の落下を防止。収納棚につける落下防止ベルト。
仕様対象物重量:100kg/本、耐震度:震度6強相当
セット内容本体(ベルトフック付きベルト×1、接着パッド付きロックホルダー×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書
材質ベルト:PP、ベルトフック:PC/ABS樹脂、フェライト磁石、ロックホルダー:メッキ鋼板、アクリル系接着材
外寸(mm)ロックホルダー:約52(W)×47.6(L)×16.2(D)、ベルト:幅25
キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として
材質スチール(本体)、PP(キャスター)
長さ(mm)1230
質量(kg)72
線径(Φmm)6.2
表面処理亜鉛鍍金
最大積載量(kg)500
金網ピッチ(mm)50×100
脚高(mm)95
フォーククリアランス(L)(mm)約600
フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)
扉開閉方式半開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750
容積(m3)約0.78
外寸法・高さ(mm)900
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・間口(mm)1040
有効内寸法・間口(mm)960
有効内寸法・高さ(mm)750
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
猫好き集まれ!フェリシモ猫部置くだけ簡単!大容量収納トレイ。第2弾!フェリシモ猫部とコラボ。スマートフォンやアクセサリーなどすっきり収納。裏面にノンスリップ素材を採用。ズレに強い。ティッシュボックスも入る大容量サイズ。軽自動車のアームレスト下にもぴったりサイズ。
形状ダッシュトレイ 27×14×5.5cm
色アイボリー
材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中地]ポリエステル100%、[裏地]合成ゴム
質量(g)約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×14×5.5
使用上の注意※運転の妨げになる場所、エアバッグ等の安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。※本品を使用時の急発進、急停車、急旋回は収納物が飛び出すおそれがありますのでご注意ください。※本品は本革や合成皮革の上ではご使用できません。(本革・合成皮革を痛めるおそれや、変色させるおそれがあります。)※本品は軽量物専用です。重量物は収納しないでください。※曲面のきつい場所ではご使用いただけませんのでご了承ください。※本品は防水加工されておりません。濡れたものを入れないでください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないようご注意ください。※長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
テコの原理により家具等の重量物を簡単に持ち上げられるリフターと、360°方向に移動可能な台車4台がセットになった商品です。台車の高さはわずか28mmで、対象物を持ち上げた際の傾きを最小限に抑えました。人間工学の視点から、使いやすさと多様な汎用性を融合したデザインを採用しております。脚付き家具の脚の高さは最大50mmまで対応可能です。
仕様●リフター:全長399mm●台車:139mmΦ(最大165mm)×28mm●リフター耐荷重(kg):150●台車耐荷重(kg)(1台あたり):100●台車の高さ(mm):28●質量:1.4kg●材質:(リフター)ステンレス、スチール、ABS樹脂、TPR・(台車)ABS樹脂、スチール、発泡ゴム・(てこベース)ABS樹脂●台車使用荷重:最大300kg●セット内容:リフター×1台・台車×4台・てこベース×1セット・収納袋×1枚●用途:家具などの安全な移動に。
アズワン品番65-9032-87
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納
仕様ロッキング付
トラスコ品番136-7222
セット内容標準仕切り板付
材質スチール
質量(kg)53.9
色グリーン又はアイボリー
高さ(mm)850
奥行(mm)543
間口(mm)600
均等荷重(kg)150
引出し数FD-60×3
最大積載量(kg)1350
塗装色グリーン又はアイボリー
色(本体)グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×850
1個
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
こんなお得な商品も!

メッシュラック 間口600mm
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品アジャスター
奥行(mm)360
間口(mm)660
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
レーザープリンターも置ける高耐荷重ラック
用途プリンターラックや重量物の収納などに。
材質フレーム・棚受け:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、キャスター:PU(ストッパー付2個)
耐荷重(kg)天板:約50、棚板(1枚当たり):約25
キャスターあり
機能ストッパー付きキャスター2個、中板調節可能(100mm単位)
組立時間20分
組立人数2人
【奥行61cm】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 大型のAV機器や家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。 付属品/アジャスター「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品アジャスター
材質固定部品:ABS樹脂
奥行(mm)610
キャスターなし
表面処理棚板・ポール:クロムメッキ
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
こんなお得な商品も!

メッシュラック 間口910mm
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。
付属品アジャスター
材質固定部品:ABS樹脂
幅(mm)910
奥行(mm)460
間口(mm)910
耐荷重(kg)全体500、棚板1枚あたり250
キャスターなし
表面処理棚板・ポール:クロムメッキ
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
こんなお得な商品も!

メッシュラック 間口1200mm
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重125kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。
付属品アジャスター
材質固定部品:ABS樹脂
幅(mm)1200
奥行(mm)460
間口(mm)1200
耐荷重(kg/段)125
キャスターなし
表面処理棚板・ポール:クロムメッキ
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
ワンボルトタイプで組立簡単、しかも耐荷重150kgと丈夫で使いやすいスチールラックです。
用途重量物の収納用に最適です。
色ホワイトグレー
耐荷重(kg/段)40
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)80
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適
仕様ロッキング付
トラスコ品番136-7206
セット内容標準仕切り板付
材質スチール
質量(kg)113.8
色グリーン又はアイボリー
高さ(mm)1316
奥行(mm)543
間口(mm)600
均等荷重(kg)150
引出し数FD-20×15
最大積載量(kg)2250
塗装色グリーン又はアイボリー
色(本体)グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1316
1個
¥439,800
税込¥483,780
20日以内出荷
1ドローア最大150kgの耐荷重量です。
重量物を収納してもスムーズな引出しが可能です。
用途工具や重量物の収納に最適
仕様ロッキング付
トラスコ品番136-7207
セット内容標準仕切り板付
材質スチール
質量(kg)113.4
色グリーン又はアイボリー
高さ(mm)1316
奥行(mm)543
間口(mm)600
均等荷重(kg)150
引出し数FD-20×9、FD-30×4
最大積載量(kg)2250
塗装色グリーン又はアイボリー
色(本体)グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×543×1316
1個
¥399,800
税込¥439,780
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ