メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適な重量用ダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離してもゆっくりと静かに閉まります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付できます。付属のテンプレートで取り付け位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品十字穴付き専用木ねじ 5×25位置決め用テンプレート
質量(g)2000
仕上ニッケルめっき/ニッケルクロムめっき/ダークブラウン
最大適合板厚(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
最小適合板厚(mm)30
B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。
扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。
ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他
使用温度範囲(℃)-5~+45
破壊トルク(Nm)3920c×2
表面仕上げヘアライン仕上
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質鋼
仕様使用温度:0 ℃~80 ℃
ストローク74
質量(g)93
種類オイルダンパー
最小長(mm)161
シリンダー径(Φmm)15
ロッド径(Φmm)6
最大長(mm)235
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
用途環境機器、試験装置などの重い上蓋
材質ステンレス(SCS14)
仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110°
トラスコ品番376-9879
長さ(mm)167
幅(mm)75
質量(kg)2.4
高さ(mm)54
仕上鏡面研磨
開き角度(度)110
トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。
2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041
質量(kg)1.0
適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)
適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋
表面仕上げバレル研磨
プラスチックを使用し、製品重量を軽くしました。
一方向ダンパです。
開状態からの閉め始めは、大きな抵抗が発生しません。
閉状態から開ける際も大きな抵抗がありません。
用途装置のカバーなどのソフトクローズ、フラッパーのソフトクローズに。
トラスコ品番116-5077
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
プラスチックを使用し、製品重量を軽くしました。
一方向ダンパです。
開状態からの閉め始めは、大きな抵抗が発生しません。
閉状態から開ける際も大きな抵抗がありません。
用途装置のカバーなどのソフトクローズ、フラッパーのソフトクローズに。
敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。
厚さ(mm)10
材質ウレタンエラストマー
タイプ大型冷蔵庫用
敷くだけで振動吸収する防振ゴム。
防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。
厚さ(mm)10
材質ウレタンエラストマー
タイプ洗濯機用
敷くだけで振動吸収する防振ゴム。防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。
厚さ(mm)10
材質ウレタンエラストマー
タイプ小型冷蔵庫用
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18
材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド
質量(g)710
種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ
付加機能ソフトクローズ(内蔵)
開き角度(度)160°
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)36
かぶせ量分類(mm)21~25
最小扉厚(mm)18
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
1本
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~20kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル
色グレー(一部白)
タイプオイルダンパー
材質(ケース)ABS
キャビネット質量(kg)推奨:~20(片側使い)
適合幅(mm)推奨キャビネット:~600/片側使い
ストローク量(mm)ランナー:56
推奨ねじAトラスタッピングΦ3
材質(バネ)SWP-B
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット幅~600mm/片側使い、質量~20kg(片側使い)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。片側使いで推奨キャビネット幅~600mm、重量~10kgに対応します。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル
色グレー(一部白)
タイプオイルダンパー
材質(ケース)ABS
キャビネット質量(kg)推奨:~10(片側使い)
適合幅(mm)推奨キャビネット:~450/片側使い
ストローク量(mm)ランナー:56
推奨ねじAトラスタッピングΦ3
材質(バネ)SWP-B
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット幅~450mm/片側使い、質量~10kg(片側使い)
1個
¥739
税込¥813
欠品中
引き出しユニットや装置に後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとお客様ご用意のストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しユニットの操作感・衝撃吸収といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。重量~70kgに対応します。お客様にてユニットと咬み合うストライク機構をご用意いただく必要がございます。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。取付寸法及びユニット(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル
色白(一部黒)
タイプオイルダンパー
材質(ケース)POM
推奨ねじM4バインド小ねじ
材質(バネ)SWP-B
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
・重量扉を開閉する際に、重さを軽減するアシストヒンジです。・ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します。(ダンパー有効角 約30°以上)・内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP)
標準色アイボリー(B-1346-PC)
表面仕上げバレル研磨
・ダンパー内蔵ガイド・サイレンサー内蔵・高剛性アルミ製バッシュガード・マウント:ISCG03, ISCG05・泥抜けの良いガイド設計・平均重量:147g (ガード1枚含む)
ダウンウォール機能で、踏台を使ったり背伸びをしなくてもゆっくり目の高さまで降ろせます。
収納重量にあわせて3段階でバネの強さを変更できますので、収納作業が楽に行えます。
棚の降下がゆっくりですので収納物を安定して降ろせます。
ダンパー強弱切替レバー付き(3段階)組み立て式(要工具)。
付属品耐震固定金具×1本
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
最大積載量(kg)10
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。脱ぎ履きが楽なサイドファスナー付きです。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
材質(甲板)樹脂
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・M・F合格
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。
幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。
デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。
フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。
0点調整がワンタッチ
Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)157×45×24(突起部含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単4乾電池 2個(別売)
測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))
機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能
ディスプレイLCD
最小表示単位±0.01N(±1g)
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
用途計測機器のパネル止め
材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)
色ブラック
質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
専用設計で、メーターパネル左側にピッタリフィットします。
用途幅60mm~88mm、厚み14mmまでのスマートフォンをホールドできます。(対応総重量300g)。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて90°回転させることができます。ダンパー内蔵により、ボタンを押すとアームがゆっくりと開きます。アームは内装に合わせたシルバー塗装仕上げです。
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
材質(甲板)樹脂
形状ミドルカット
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・M・F合格
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
ワンアクアションでカンタン脱着できるバイク用スマートフォンホルダー。【ワンアクションでカンタン脱着】。取り付けには、スマホを置いてアームを下ろすだけの簡単ロック。側面のボタンを押して簡単リリース。【ダブルエアマウントで振動吸収】。4つのダンパーとアーム部で振動を吸収。バイクの振動によるカメラの故障を防ぎます。【3D角度調整&高耐久ボール】。2つのボールジョイント機構により、あらゆる角度や位置に調整可能。ボールは金属・ナイロン・シリコンの3層構造で、劣化しにくくズレにくい。【ガッチリ5箇所固定】。5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定。【スマホカメラを保護】。スマホカメラを回避する形状で、カメラへのキズを防止。【工具不要でカンタン装着】。スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整できカンタン装着。・対応スマーフォンサイズ:縦126-170×横65-82×厚み13(mm)以下、重量250gまで
用途ワンアクアションでカンタン脱着できるバイク用スマートフォンホルダー。ダンパーと空洞のアームで振動を吸収。バイクの振動によるカメラの故障を防止。2つのボールジョイント機構で3D角度調整可能。ボールは3層構造で劣化しにくくズレにくい。5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定。スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整ができカンタン装着
色ブラック
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
スムースにオープンするダンパー付きで、ワンプッシュオープンするプッシュ式フラップのゴミ箱。壁際に設置しやすい奥行23cmのスリム形状を採用。広くて入れやすい傾斜した投入口です。20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。
仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼●原産国:ベトナム
アズワン品番65-8984-54
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ