革・布・ゴム・紙などに音を出さずに綺麗な穴があけられます。
用途穴あけ加工
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
1袋
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様5個組・受皿付き
種別5個組・受皿付き
穴径(Φmm)0.25・0.5・1.0・2.0・4.0
寸法(Φmm)55
アズワン品番3-9420-01
1セット(5個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
枠と網の接合部を内側に絞った構造で、試料の詰まりを軽減します。
材質SUS304
内径×深さ(mm)150×45
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
トラスコ品番837-6035
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない
用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など
使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
材質機械構造用炭素鋼(SC)
硬度HRC46~48
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160
適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。
トラスコ品番373-9023
質量(g)160
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)34
寸法l1(mm)90
寸法l2(mm)70
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ゴム栓、コルク栓の穴あけに。
押し出し棒付き。
材質鉄+ニッケルメッき
仕様押し出し棒付
材質黄鋼製ニッケルメッキ
材質ステンレス(SUS201)
特殊溝付き歯により、従来の製品に比べて作業がスピードアップされます。
ハンドルカバーを使用することにより、楽に孔を開けることができます。
材質PTFE( フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)250
クランプだけでの保持では危険な場合に、補助として支えることにより安定します。
材質鉄(ユニクロームメッキ)
材質SUS304
内径×深さ(mm)100×45
アルミ製の試験管キャップです。天面に刻印がなくフラットなので、マジック等による書き込みが容易です。
仕様●内径:Φ14mm●高さ:30mm
アズワン品番65-9622-12
1個
¥95
税込¥105
翌々日出荷
アルミ製の試験管キャップです。天面に刻印がなくフラットなので、マジック等による書き込みが容易です。
仕様●内径:Φ18mm●高さ:30mm
アズワン品番65-9622-14
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
ゴム栓を固定し、容易に孔を開ける事ができます。
付属のガイドリングを使用するとスピードポーラー(6-339-01.02)と互換性がありますので、確実に垂直に孔を開ける事ができます。
アズワン品番6-797-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×42×93
付属品ガイドリング12種各1個付き
寸法(mm)98×42×93
1個
¥4,158
税込¥4,574
当日出荷
特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。
仕様刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5Φmm
TGK品番737-51-72-01
スペース開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。
種類12本組
孔開け範囲(Φmm)約4.5~21
1セット(12本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
セパラブルフラスコ用のクランプで、密閉が確実にできます。口の部分はネオプレンゴム製でガラスに傷をつけません。
アズワン品番5-5670-01
1箱(3個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
材質SUS304
内径×深さ(mm)360×100
材質SUS304
内径×深さ(mm)50×20
材質鉄にユニクロームメッキ
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
内径×深さ(mm)450×100
材質SUS304
材質SUS304
材質SUS304
内径×深さ(mm)400×100
材質SUS304
内径×深さ(mm)300×100
仕様保持径(mm):Φ0.1~1.0
材質本体/真鍮(ニッケルメッキ)、柄/エボナイト
全長(mm)255
型番真鍮通し(上)
アズワン品番1-1436-01
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
。アルミ製の試験管キャップです。天面に刻印がなくフラットなので、マジック等による書き込みが容易です。
ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ
レザークラフト、手芸に
セット内容穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm
材質機械構造用炭素鋼(SC)
質量(g)70
硬度HRC50以上
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質SUS304
関連キーワード
1
2
3
次へ