厚み調節(0.8~3.0mm)ができます。
平刃、クシ刃(細目、中目、荒目)が付いています。
材質ABS樹脂・AS樹脂・ステンレス刃物鋼
寸法(縦×横×厚さ)(mm)328×108×30
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-0668-0101
TKG品番(2017)6-0589-0601
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
投入口:95×85厚さ調節:スライス厚0~10mm 千切幅3mm 質量:1.6kg。独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質ABS SUS
料理の下ごしらえが手早くできます。野菜の調理に合わせ、おろし、スライス、千切り、つま切り、皮引きができます。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。小さくなった野菜も、ホルダー付きで安心。専用ケースにコンパクトに収納、場所をとりません。
用途料理の下ごしらえに。
材質(金属部)ステンレス鋼
質量(g)495
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×90×100
材質(樹脂部)ABS樹脂、AS樹脂、ポリプロピレン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品保護ホルダー
材質ABS樹脂、SUS
質量(g)450
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28
最大幅(mm)120
耐熱温度(℃)80
調整機能(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番9-0668-0401
TKG品番(2017)6-0589-0901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。
キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)146×380×18
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質ABS
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×170×170
TKG品番9-0663-0401
寸法(mm)(投入口)95×85、(厚さ調節)スライス厚0~10、(千切幅)3
TKG品番(2017)6-0587-0401
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
おろし・太千切り・三段階の厚さ(約1・2・3mm厚)が選べるスライサー付き
付属の専用ケースにスッキリ収納可能
用途スライス・おろし・太千切り調理に
セット内容収納ケース・安全ホルダー・可変式スライサー・太千切・おろし
材質(収納ケース)スチロール樹脂、(受皿)AS樹脂、(調理プレート)ABS樹脂、(安全ホルダー)ポリプロピレン、(金属刃部)ステンレス刃物鋼
寸法(mm)(収納時)270×95×98
質量(g)530
耐熱温度(℃)80(安全ホルダーのみ110)
1セット(5点)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ!
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28
TKG品番(2017)6-0589-0801
材質(本体)ABS樹脂
付属品クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー
質量(g)450
最大幅(mm)120
耐熱温度(℃)80
調整機能(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番9-0668-0301
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
玉ねぎ丸ごとスライスできる。幅広コンパクトで使いやすさと収納性を両立。
安全ホルダー付。
材質本体:ABS樹脂、安全ホルダー:AS樹脂、刃:ステンレス鋼
質量(g)108
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×200×30
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
製造は刃物の産地、新潟県三条市。
材質本体、シャフト、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)・つまみ、ダイヤルパーツ:ナイロン(耐熱温度180℃)・ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・刃:ステンレス刃物鋼
寸法(mm)295×100×34
質量(g)121
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
厚み調整(0.3~5mm)ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×92×24
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質ABS POM
質量(kg)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160
取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番9-0676-0601
TKG品番(2017)6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。
材質(金属部)ステンレス鋼
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×13
刃幅(mm)70
刃先形状片刃
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
キャベツの半切りもそのままスライスできます。
材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼
寸法(縦×横×厚さ)(mm)382×155×57
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-0667-0801
TKG品番(2017)6-0590-0501
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
均一で美しいスライスが可能な高性能モデル。簡単操作とスピーディーな処理で、作業効率を大幅に向上。頑丈な設計と安全性に優れた構造で、プロの現場でも安心して使用可能。洗練されたデザインで、厨房に最適な省スペース設計。メンテナンス性に優れた設計で、部品の取り外しが簡単。清掃時間を大幅に短縮。プロの厨房環境に対応した静音設計で、作業中のストレスを軽減。安定した動作を実現する高精度モーター搭載で、長時間の使用にも対応
仕様回転スピード:1速度
幅(mm)348
高さ(mm)527
奥行(mm)315
電力(W)パワー:750
回転数1500 (50Hz)/1800 (60Hz)
関連資料製品カタログ(4.2MB)
1台
¥209,800
税込¥230,780
31日以内出荷
鋭角な刃付けで軽い切れ味
用途左利き用
材質刃部/ステンレス刃物鋼、本体/ABS樹脂、ホルダー/ポリプロピレン
質量(g)82
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90×280×20
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
質量(kg)22
電流(A)9.5A
消費電力(W)760
電源単相100V50/60Hz
外寸(mm)370×310×H660
回転数400rpm(50Hz)/480rpm(60Hz)
処理能力最大400kg/h
EBM品番7893610
1個
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
EBM品番4490800
種別5mm
EBM品番7894010
1セット(2枚)
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
野菜調理の中心的存在。野菜スライサーとカッターミキサーが一体となった製品で、最新の料理トレンドにも対応できる理想的なソリューションです。
仕様回転スピード:1速度
幅(mm)348
高さ(mm)527
奥行(mm)328
電力(W)パワー:750
回転数1500 (50Hz)/1800 (60Hz)
関連資料製品カタログ(4.2MB)
1台
¥319,800
税込¥351,780
31日以内出荷
野菜調理の中心的存在。野菜スライサーとカッターミキサーが一体となった製品で、最新の料理トレンドにも対応できる理想的なソリューションです。
仕様回転スピード:1速度
幅(mm)348
高さ(mm)527
奥行(mm)328
電力(W)パワー:750
回転数1500 (50Hz)/1800 (60Hz)
関連資料製品カタログ(4.2MB)
1台
¥279,800
税込¥307,780
31日以内出荷
Vカッターがスライドする新方式。
刃物台が着脱できるので洗浄・刃物交換が簡単。
投入口の大きさが任意に換えられるフリーサイズ設計(最大109×53~160)。
切られた素材は、バラバラにならずに重なって切れます。
スライス厚は、0.5~15mm。
手動ハイ-スライス千切り・はす切り用のオプションセット<CSL32>使用で千切り・はす切りができます。
付属品押し板、仕切り板x2、替刃(Vカッター)
厚さ(mm)(スライス)0.5~15
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×220
TKG品番9-0663-0701
TKG品番(2017)6-0587-0701
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)
材質ABS PA
質量(kg)6.4
間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516
消費電力(W)40
回転数(min-1[r.p.m])148
電源(単相/V)100 50/60Hz
調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)
定格時間(分)30
処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)
TKG品番9-0661-0301
TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
手早く、きれいに野菜をカット!
いろいろな下ごしらえが簡単にできます。
滑り止め付きトレーで片手でもらくらくスライス。
ホルダー付きで小さくなった野菜も安心。野菜の調理残しを軽減します。
セット内容スライス、千切り、つま切り、おろし、収納ケース、ホルダー
材質刃部:ステンレス鋼、蓋(容器):AS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン、その他樹脂部:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.35×23.7×8.5
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
軽い力でも抜群の切れ味。山盛りふわふわのキャベツがラクラク下ろせる、3枚刃家庭用スライサー。
抵抗が少なく軽い力で下ろせる「ウェーブ刃」を使用。
手指をガードする安全ホルダー付きだから、小さくなった野菜をスライスするときも安心。
オニオンスライスやきゅうりの薄切り、にんじんなどのスライスにも便利。
用途野菜の千切りがすばやくできる。家庭で、お店で、大人数の食事会でも。切れ味がよい スライサー 軽い力で使える 3枚刃。手間を短縮 時短料理 安全ホルダー付。
付属品安全ホルダー
材質本体・安全ホルダー:ABS樹脂、切れ刃:ステンレス刃物鋼
質量(kg)0.18
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種別平刃
材質ステンレス鋼
替刃寸法(mm)163×25
厚さ(cm)約0.15
TKG品番9-0666-0202
TKG品番(2017)6-0589-0202
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
キャベツの四つ切りもスライスできます。
耐熱温度(℃)80
材質ABS樹脂・ステンレス刃物鋼
寸法(縦×横×厚さ)(mm)390×132×60
調整機能(厚さ調整)0.5~3mm
TKG品番9-0667-0701
TKG品番(2017)6-0590-0401
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種別中目
材質ステンレス鋼
替刃寸法(mm)105×19
TKG品番9-0666-0403
TKG品番(2017)6-0589-0404
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
規格平刃
サイズ(mm)126×25×1.5
TKG品番9-0666-0102
TKG品番(2017)6-0589-0102
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
輪切り、紋切り、スライス、千切り、けん、ささがき、みじん切りができます。厚み調整目盛り付き。厚み調節(0.5~5mm)ができます。切れ味をさらに追及したプロ仕様です。
材質(本体)ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×127×34
材質(刃)ステンレス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
薬味ねぎやきゅうりのスライスが簡単にできます。抜群の切れ味で、野菜をいきいきスライス。新鮮な味を楽しめます。まな板を必要としませんので、調理後のかたづけが簡単です。しょうがや生ワサビなどの薬味おろしに。
用途料理の下ごしらえに。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×53×12
刃幅(mm)35
刃先形状両刃
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ