野菜のレシピが見られるQRコート付の袋です。便利なテープ付き。
質量(g)3.76
厚さ#25
寸法(幅W×長さL)(mm)300×550
1袋(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ボードン袋 穴あり
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
こんなお得な商品も!
ボードン袋 穴あり
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけております
フィルムが柔軟で、耐ピンホール性が優れています(メーカー製品比)。
開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途浅漬け(白菜、かぶ漬、きゅうり漬、なす漬、野沢菜漬、みぶな漬、らっきょう他)、カット野菜など
性能耐寒性(冷蔵)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型)
形状三方シール袋
入数(枚)2000
構成ONy15/LDPE20/L-LDPE20
関連資料成績書
優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ穴あり プラあり
こんなお得な商品も!
OPP袋 テープ無し
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリプロピレン
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)約120
野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
耐冷温度(℃)-30
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ぶどう1房の用出荷袋です。ぶどうを出荷する時や産直売場に陳列するときにご使用下さい。
ぶどう三角袋は紙とセロハンで作られており、外からぶどうの状態が確認できます。
色:ブルー のセロファンはぶどうの黒を引き立てる効果があり、きれいに見えます。
用途出荷・輸送・陳列時の傷や粒落ちの防止。
材質(本体)紙・セロファン
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)120
材質OPP
病気に強く、早生性が優れる!
播種後約65日で収穫が可能な黄芯系早生品種です。
べと病、根こぶ病、軟腐病に強い耐病性を持つ、作りやすい品種です。
球形は、尻張り、胴張りが優れ、良く揃います。球内色は濃黄色です。
石灰欠乏症やゴマ症等の生理障害の発生が少ないです。
タイプ種
まきどき秋まき
果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。
材質(本体)紙・針金
葉物野菜やカット白菜など。OPPラッパーと合わせてご使用ください。
用途用途に応じて3種類の厚みをそろえております。
材質OPP防曇(二軸延伸ポリプロピレン)
ケース入数(本)4
厚さ(μm)20
ガス透過性の異なる2種類のフィルム特性を生かし、袋内部のガス(酸素・二酸化炭素)をコントロールすることで野菜の呼吸を抑制し鮮度保持します。
用途ベジフレッシュとは、野菜を入れるだけで鮮度が長持ちする鮮度保持袋です。
材質OPP、LL
野菜から出るエチレンガスを吸着することで鮮度を長持ちさせます。
マチ付きでキャベツや白菜など大きな野菜も入れやすいです。
袋を止める為の結束バンド1本入り。
(繰り返し使用可)食品、添加物等の規格基準適合品
トラスコ品番207-0053
色グリーン
質量(g)280
タイプマチ付
入数(枚)10
アズワン品番64-8682-49
1冊(10枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
関連キーワード