取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです
付属品取扱説明書、ACアダプター
電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
外形寸法D(mm)333
外形寸法W(mm)315
外形寸法H(mm)126
検定検定付
動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。タワー型でお客様から見やすい表示部。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです
付属品取扱説明書、ACアダプター
電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
外形寸法D(mm)331
外形寸法W(mm)483
外形寸法H(mm)335
検定検定付
動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
米国スーパーマーケット・コーヒーショップ・アイスクリームショップなどで使用されている量り売り用バルク什器。機能性とデザイン性を兼ね備えたフォルムで店内をオシャレに演出
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×400×330
材質ポリカーボネート樹脂
高さ(mm)330
1台
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
容量(L)3.5
材質蓋・容器/AS樹脂、スタンド/ABS樹脂、羽・パッキン/シリコン、ハンドル/ABS樹脂(クロムメッキ)
質量(g)800
寸法(cm)19×41.5×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)3600×3個
間口W×奥行D×高さH(mm)525×305×715
TKG品番9-1611-1201
TKG品番(2017)6-1437-1001
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
操作は至ってシンプル、ハンドルを回すだけの簡単操作で毎回、同じ量が出せます。
大きな口でフードの継ぎ足しも簡単。フードを上から継ぎ足すので古い物から消化でき、いつも新鮮です。
汚れた時は簡単に分解でき、内部のラバーブレードや回転軸まで取り外して洗浄することが可能です。
用途お菓子やシリアル、ペットフードに!
容量(L)約3.5
材質蓋:AS樹脂、スタンド:ABS樹脂、羽・パッキン:シリコン、ハンドル:ABS樹脂(クロムメッキ)
色レッド
質量(g)約800
寸法(cm)19×41.5×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
容量(L)6
材質18-8ステンレス
寸法(mm)255×360×H530
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質ポリプロピレン
幅広い計量範囲をカバー 3kg(1g)~30kg(10g)
様々な現場・計量作業をサポート
標準タイプ
国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。
LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。
2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働)
オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
質量(kg)約2.2
種類台はかり
使用温度範囲(℃)‐10~40
電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能)
表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き
計量皿寸法(mm)182×226
使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)
表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク
風袋引き範囲キーによる実量風袋引き
計量精度1/3000
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
お客様への喜ばしいセルフサービス、ミツかけ放題!!受皿サイズ:550×100×H20材質:アクリル製。4種類のシロップに分けられます。補充に便利なそそぎ口がついています。
材質アクリル
ハンドルを回すだけで、簡単にフレークが出てきます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×690
TKG品番9-1611-1301
TKG品番(2017)6-1437-1101
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定検定付
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス製ビバレッジサーバー/ドリンクサーバー
材質ガラス、ABS、シリコン
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。
コンパクトで持ち運びに便利。
容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など
ひょう量(g)1000
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100
仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き
質量(g)141
使用温度範囲(℃)0~50
電源単四型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104
取扱説明書(13.6MB)
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。
用途多機能プリンター
印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×310×93
機能カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応、ロット番号・コード番号を英数字で登録可能、統計値を自動計算・印字、コンパレータ機能、データ指定数設定機能
記録紙57mm幅 普通ロール紙
電源(V)AC100(ACコードプラグ)
付属品はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙1巻
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他出荷時は溶着用でセットされています。
付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2
トラスコ品番293-9215
質量(kg)約2.7(コード除)
電源(V)AC100
消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)1.6
機能溶着、溶断
アズワン品番6-646-02
適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
商品タイプ本体
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。
シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。 【入数】 1セット(ホルダー1個、3ccポンプ1本)
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等
幅(mm)ホルダー:140
厚さ(mm)ホルダー:7
色ホワイト、ホルダー:ナチュラル
奥行(mm)ホルダー:128
外径(Φmm)ポンプキャップ:49
材質(ホルダー)MDF
材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
お惣菜の量り売りなどで大活躍!陳列棚や荷物置き場として活躍します。買い物カゴを床に置かないので衛生的。
仕様●材質:本体:スチール(カラーコーティング)●足元丸キャップ:ポリエチレン●寸法:W454×D318×H475mm●重量:3.6kg●耐荷重:20kg●備考:買い物かごは付属しません。
アズワン品番65-5551-77
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。
シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】 1セット(ホルダー1個、30ccポンプ1本)
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等
幅(mm)ホルダー:140
厚さ(mm)ホルダー:7
色ホワイト、ホルダー:ナチュラル
奥行(mm)ホルダー:128
外径(Φmm)ポンプキャップ:49
材質(ホルダー)MDF
材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の30cc吐出ポンプです。
バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等
材質PP,PE,PVC
色ホワイト
キャップ外径(Φmm)49
こぼれ防止シリコン羽根。清潔にシリアルやスナックを盛り付けできます。
容量(L)7
材質本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、羽根:シリコン
寸法(mm)330×240
質量(kg)3.2
高さ(mm)670
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の3cc吐出ポンプです。
バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。
スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等
材質PP,PE,PVC
色ホワイト
キャップ外径(Φmm)49
自動精算システムでの1g1円量り売り用プレートです。
製品重量は、大・小とも520g±10gですから、両サイズを同時に使えます。もちろん通常の仕切プレートとして、ランチメニューなどにも活用できます。
電子レンジ×
食器洗浄機○
形状長角皿
食器の種類洋食器
小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。
バロンボックス(R)のケース抽出口にセットするだけで、ポンプ(別売り)の沈み込みを防ぎます。
木質素材の環境対応商品です。
特許出願中
用途消毒用アルコール、除菌水、洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等
材質MDF
幅(mm)140
厚さ(mm)7
色ナチュラル
奥行(mm)128
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
・防水仕様の料金はかり
防塵・防水等級IP65準拠のため海水を使用する水産市場(店舗)にお使いいただけます。
・コンパクトで持ち運び自由自在
乾電池駆動で持ち運びがしやすい軽量でコンパクトなサイズです。電源がとれない観光農園など屋外での量り売りにご使用いただけます。また、百貨店・総合スーパーの催事場などではACアダプタでのご使用もできます。
・質量値を目標とした計量ができるマルチターゲット
マルチターゲット機能とは、ひとつの目標値を設定後、その目標値を超えると自動的に次の目標値を設定してくれる機能です。目標値にどれだけ近づいたか、次の目標値までどれ位追加すればよいか、バーサインで見やすく表示しますので量り売りには最適です。
※計量を行う商品によっては、目標値通りにならない場合があります。目標値にするための目安としてご使用く ださい。
・金額を目標とした計量ができます(定額計量)
目標とする購入金額に達するまで商品を載せ皿に載せます。
目標値に対する過不足を、バーサインで表示します。
※計量を行う商品によっては、定額通りにならない場合があります。定額にするための目安としてご使用ください。
・消費税額を表示します。外税もしくは内税の表示選択ができます。
・よく使う単価、風袋量の登録・呼び出しができます。
よく使用する商品の単価と風袋量をあらかじめ登録しておくことで設定の手間が省けます。登録数は最大100品種まで登録できます。
用途電源のない場所でも使用できるコンパクトな防水型料金はかりです。
防水仕様のため海水を使用する水産市場(店舗)や電源のとれない観光農園など屋外での量り売り、
百貨店・総合スーパーなどの催事場などでご使用いただけます。
材質ABS樹脂
消費電力(W)通常約0.05(バックライト非点灯時)/0.1(バックライト点灯時)、最大約0.5
電源単 1形乾電池 2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
定格電圧(V)乾電池使用時 DC3、ACアダプタ使用時DC5
表示液晶表示管( 7セグメントタイプ)、 白色バックライト付き、画面表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、PLUメモリ機能(単価及び封大量を最大100メモリ)、料金演算機能、金額計算処理機能、税率設定機能、内税/外税表示機能、キー入力自動タイマ機能、単価自動クリア機能、風袋自動クリア機能、バックライト点灯機能、定額計量機能、マルチターゲット機能
電池寿命(時間)連続約800(バックライト非点灯時、アルカリ乾電池使用時)
防塵防水性能IP65準拠
自重(kg)約2.8 (乾電池含む)
ひょう量単位g
コンパクトながら高級感を演出!
高級感のあるガラスベースと容器は透明度の高いトライタン素材を採用。仲古付。
容量(L)2.6×2個
間口W×奥行D×高さH(mm)525×366×715
TKG品番9-0937-0501
TKG品番(2017)6-0827-0301
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
ダークココアのような口あたり、ロースト感のある深みや甘みと、しっかりとしたコクの奥行きのある豊かなブレンド。チョコレートと一緒に味わうとよりその甘みが引き立ちます。これは一途な愛に育まれ3つの名を持つコーヒーです。1975年、シアトルのレストランにて作られた当初の名はジェイクズブレンド。多くの人に愛され、スターバックスRでも量り売りを開始。そのレシピから80/20ブレンドとして人気となります。そして、さらに増え続けるファンの想いに応え、ついに定番メニューへ。人々をロマンスで感化する街の名前にちなんでベロナと名付けられました。【相性の良いフード】ミルクチョコレートやダークチョコレートの風味によく合います。【ロースト】ダークロースト【フォーマット】パーソナルドリップコーヒー。一杯ごとに挽きたての香りと味わいが広がります。
用途開封後はできるだけ早くお召し上がりください。熱湯を扱いますので安定した場所で使用し、やけどには十分ご注意ください。
・大口径 容量に対して口径が大きいので、粘性のある液体や粒状の内容物でも使用できます。 ・減容、減量化 軽量で、使いきりに便利な小容量。 金属缶やプラスチックボトルと比較して、省スペース、廃棄量低減になります。 ・食品ロスの削減 小容量のため、使い切りに最適。 優れたバリア性と保香性で、商品の賞味期限延長に繋がります。 ・運搬用外装ケースをご希望の方は別途お問合せください。
用途食品分野:醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・コーヒー・果汁など 化学分野:シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など その他:災害時給水袋・イベント用重石水・量り売り
材質【容器】フィルム内側:ポリエチレン、フィルム外側:バリアナイロン(EVOH)
材質(キャップ)ポリエチレン
色(キャップ)ナチュラル
容器色透明
お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。
用途はかり売り等の取引・証明用に使用される方に。
ひょう量単位kg(キログラム)
計量皿寸法(mm)1200×1000
質量(kg)43
全高(mm)92
電源(V)AC100(AC-DCアダプター付)又は単二乾電池6本
関連キーワード