480件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お祝いの贈答品にかけて結ぶ金色の組紐です。
長さ(m)100 八ツ打 メーカー商品コード001510801
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

お祝いの贈答品にかけて結ぶ金色の綿紐です。 結婚式の招待状などに綴じ紐としても使われます。
長さ(m)100 金唐打 メーカー商品コード001510900
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

お弁当やギフト向け包装資材として人気です。掛結びタイプ。
材質ラメフィルム・生ゴム
1パック(50本)
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お祝いの贈答品にかけて結ぶ金色の平紐です。
長さ(m)100 金平 メーカー商品コード001510600
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷




定番のゴムを結び加工しました。パッケージを華やかに演出します。
全長(cm)74 折径(cm)16
1パック(50本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


梅結びの水引がついたゴムタッグです。掛け紙と合わせて箱につけたり、袋の口を留めたり、簡単にかわいいラッピングができます。ラッピングのワンポイントとしても、ご贈答用ギフトとしても活躍する便利なアイテムです。
全長(mm)ゴム:340 材質 寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:35×35
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「何度あっても良い」という意味を持つ水引の蝶結びをモチーフにしました。ゴムバンドですので、気軽に繰り返し使っていただけます。いろいろな贈り物に添えてどうぞ。
内径(Φmm)約44 寸法(縦×横)(mm)68×68
1パック(7本)
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パチッと留めるだけで手早く簡単かわいい和風ラッピング。掛け紙と合わせたり、袋の口を留めて使ったり、かわいく簡単ラッピング。
材質
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気のカラーゴム房です。駅弁・お惣菜・お茶缶に彩を添える包装資材として人気です。片花結びタイプ。
材質生ゴム・ポリエステル糸 全長(cm)58 折径(cm)11
1パック(50本)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リボンがついたゴムタッグです。 忙しい時でもパチンと付けるだけで手軽にラッピングが完成します。 複数色展開しているので和風ギフトからおしゃれカジュアルなラッピングのワンポイントとしてもお使いいただけます。 箱自体のデザイン性が高いギフトボックスにも使えます。
1パック(30個)
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

元気いっぱいネオンカラーの丸ゴムです。金天馬ゴムパッチンと一緒に使用すると結び目を作ることなくゴムリングが出来上がります。
用途ヘアゴム・眼鏡コード・ノートバンド・靴紐。 材質ポリエステル/天然ゴム 幅(mm)2 巻数(m)2.5
1個
189 税込208
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ナリカ糸ゴム
ゴムで動く車の材料として使用できます。また、1本で引っぱった時と、数本束ねて引っ張った時とで伸びたゴムが元に戻ろうとする力の違いを児童たちが体感するのに最適です。
寸法(mm)1.3×1.3×1000
1組(50本)
1,088 税込1,197
当日出荷

Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ゴム ベアリングベアリングなし
1個
719 税込791
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シュトーレンに使えるcottaオリジナルタグ紐セットです。1袋に5枚入っています。ゴム紐が結んであるので、ラッピングが簡単に仕上がります。
材質 寸法(mm)(一個当たり)タグ:50×50、ゴム紐:320にカット後片結び シュトーレンペーパータグ
1セット(5袋)
679 税込747
4日以内出荷


お子様の麦わら帽子や幼稚園児用帽子のあご紐にかわいいフリルをつけたゴムテープです。耐候性・耐久性に優れていますので安心してお使いいただけます。
材質ゴム糸:天然ゴム、巻き糸:レーヨン 幅(mm)6 伸長率(%)250
1巻(5m)
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷

洗濯しても抗菌効果は持続するのでとても清潔!。やさしいゴムなので赤ちゃんの衣料にも最適です。
付属品ひも通し 材質ゴム:天然ゴム、糸:ポリエステル
1巻(6m)
239 税込263
翌々日出荷


1巻(1.2m)
359 税込395
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界初の金探対応で異物混入対策に適したブルーカラーのニトリルゴム手袋。
用途極めて高い探知性能。テストピースの探知感度とほぼ同一です。食品衛生法の規格基準に適合。 材質ニトリルゴム 外側/ブルー、内側/ブラック 入数(枚)100 サイズ(cm)24 規格食品衛生法適合 仕上指先部滑り止め加工 粉有無なし エンボス加工なし
1箱(100枚)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型 トラスコ品番356-9799 透明 使用温度範囲(℃)5~35 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

透明なのでパーツの間から見えても目立ちません。耐候性、耐久性に優れています。伸び縮みしますので、アイデア次第で幅広くお使いいただけます。ショルダーゴムなどにご使用いただけます。
材質ポリウレタン 伸長率(%)500
1巻(30m)ほか
919 税込1,011
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ100×50の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴム ベアリングベアリング入り
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Φ90以下とΦ225、Φ275、Φ405以上の芯金は普通鋳鉄製です。
材質ゴム ベアリングベアリング入り
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 質量(g)57 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 相手側ホースサイズR1/4
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷