1枚
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト
寸法(mm)140×160×75
質量(g)300
タイプペン式簡易メッキ
危険物の類別非危険物
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
クロームメッキ(金属・プラスチック)部分をゴールドメッキ調にする!。メッキ部分の下地処理は不要!キズをつけずそのままで超密着!。クロームメッキ上塗り専用塗料です。
色ゴールド
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量41mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25
危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。
簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。
主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。
100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。
メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等
セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書
電源(V)100(50/60Hz)
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
直径(Φmm)65
材質18-8ステンレス金メッキ
仕上18-8金メッキ
直径×高さ(mm)Φ65×90
TKG品番9-0921-0402
TKG品番(2017)6-1757-0302
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
全長(mm)205
材質ステンレス
質量(kg)0.017
品名・タイプマドラー
TKG品番9-1917-1101
TKG品番(2017)6-1711-1201
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
ステンレスキャップボトルを24Kメッキ仕上げ。
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。
主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5
乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
種別40×95
外寸(mm)40×95
EBM品番5787300
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。
美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。
様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。
主な用途木
指触乾燥時間(分)15
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2
乾燥時間(完全)24時間
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

HDMIケーブル
モノタロウ
¥689
税込¥758
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。
HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
ケーブル長(m)2
仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応、3重シールド/金メッキ端子、HDMIプラグ(タイプA)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ケーブルブッシュ付のRCAピンプラグ。プラグ部とケーブルブッシュ部は金メッキ仕上げ。
用途音響や信号用途
材質(本体)金属製(つや消しシルバー)
材質(スリーブ)スプリングタイプ/金メッキ
端子金メッキ
適合ケーブル(Φmm)最大:6
レールタイプ1連
材質スチール
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
全長(mm)210
材質ステンレス
質量(kg)0.017
品名・タイプマドラー
TKG品番9-1917-1001
TKG品番(2017)6-1711-1101
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
金メッキ、ロー付けに適しています。
シリコン系の粘着剤を使用していますので、完全密着します。
テープ幅(mm)12.7
テープ長さ(m)66
耐熱温度(℃)140(3時間)
耐電圧(V)4000
絶縁タイプの高級感のある金メッキRCAパネルジャック。パネル取付け穴Φ9.5mm。
用途音響や信号用途
1袋(6本)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ
アズワン品番65-1641-81
1個
¥429
税込¥472
10日以内出荷
RCAケーブルを延長するためのアダプタ。
タイプRCAピンジャック→RCAピンジャック
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
材質18-8ステンレス(金メッキ)
全長(mm)310
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
全長(mm)200
仕様金メッキ
品名・タイプマドラー
TKG品番9-1916-0902
TKG品番(2017)6-1712-0902
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
材質スチール
寸法(mm)325×255×H43
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
レール幅(mm)(内幅)30
EBM品番6756700
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
1個(18mL)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
レールタイプ3連
仕様レール内幅:30
材質スチール・金メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×43
品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー
TKG品番9-2274-0501
TKG品番(2017)6-2059-1201
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ローコストが魅力の金メッキ仕様のRCAプラグです。コネクタ部、ハンドル、スプリング部はすべて金メッキ仕様。見分けやすいカラーリング付。
用途音響や信号用途
金メッキ仕様のΦ3.5mmステレオプラグ。ハウジング:マットブラック、ローレット加工付。
形状ストレート
極数3(TRS)
端子金メッキ
一方から入れるタイプのグラスハンガーです。
品名・タイプグラスハンガー
内幅(mm)レール:25
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:- 定格電圧:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ
アズワン品番65-1641-82
1個
¥409
税込¥450
10日以内出荷
仕様コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:-
アズワン品番65-1641-75
1個
¥439
税込¥483
10日以内出荷
1袋(6本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1袋(6本)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
全長(mm)80
品名・タイプカクテルピン
1セット
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
1袋(6本)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ