金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
幅(mm)9.5
板厚(mm)1.6
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質鉄(クローム)
棚を直角に連結したり、柱を共用して横に連結させる為の金具です。
材質SUS304
アズワン品番61-3803-59
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型Z
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
棚を直角に連結したり、柱を共用して横に連結します(1段2個使用)。
アズワン品番3-361-01
型番SKA(クロームメッキ)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
ステンレスの補助金具です
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)25
厚さ(mm)2
錆びにくいステンレス製のフラットマーカーランプ、角型マーカーランプ取付け用ステーです。取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!
適合ジェットイノウエ ミニフラットマーカー、超ミニフラットマーカー、ウルトラフラットマーカー
段差をつけて部材を取り付けることができる、肉厚で巾の広い丈夫な補強金具です。
用途木材の固定、補強などに
材質鉄
仕上黒塗装
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)4.4(ビス)
セット内容UB本体×2
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途LA型軽量物品棚用部材
トラスコ品番856-7951
材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)
品名棚受金具
1個
¥599
税込¥659
15日以内出荷
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
材質(本体)鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)3
用途支柱を使わずに、棚板と棚板の連結用。
トラスコ品番256-6168
質量(g)20
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
1セット
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
棚を直角に連結したり、柱を共用して横に連結します(1段2個使用)。
型番SKA-S(SUS430)
アズワン品番3-361-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
用途梁の主筋へ上部フックを掛け下部フックへ宙吊り筋を吊り下げ上下筋の間隔を保持する金物です。
二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高層用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
高さ調整は最大30mmまで調整できます。
適合W3/8
材質溶融亜鉛めっき鋼板ナット:電気亜鉛めっき(C)
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
使用ガス都市ガス
長さ(mm)13
タイプS型
ねじ寸法1/2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型S
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)19
棚を直角に連結したり、柱を共用して横に連結する。
EBM品番6352200
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径W3/8
タイプ固定タイプ
適合フランジ厚(mm)1~15
許容静荷重70~100kg
材質/処理SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スライド式の開口部で換気をコントロール。
付属品ビス付
材質スチロール樹脂
色アイボリー
種類角型レジスター
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
。SUS304を採用し、錆に強いフックです。座繰り穴加工により、綺麗な外観で取付できます。装飾・シートゴム掛け等、負荷の少ない用途にご使用下
さい。
表面処理表面バフ研磨
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
S型の高さが足りない時結合して1個で5mm嵩上げ可能です。
最大3個まで重ねて使用できます。
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
断熱材同厚の筒が締め過ぎを防止。フランジ部の爪ピンが取付時の共周りと脱落を防止。解体仕上り用プラグ付き
適合サイズW5/16
フックが邪魔にならない折タタミ式
お部屋のアクセントに!
耐荷重(kg)7
材質亜鉛合金
付属品取付ネジ
質量(g)60
取付ねじ皿タッピング3×20
材質ポリブタジエンゴム
適合金具S-75~S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ