2,814件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体・受け・押えの3点セットの商品になります。
用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用
1組ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カバー止め金具
レースウェイにカバーをしっかり固定するための金具です。
質量(kg)0.01
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日栄インテックキューブ
後施工が可能なワイヤ用振れ止め金具です。
用途空調機やラック等のワイヤ用後付けタイプの振れ止め金具。 トラスコ品番333-4376 寸法(mm)W3/8 質量(g)40 質量(g/個)20
1パック(2個)
599 税込659
翌々日出荷

1個
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
720 税込792
翌日出荷

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-22 寸法(mm)8.5×20 穴径(Φmm)4.1 使用ビス径(mm)4
1個
165 税込182
当日出荷

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(25本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチン
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、機械等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類の大きさがあり用途によって選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)竿止め金具
適合市販竿用(竿径28~30mm対応)金具 材質(バンド・ネジ)ステンレス、(調整スペーサー)樹脂(PHSのみ) 材質(金具)ステンレスフレーム+樹脂カバー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ネグロス電工カバー止め金具
すり割りの方向により、カバーの支持が目で確認できます。 コイルバネの弾性により、金具の仮支持ができ、すり割り方向を維持できます。
用途カバーをダクト本体へ固定する金具です。 材質ステンレス鋼
1個
639 税込703
3日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


首下補強形状。頭飛びを最大限防止。 ダイヤカット付(ネジ山に入ったカット)高低2条ネジに先端先割カットをプラス。木割れの無い抜群に軽い打ち込み! ステンレス410製。 25mmのみ首下特殊形状。金具のビス穴・釘穴に完全フィット。
材質ステンレスSUS410 頭径(Φmm)9.5 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(500本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49 税込54
6日以内出荷


すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
1袋(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状J型
1本ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目立たず便利なミニサイズ 両面テープ付で取り付け簡単
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに 寸法(mm)15.5×8
1袋(15個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
5,498 税込6,048
翌日出荷

1セット
4,998 税込5,498
翌日出荷

1セット
5,498 税込6,048
翌日出荷

1セット
5,498 税込6,048
翌日出荷

1セット
5,498 税込6,048
翌日出荷

1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに 使用温度範囲(℃)-30~150
1袋(5個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金具 ロープ止め用 丸型 異形 モノタロウ 動画あり
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)13 口径(Φmm)53 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型/異形
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金具 ロープ止め用 J型 異形 モノタロウ 動画あり
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)10 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状J型/異形 首長(mm)50
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

伸縮性があり、周囲を糸で特殊織している為、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定など。 材質ゴム 中芯:天然ゴム 被服:ポリエステル、ボール:ポリプロピレン(PP) タイプボール付タイプ
1本
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


目立たない黒色 両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに 寸法(mm)15.5×8 使用温度範囲(℃)-30~150
1袋(15個)
349 税込384
当日出荷

カワムラサイクル製車いす用オプション。
種別標準用・前止め用 松吉医科器械コード01-4045-15 取付可能パイプ径(Φmm)19~22
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

カワムラサイクル製車いす用オプション。
規格標準車・後ろ止め用
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

IDEC(和泉電気)止め金具
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
ベージュ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)