1,781件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。 ヘッド形状I型 行数1行 全長×幅W(mm)230×20 毛丈(mm)15 植付(mm)60 適合材金属面
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャンネルブラシ I型 モノタロウ 動画あり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。 材質(毛)真鍮線 直径(Φmm)20 タイプコンデンサーブラシ 材質(柄部)
1本
389 税込428
当日出荷

歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨 全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5 毛丈(mm)12 植付(mm)30
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状A型 行数1 全長×幅W(mm)215×18 毛丈(mm)15 植付(mm)60 適合材金属品 材質(ハンドル)スチール
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。 材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)180 毛丈(mm)17 寸法・サイズ(mm)ブラシ:22×57 エスコ品番EA109ED-1 適合材金属など
1個
815 税込897
当日出荷

金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(毛)ポリエステル 耐熱温度(℃)130 タイプハード 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)30 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×100×280 TKG品番9-1290-0201 TKG品番(2017)6-1157-0201
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

破損しにくい金柄ブラシです。 握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。 全長(mm)265 高さ(mm)32 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 材質(ブラシ部)スチール 材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ) 植付(mm)65
1本
129 税込142
当日出荷

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.2 軸径6.35 材質硬鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材各種金属
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル 材質(本体)ポリプロピレン タイプハード 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)23 耐熱温度(℃)130 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×105×295 TKG品番9-1290-0701 TKG品番(2017)6-1157-0601
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ワイヤーブラシ 手付型 モノタロウ 動画あり
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用 材質(ブラシ部)ワイヤー 寸法A(mm)20
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業 セット内容(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本) 材質ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
539 税込593
当日出荷

金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル 材質(本体)ポリプロピレン タイプハード 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)20 耐熱温度(℃)130 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)15×90×225 TKG品番9-1290-0801 TKG品番(2017)6-1157-0701
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。 ブラシ長(mm)60 線径(Φmm)0.13 軸径6.35 材質ステンレス線(SUS304) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 適合材ステンレス、アルミなど
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。 ヘッド形状A型・I型用 行数1 全長×幅W(mm)60×21 毛丈(mm)15 厚さ(mm)6 適合材金属品 材質(ハンドル)スチール
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1本ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PS-5 クリーニングブラシセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
558 税込614
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

毛が抜けにくく、熱に強い。食品工場や厨房施設などでの清掃に適したカラーブラシ。金属検出機で検出可能な素材を甲と毛に使用。異物混入リスクを削減します。高圧蒸気滅菌対応。薬品消毒対応。金属検出機対応
用途厨房清掃用 材質甲:PP(金属成分入り)、毛:PP(金属成分入り) 質量(g)125 毛丈(mm)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×180×50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
軸径(Φmm)3.00 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 外径(Φmm)3 形状エンド型 全長(mm)29.0 質量(g)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)21 毛丈(mm)8
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カップブラシ モノタロウ 定期注文
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g)259 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5 線径(Φmm)0.25 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 外径(Φmm)約80 本数636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)70 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状エンド型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 線径(mm)0.1
1セット(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
1組(9本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状カップ型 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(10本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル 材質(本体)ポリプロピレン タイプハード 線径(Φmm)0.5 間口W×奥行D(mm)80×215 毛丈(mm)30 耐熱温度(℃)130 TKG品番9-1290-0301 TKG品番(2017)6-1157-0301
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
材質ナイロン 適合材金属面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。 シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル 材質(本体)ポリプロピレン タイプハード 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)50 耐熱温度(℃)130 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×150×345 TKG品番9-1290-0401 TKG品番(2017)6-1157-0401
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

金属検出機対応。機械や部品の狭い箇所に効果的なスリムボディーに金属検出機対応機能を備えた小型万能ブラシです。
材質PVT 質量(g)30 タイプPremium 外形寸法(mm)225×10 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)30 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-43 毛のかたさハード
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

金属検出機対応! 金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属検出機対応。シリンダーの頑固な汚れをポリエステル毛の強力洗浄パワーで除去します。金属検出機対応モデルです。
材質PVT 質量(g)275 タイプPremium 外形寸法(mm)95×Φ120 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)35 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-45 毛のかたさハード
1個
9,498 税込10,448
8日以内出荷

金属検出機対応。部品や機械の狭い部分の洗浄用ブラシ。強力な洗浄力に加えて金属検出機対応のベーシックモデルです。
材質PVT 質量(g)30 タイプBasic 外形寸法(mm)225×10 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)30 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-44 毛のかたさハード
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

金属検出機対応。ミートカッターを安全に洗浄出来るガード付きカッターブラシ。洗浄力に加え金属検出機対応の安全モデルです。
材質PVT 質量(g)155 タイプPremium 外形寸法(mm)490×10/120 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)45 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-41 毛のかたさハード
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

ボトルやシリンダー類のこびり付いた汚れに最適な金属検出機対応ボトルブラシ。ベーシックモデルです。
材質PVT 質量(g)55 タイプBasic 外形寸法(mm)300×Φ60 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)20 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-34 毛のかたさハード
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

直径40mmのパイプ洗浄ブラシ。洗浄力のあるハードポリエステルに金属検出機対応の安心設計です。
材質PVT 質量(g)50 タイプPremium 外形寸法(mm)500×Φ40 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)D40 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-35 毛のかたさハード
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アストロプロダクツワイヤーブラシ ステンレス
金属表面の錆を取る研磨能力が高いステンレス製のブラシです。
用途錆取り用に。 線径(Φmm)0.2 柄の形状曲り 毛材ステンレス 材質(ハンドル)スチール
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属検出機対応。配管やシリンダーをポリエステル毛の強力洗浄力で除去します。金属検出機対応のベーシックモデルです。
材質PVT 質量(g)275 タイプBasic 外形寸法(mm)95×Φ120 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)35 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-46 毛のかたさハード
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

金属検出機対応。カッターの隙間汚れに最適なスイムボディー。洗浄力に加え金属検出機対応のベーシックモデルです。
材質PVT 質量(g)155 タイプBasic 外形寸法(mm)490×10/120 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)45 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-42 毛のかたさハード
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

金属検出機対応! 金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。 異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエチレン 長さ(mm)【毛】25 品番HG018 タイプベーシック 間口W×奥行D(mm)165×45 耐熱温度(℃)130 TKG品番9-1290-0501
1本
2,598 税込2,858
当日出荷