「金属 仕上げ 鏡面」の検索結果

45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高の光沢仕上げが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに準ずる光沢仕上げ)となります。 ノンクロム。
用途金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属の鏡面仕上げ 種別固形研磨剤 適合バフ綿バフ、フェルトバフ 工程仕上げ磨き 適合材金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ極細目鏡面仕上げ 臭気石油系溶剤臭 外観乳白色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロム未使用品 最高級鏡面仕上用
用途非鉄金属の鏡面仕上げ(アルミ、真鍮、亜鉛等) 貴金属の鏡面仕上げ 適合材非鉄金属(アルミ、真鍮、亜鉛等)、貴金属 仕様使用バフ/キャラコバフ、エメリーバフ トラスコ品番405-0185 質量(g)250 サイズ(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状砲弾型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金属全般の中磨き用 種別固形研磨剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×50×25 質量(g)340~390 適合材金属全般 工程中磨き 適合バフサイザルバフ、硬い綿バフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別固形研磨剤 工程仕上げ磨き 適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材金属全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社ローラーポリッシャー
エコ商品
強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り。(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨 消費電力(W)220 コード長さ(m)2 ベルト寸法(mm)60×260 セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1) 質量(kg)1.6(入力コード含む) 定格周波数(Hz)50/60 モーター単相直巻整流子モーター 定格入力電圧(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112 速度ベルト速度:580mpm 定格入力電流(A)2.2 アズワン品番65-2354-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフ
エコ商品
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。 厚さ(mm)7 材質古綿生地を特殊に組合せたもの 適合材各種金属、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フェルトシートを放射状に加工し通常のフェルトディスクよりヤケが少ない。 ワークに食いつきがよく、研磨しやすいです。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄・ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

固形油性研磨材です。フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用 寸法(mm)100×40×20 質量(g)180 トラスコ品番397-2003 種別固形研磨材 適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SG 鏡面一発ディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。 弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。 ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。 セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。 羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。 厚さ(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)SG金属研磨Dキット
エコ商品
セット内容SG ユニロンブラックハード、SG ユニロンディスク、SG ヤナセTOP、SG 鏡面一発ディスク、SG PVAディスク、SG サイザルディスク、SG フェルトディスクハード、白棒、青棒、センターキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

フタバ(FBK)ワン型ブラシ 仕上羽布
エコ商品
仕上げの羽布掛け作業をカップ型で使用出来る。(用途に合わせて研磨剤をお選び下さい。)
用途金属・石・木工・プラスチック製品等の鏡面仕上げ等に ねじ径M10×P1.5 適合材金属・石・木工・プラスチック製品等 外径(Φmm)75 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 金具径(mm)Φ63 丈(mm)(布丈)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

軽量で割れない鏡面仕上げの複合板です。ガラス鏡とは異なり切断、穴あけ加工も容易にできます。 屋内用ミラー8色をラインナップ。 国土交通大臣「不燃材料認定」取得商品です。(CM2207FFブラックミラーを除きます)
用途店舗装飾材・内装材、文字盤などに
1箱(3枚)
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます。暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です。
用途亜鉛メッキ調仕上げ塗装。 トラスコ品番404-7427 材質主成分:高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤 メッキ調シルバー 容量(mL)420 質量(g)400 乾燥時間(分)30分(23℃) 耐熱温度(℃)(塗布乾燥後)90 主な用途亜鉛メッキ、鏡 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2)3 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状円筒型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。1枚づつ個別包装されています。
用途ステンレス、鉄、その他金属の鏡面仕上げ。 外径(Φmm)150 幅(mm)15 研磨材の構造フェルト 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])4000
1箱(5個)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲面にフィットし、作業性大幅向上。ディスク側面の使用も可能。コーナー部の研磨に最適。
用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ。曲面に対応。 厚さ(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、その他金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
839 税込923
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの 軸径3mm 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)35 適合材アルミ、銅など RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ノークロム24
エコ商品
クロム未使用品 油脂分が少なく、バフを固まらせることなく、脱脂性に非常に優れています。
用途軟質金属の鏡面光沢仕上げ アルミ、真鍮、銅、亜鉛等の仕上げ 適合材軟質金属、アルミ、真鍮、銅、亜鉛等 トラスコ品番405-0169 寸法(mm)60×125×35 質量(g)470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

SG-FD100H SGフェルトディスク  ハード ヤナセ(柳瀬) 動画あり
柔らかい羊毛を圧縮したバフディスクで、研磨剤の保持浸透力に優れています。 セービング式でワンタッチ簡単取り付けです。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス等金属の鏡面仕上げ、光沢出し。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 厚さ(mm)10 トラスコ品番303-0016 質量(g)72 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

PROXXON(プロクソン)フェルトバフ Φ22mm
エコ商品
バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取り シャフト径(Φmm)2.35 材質フェルト 厚さ(mm)約8 径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

光陽社M-343
オフセットフェルトで使用いただきます鏡面に準ずる仕上がりが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますと下地調整とともに光沢が得られます。
用途金属全般の中磨き用 適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×40×20 質量(g)145 適合材金属全般 工程中磨き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

クロム未使用品 ノークロム24と同じくバフを固まらせることなく、脱脂性に優れています。
用途硬質金属の鏡面光沢仕上げ、ステンレス、クローム等の硬質メッキ面等に。 適合材硬質金属、ステンレス、クローム等 仕様使用バフ/バイヤスメンバフ、エメリーバフ トラスコ品番405-0177 質量(g)500 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×55×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)ラブラップ イエローグリーン
エコ商品
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

KOVAX(コバックス)ラブラップ グリーン
エコ商品
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

KOVAX(コバックス)ラブラップ オレンジ
エコ商品
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

KOVAX(コバックス)ラブラップ イエロー
エコ商品
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)フェルト丸シート
エコ商品
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げに適しています研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください 粒度- 外径(Φmm)50 トラスコ品番402-8953 厚さ(mm)約3 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷

KOVAX(コバックス)ラブラップ ブルー
エコ商品
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。 粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け) 精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械 仕上鏡面研磨 材質ステンレス鋼(SCS13) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS316)製 クリーンファスナー STF-CV150型 LAMP(スガツネ) 動画あり
フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
材質ステンレス鋼(SUS316) 高さ(mm)27 質量(g)248 許容荷重(N)3300 許容荷重(N[kgf])3300[330] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)