18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)10~500
切断公差外径(-0、+0.5)
サービス分類オーダー・加工
18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)1
仕様のり付
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカなし
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490
外径(Φmm)12~500
切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%)
サービス分類オーダー・加工
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
こんなお得な商品も!
リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm)10~490
外径(Φmm)30~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。
径は1mm単位でオプション指定いただけます。
※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。
※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0)
開口率(%)32.6
サービス分類オーダー・加工
タカギ製メタルシャワー専用の交換用スクリーンです。
トラスコ品番818-7346
材質(金属)ステンレス、(ゴム)NBR
質量(g)11
適合ノズルG256金属ジョウロノズル円形、G258金属ジョウロノズル円形コック付
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
塗装はがし、錆おとしに適しています。集塵機能内蔵です。取り替え簡単マジック式ペーパーです。偏心運動+回転運動により、スピーディで美しい研磨作業ができます。握り心地が良く、手になじむラバーグリップです。円形パッドは曲面の研磨作業もできます。
用途木工・金属・プラスチック製品などの研摩作業・塗装はがし、金属製品の錆落し。
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)220
電流(A)2.3
コード長さ(m)2
ペーパー寸法(mm)125(マジック式)
回転数(min-1[r.p.m])12500
セット内容ペーパー各2枚(粒度60、120、240)・ダストパック
本体質量(kg)約1.3
振動数(min-1)25000
定格時間(分)30
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
外径×高さH(Φmm×mm)209×18
アズワン品番5-179-04
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番818-7341
材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう
質量(g)158
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番818-7343
材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう
質量(g)271
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。
見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。
薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
表面特殊加工で名札表面に傷などが付きにくくなっています。(※名札ケース厚:0.3mm(上部タッグ穴部0.6mm)※タッグ穴サイズ:楕円形部=幅12×高3mm、両側円形部=幅5×高3mm)非転写でトナーやインキも転写しにくくなっています。上から出し入れできます。
グリーン購入法適合
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質名札ケース:オレフィン系樹脂
種類タッグ式名札
シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用
トラスコ品番818-7342
材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう
質量(g)111
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質チタン
形状円形
板厚(mm)2~6
穴数0
材種その他金属
表面仕上げ処理無し
サービス分類オーダー・加工
材質SUS304
形状円形
板厚(mm)2~6
穴数0
材種ステンレス
表面仕上げ2B
サービス分類オーダー・加工
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。固定チップインデックスにより繰り返し精度を高め、倣い加工およびポケット加工における品質と生産性を高めることができます。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。外径及び倣い加工用。
勝手なし
コーティングノンコート
母材超硬
材種H13A
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質A5052
形状円形
板厚(mm)1~3
穴数0
材種アルミニウム
表面仕上げ処理無し
サービス分類オーダー・加工
材質SUS304
形状円形(中抜き)
板厚(mm)0.8~6
穴数0
材種ステンレス
表面仕上げ2B
サービス分類オーダー・加工
素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質チタン
形状円形(中抜き)
板厚(mm)2~6
穴数0
材種その他金属
表面仕上げ処理無し
サービス分類オーダー・加工
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質ニッケル(Ni-201)
形状円形
板厚(mm)2~6
穴数0
材種その他金属
表面仕上げ処理無し
サービス分類オーダー・加工
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS316
形状円形
板厚(mm)3~19
穴数0
材種ステンレス
表面仕上げNo1
サービス分類オーダー・加工
素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS304
形状円形(中抜き)
板厚(mm)3~19
穴数0
材種ステンレス
表面仕上げNo1
サービス分類オーダー・加工
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS304
形状円形
板厚(mm)3~19
穴数0
材種ステンレス
表面仕上げNo1
サービス分類オーダー・加工
素材の外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質ニッケル(Ni-201)
形状円形(中抜き)
板厚(mm)2~6
穴数0
材種その他金属
表面仕上げ処理無し
サービス分類オーダー・加工
アルミ(A5052)板をレーザー加工でリング状に切断した商品です。耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質A5052
形状円形(中抜き)
穴数0
材種アルミニウム
表面仕上げ処理無し
サービス分類オーダー・加工
材質ラバーウッド(一部金属部分あり)
寸法(mm)台座:直径265/高さ:330
1台(1台)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)172
質量(kg)0.74
高さ(mm)75
口金1/4PT
空気消費量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)123
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質SUS310S
形状円形
板厚(mm)3~16
穴数0
材種ステンレス
表面仕上げNo1
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ