1,641件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

用途金属の切断 切断能力(mm)鉄工丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石寸法(mm)厚さ2.8 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)100 電流(A)14.5 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2 外形寸法(mm)475×285×380 砥石周速度(m/min)60.6 付属品砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み) 質量(kg)14.5 周波数(Hz)50/60
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

硬い線材、金属を軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)224 トラスコ品番785-1600 質量(g)265 頭部厚(mm)4.5 頭部幅(mm)42 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5 先端長(mm)22 柄幅(mm)47 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。 エラストマーカバー付
用途金属線の切断
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミ板2.5 ストローク数(min-1[回/分])4000 最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時) 運転音(dB)79 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)7 全長(mm)255 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146 付属品六角棒レンチ、レンチホルダ 質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。 外径(Φmm)22 厚さ(mm)0.5 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
699 税込769
当日出荷

Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー セット
折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ 仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2] 刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6 最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50 ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000 ストローク幅(mm)14
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト 幅(mm)120 厚さ(mm)20 全長(mm)390 ピッチ(mm)1 刃長(mm)260 山数24山 板厚(mm)0.4 刃のサイズ(mm)250 材質(刃)炭素工具鋼 切り幅(mm)1.3
1本
859 税込945
当日出荷

切れ味重視
用途一般鋼 仕様1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)マルチツール
ブラシレス分割コアモーター搭載の高い切断スピードで作業効率アップ 先端工具(ブレード)はスターロックマックスに対応 高精度の作業が可能な四角いボディ形状&ショートボディ 先端工具(ブレード)は工具を使わずワンタッチ交換 薄暗い場所でも明るく照らすLEDライト 回転数の調節ができる変速ダイヤル付き 収納と持ち運びに便利なキャリングケース付き
付属品ブレード(木工・金属用)/サンディングパッド(マジック式)/三角ペーパー(マジック式)/電池パック B-1850LA/ブレードホルダ3種類/充電器(UBC-1802L)/キャリングケース 質量(kg)1.9 タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス 回転数(min-1[r.p.m])6000~20000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)299×80×120 充電時間(分)84 電池パック18V、5000mAhリチウムイオン 関連資料メーカーチラシ(3.9MB) 振動角度(°)2.8(左右1.4)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 材質バイメタルハイス鋼 被削材金属 刃厚(mm)0.9
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当) 材質スチール 寸法(mm)150×465×1135 質量(kg)26 刃長(mm)305 硬度HRC60 ハンドル長さ(mm)850 切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ミスターマイスターBS-23用替刃 金属木材切断12山
エコ商品
切断対象金属、木材 適合本体BS-23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

165mm万能切断マルノコ マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。 1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。 また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ 質量(kg)4.3 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切込深さ(mm)(45°時)34 最大切込深さ(mm)(90°時)53 仕様・用途リフォーム向け 傾斜切断(°)0-45 適合切断材鉄材、アルミ、木材 最大切断厚さ(mm)3(軟鋼)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。 解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。 NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)1.3 ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション) 主要切断材料極厚・ステンレス管材 切断厚(mm)3以上(目安) 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
用途金属の切断。 材質バイメタル 厚さ(mm)0.9 山数14 刃型サイドセット
1枚ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電工ペンチ エンジニア 動画あり
抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。 材質S58C 刃部硬度HRC60±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。
用途金属の切断。 材質バイメタル 厚さ(mm)0.9 山数18 刃型サイドセット
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置されており、大きい刃でザクザク切り込み、小さい刃は大幅に寿命をアップさせます。
用途金属の切断。 材質バイメタル 厚さ(mm)1.1 山数8+10 刃型2×2刃
1枚ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置されており、大きい刃でザクザク切り込み、小さい刃は大幅に寿命をアップさせます。
用途金属の切断。 材質バイメタル 厚さ(mm)1.1 山数14+18 刃型2×2刃
1枚ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適です。波型アサリ形状で摩擦を軽減します。
用途金属の切断。 材質バイメタル 厚さ(mm)0.9 山数24 刃型ウェーブセット
1枚ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)非金属用切断砥石 チョッパー
スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。
用途鋳鉄管などの非金属の切断に。 穴径(Φmm)20 使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
1箱(10枚)
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

角度切断をする場合、材料を斜めに置いて切断します。
用途アルミ、銅、真鍮、塩ビなどの切断に。 トラスコ品番465-1774 セット内容チップソー1枚 幅(mm)760 質量(kg)200 高さ(mm)1000 出力(kW)1.5 奥行(mm)900 テーブル高さ(mm)800 テーブル寸法(mm)760×900×800 切断能力(mm)パイプ150 切断能力(mm)アングル150×180
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷

1個
669 税込736
当日出荷

1本で3役の万能電工ペンチ。 配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。
全長(mm)220 トラスコ品番858-6305 質量(g)193 適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型 適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ダクト切断に最適です。薄物材料に最適な32山の極細ピッチ(0.8mm)です。全長85mmで引き回し切断が可能です。鋭利な先端部をダクトに突き刺すことで、工具不要で固定ダクトの引き回し切断が可能です。1.25mm厚刃で耐久性抜群、正確な切断もサポートします。
用途金属薄物の切断。ダクト引き回し切断。 材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼) 全長(mm)85 質量(g)30 有効長(mm)65 刃厚(mm)1.25 主要切断材料軟鋼、非鉄金属0.5~1.0mm 1インチ当たり山数32 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルS325GF
1シート(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

狭い場所・電動工具が使えない場所・騒音を出してはいけない場所などで活躍します。 邪魔になった物干し竿などの処理に。 刃先はハイス鋼で耐久性に優れています。 替刃式で経済的。
付属品替刃2枚 材質刃部:ハイス鋼、柄部:ABS樹脂 質量(kg)約0.1 寸法(幅W×長さL)(cm)約8.5×38
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属クラフト アルス 動画あり
金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット 全長(mm)160 刃長(mm)30 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
1セット(2本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

粒度46 厚さ(mm)2.2 砥材A 穴径(Φmm)15 硬度S 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 外径(Φmm)100 砥粒A 主要切断材料鉄工
1枚
95 税込105
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷