用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせて自由に収納。のっぽな形がトレードマーク。中皿付き
仕様高物可中皿付施錠可
トラスコ品番487-3483
材質(本体)スチール
タイプ中皿あり
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×202×215
中皿寸法(mm)110×190×H30
外寸法・幅(mm)325
外寸法・高さ(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)202
有効内寸法・奥行(mm)202
有効内寸法・高さ(mm)213
有効内寸法・幅(mm)325
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
保護等級IP4X
材質(ボディ)鉄 1.2mm
アース端子端子ネジ 黄銅M5×15
材質(カバー)アルミ板A1100P
材質(ゴム足)天然ゴム
材質(カバー)A1050P-H24 1.0t
材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t
色(カバー)HLシルバー
色(シャーシ)アルミブラック
色(ゴム足)黒
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズMF
終端スタイルアキシャル
用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。
厚さ(mm)7
材質/仕上綿布
使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
直径(Φmm)2.5
シリーズMBB0207
定格電力(W)0.6
許容差±1%
終端スタイルアキシャル
温度係数(ppm/℃)±50
粒度24
主要切断材料金属
外径(Φmm)305
厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電力(W)0.4
許容差±1%
テクノロジー薄膜
シリーズMBA0204
温度係数(ppm/℃)±50
終端スタイルアキシャル
寸法(mm)1.6(Dia.)×3.6
長さ(mm)3.6
直径(Φmm)1.6
仕様0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
仕様Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器. Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器は、多種多様な性質と特性が組み合わされた、他に類を見ないユニークな抵抗器製品です。 安定性の阻害要因に感応しない構造になっているため、信頼性が非常に高く、各種環境条件下で本質的な安定性を持ち、ノイズフリーです。 その他の特長:-. 厳しい精度要件 高速な応答時間 低い電流ノイズ 低い熱EMF 低い電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:-. 高精度アンプ 下げ孔(高温) 高精度装置 医療、テスト装置 産業用 ハイエンドステレオ機器 電子ビームスキャン及び記録装置、電子顕微鏡 軍事、航空 測定装置
長さ(mm)7.62
寸法(mm)7.62×2.67×8.28
高さ(mm)2.67
奥行(mm)8.28
シリーズS
定格電力(W)0.6
許容差±0.01%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルラジアル
テクノロジー金属箔
長さ(mm)5.6
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.3
シリーズMRA0207
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)61.9
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
¥59,000
税込¥64,900
7日以内出荷
長さ(mm)5.6
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.3
シリーズMRA0207
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)475
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
長さ(mm)5.6
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.3
シリーズMRA0207
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)392
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
¥59,000
税込¥64,900
7日以内出荷
長さ(mm)5.6
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.3
シリーズMRA0207
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)232
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
¥59,000
税込¥64,900
7日以内出荷
抵抗(Ω)105
定格電力(W)0.25
許容差±0.1%
テクノロジー金属皮膜
シリーズMRA0207
ケース形状フォーマル
温度係数(ppm/℃)±15
終端スタイルアキシャル
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
長さ(mm)5.6
直径(Φmm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。
用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨に。
材質アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400
外径(mm)180
羽根の長さ(mm)20
穴径(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。
美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)5.6
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.3
シリーズMRA0207
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)665
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
¥59,000
税込¥64,900
7日以内出荷
抵抗(Ω)464
定格電力(W)0.25
許容差±0.1%
テクノロジー金属皮膜
シリーズMRA0207
ケース形状フォーマル
温度係数(ppm/℃)±15
終端スタイルアキシャル
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
長さ(mm)5.6
直径(Φmm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)5.6
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.3
シリーズMRA0207
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)95.3
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
¥59,000
税込¥64,900
7日以内出荷
長さ(mm)5.6
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.3
シリーズMRA0207
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)562
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
¥59,000
税込¥64,900
7日以内出荷
長さ(mm)5.6
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.3
シリーズMRA0207
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)499
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
¥59,000
税込¥64,900
7日以内出荷
長さ(mm)5.6
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.3
シリーズMRA0207
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)453
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
長さ(mm)5.6
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.3
シリーズMRA0207
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)102
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
¥59,000
税込¥64,900
7日以内出荷
長さ(mm)5.6
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.3
シリーズMRA0207
抵抗(kΩ)47.5
定格電力(W)0.25
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
¥59,000
税込¥64,900
7日以内出荷
長さ(mm)5.6
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.3
シリーズMRA0207
抵抗(kΩ)33.2
定格電力(W)0.25
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
長さ(mm)5.6
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.3
シリーズMRA0207
抵抗(kΩ)3.4
定格電力(W)0.25
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
¥59,000
税込¥64,900
7日以内出荷
長さ(mm)5.6
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.3
シリーズMRA0207
抵抗(kΩ)1.69
定格電力(W)0.25
許容差±0.1%
動作温度(℃)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。
用途デザイン性を求める施工に。
色ライトベージュ
材質(頭)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)5.6
寸法(mm)2.3(Dia.)×5.6
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)2.3
シリーズMRA0207
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)169
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-15
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/℃)±15
1箱(500個)
¥59,000
税込¥64,900
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ