43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
需要家の要求に応え明確に刻字します。 普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。 世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。 従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。 可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。 潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。 手元への振動は殆どありません。 スウェーデン製。 【可動部品は3つだけ】 このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。 Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。 【簡単でこわれにくい】 唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。 【ペン先】 耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。 ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。 【高い振動数】 振動数は毎分500~600ストロークです。 これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。 ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。 【振動が少ない】 振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。 小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。 空気消費量(m3/min)0.025 種別エアー式 質量(g)170 胴径(Φmm)17.3 振動数毎分500~600ストローク 本体長さ(mm)160 使用空気圧(kg/cm2)4~7 線の太さ中字
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。 マーキングの太さを調節できるダイヤル付。 材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。 ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など 付属品テンプレート1枚 材質(本体)ナイロン樹脂 消費電力(W)7 先端角(°)60 定格電圧(V)AC100 (50/60Hz) 対応材質プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス 材質(ビット)超硬合金
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

軽量コンパクトだから精密な彫刻作業が思いのまま 握りやすいソフトラバーグリップが作業による疲れを低減 9段階の削り深さが選べる調節機能付き
付属品文字(アルファベット大文字)/数字テンプレート トラスコ品番407-4459 消費電力(W)7 ストローク数(spm)6000/7200 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)39×155 アズワン品番65-1947-47
1セット
5,998 税込6,598
欠品中

鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品テンプレート 1枚 トラスコ品番229-6021 全長(mm)163.8 消費電力(W)7 芯径(mm)3.4
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

超硬合金付で、硬い物の罫書線・文字が書けます。
全長(mm)155
1本
799 税込879
当日出荷

1個
4,660 税込5,126
当日出荷

YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分)15 コレット径(Φmm)2.34、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

ホーセイテイント
用途ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。 材質(使用)鉄、銅、ステンレス 全長(mm)140 先端径(mm)2 線幅(mm)約2 インク色 商品タイプ使い切り
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。 質量(g)63 タイプシングル 線幅(mm)10 インク油性アルコール系顔料 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
タイプシングル インク油性顔料インキ 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。 適合硬度:HRC50まで トラスコ品番218-6179 質量(g)136(コード含まず) 空気消費量(L/min)25 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ホース長さ(m)2.5 ホースジョイントPT1/4 胴径×全長(mm)17×140
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。 電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。 トラスコ品番328-8447 質量(kg)6.5 消費電力(W)420 定格電圧(V)100 定格電流(A)4.2 定格周波数(Hz)50/60
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻 付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ 消費電力(W)45 機能二重絶縁構造 定格使用時間(分)連続 ストローク数(min-1)10000
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

ユニ・ポスカ 太字角芯 uni(三菱鉛筆) 動画あり
ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
タイプシングル 線幅(mm)8 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字角芯
1本ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CUISIPRO(クイジプロ)DX デコレーティングペン
材質:ポリプロピレン、シリコン、ABS樹脂、ステンレス スチール。チョコレートやソースなどを字を書くように、簡単に楽し くデザートやお皿に装飾できます。口金は2種類付属。使わない方は押し棒に収納しておけます。
直径×長さ(mm)35×最長300 TKG品番9-1046-1301 TKG品番(2017)6-0922-1201
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
インク油性 商品タイプ使い切り本体
1箱(12本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。 タイプペンシル型 先端超硬チップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。 ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。 インク油性色鉛筆
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける! 水に負けない油性インキを使用しています。 屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
質量(g)約16 タイプシングル シリーズアートライン 線幅(mm)1.5 インク油性 入数1本 対応オプション補充インキ:KRW-20 寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×114 商品タイプインク補充式本体
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙に書いてにじみ、裏うつりがなく、においの少ない水性顔料マーカーです。 特に耐光性・耐水性に優れており、1本で細と極細が筆記できる両用タイプです。 紙はもちろん布・ガラス・プラスチック・金属・木材にも書くことができます。 色も13色がそろっており、イラスト、宛名書き、メモ書きに最適です。
タイプツイン 線幅(mm)細字:0.6~1.0・極細:0.5 インク水性顔料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字/極細
1本ほか
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スウェーデン製の刻字ペン「WEN(ウェン)マーキングペン」は、さまざまな素材に普通のペンで書くように刻字できます。 日本特許取得済みで、専門業種の方から一般の方まで、幅広くご利用いただいております。 【用途】
仕様●コード番号:119-0160859 アズワン品番67-4828-70
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

水に強さを発揮!水に濡れた面にも書ける! 水に負けない油性インキを使用しています。 屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことができます。
商品タイプインク補充式本体 インク油性 タイプシングル 線幅(mm)5 線の太さ太字 質量(g)28 シリーズアートライン 寸法(Φ×Lmm)27×109.2 入数1本
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポスタカラーのような鮮やかな発色。 紙はもちろん写真やプラスチック、金属、ガラスにも書くことができ、重ね書きも可能です。
商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)8 エスコ品番EA765MK-15B 全長(mm)123.3 タイプシングル インク色15色(紫・桃・赤・橙・山吹・水色・緑・黄緑・黄・うすだいだい・青・茶・白・灰・黒) インク水性 色数15色 グリーン購入法適合 線の太さ太字
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

ポスタカラーのような鮮やかな発色。 紙はもちろん写真やプラスチック、金属、ガラスにも書くことができ、重ね書きも可能です。
インク色 商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)8 エスコ品番EA765MK-21B 全長(mm)123.3 タイプシングル インク水性 グリーン購入法適合 線の太さ太字
1個
250 税込275
3日以内出荷

洗濯に強い、なまえ書き用油性マーカー。 「布へのにじみ」を改良した新インクを採用。 100回洗濯後の比較テストで従来品よりも色落ちが少なく、濃い黒が維持するという結果が出ています。 しっかりと書きやすいチップを採用。 布以外に名前を書く頻度の高い、ビニール袋、プラスチック、金属など、幅広くご使用いただけます。
インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線幅(mm)極細0.5 細字1~1.3 材質樹脂 全長(mm)140.1 質量(g)8.7 最大径(Φmm)11.7 インク油性染料(アルコール系) 入数1本 線の太さ極細字/細字
1本
129 税込142
当日出荷

水に濡れた面にも書けます。水に負けない油性インキを使用しています。屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことができます。
用途マーキングペン。 タイプシングル 種類【芯】丸 線幅(mm)【筆記】1.5 入数1 線の太さ中字
1本
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙に書いてにじみ、裏うつりがなく、においの少ない水性顔料マーカーです。 特に耐光性・耐水性に優れており、1本で細と極細が筆記できる両用タイプです。 紙はもちろん布・ガラス・プラスチック・金属・木材にも書くことができます。 色も13色がそろっており、イラスト、宛名書き、メモ書きに最適です。 にじみ、裏うつり、筆記線の割れがないので、紙への筆記に適しています。 耐光性、耐水性に優れています。(耐光性の資料を掲載しています) においが少なく、発色が鮮明です。 紙はもちろん、布・金属・ガラス・プラスチックにも書くことができます。 携帯に優れたクリップ付です。
商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線幅(mm)細/0.6~1.0、極細/0.5 インク色黒、赤、青、緑、黄、橙、空色、桃色 インク水性顔料 アズワン品番64-5283-42 色数8 線の太さ細/極細
1個
799 税込879
3日以内出荷

細く小さな文字を書くためのマーカー。 細字と極細字、1本2役のツインタイプ。 人に優しいアルコール系溶剤のインキを採用。プラスチックや金属面に、小さな文字や細いラインが筆記できます。極細字のペン芯は、耐磨耗性に優れたプラスチックペン芯です。
商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線幅(mm)約0.4・約1 インク油性染料 線の太さ極細/細字 質量(g)9 シリーズアートライン 寸法(Φ×Lmm)12.0×17.0×140.0 入数1本
1本
99 税込109
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水に強さを発揮! 水に濡れた面にも書ける! 水に負けない油性インキを使用しています。 屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことができます。
商品タイプインク補充式本体 線幅(mm)5 線の太さ太字 質量(g)28 タイプシングル シリーズアートライン 寸法(Φ×Lmm)27×109.2 インク油性 入数1本 対応オプション補充インキ:KRW-20
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐光性・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 用途に応じて選べるように、極太(16×8mm)・中字(2.5mm)・細字(1.2mm)・極細字(0.8mm:プラスチックペン先)の4種類のペン先の太さがあります。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にぬれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。 プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。 耐光性は、ブルースケール4級以上の強さがあります。 中字・細字は替ペン先を別売しています。4品種ともインキの補充はできません。
入数1本 商品タイプ使い切り本体
1個ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾性の耐IPA(イソプロピルアルコール)インクを使用しています。ガラス、金属、陶器製のラボ用品にも書くことができます。
アズワン品番1-3862-21
1本
2,390 税込2,629
翌々日出荷

濡れたガラスや金属、プラスチックにも濃くはっきりと文字を書くことができる油性マーカーです。布等で擦れば文字を簡単に消すことができます。
全長(mm)121
1個
580 税込638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛筆シャープ TypeM コクヨ 動画あり
太芯なので折れにくく、鉛筆のようななめらかな書き心地です。 しっかり留まる丈夫な金属クリップ付きです。ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいです。 指にフィットし、すべりにくく握りやすいラバーグリップです。 グリップ先端部はしっかり握れる六角形。グリップ後ろ側はゆったり持てる円形。 ペン先が細くなっているので、筆記時に文字が見やすいスリム形状です。 金属製なので、安定してしっかり書くことができます。また、先端のパイプは安心の収納式です。 汚れが目立ちにくい黒消しゴム付きです。便利な繰り出し式です。
商品タイプ本体 方式ノック式 包装吊り下げパック グリップタイプラバーグリップ
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性ボールペンの限界に挑んだ超極細 油性ボールペン初となる、世界最小ボール径0.28mm『JETSTREAM EDGE(ジェットストリーム エッジ)』 超・低摩擦「ジェットストリームインク」により、超極細ボール径0.28mmで今までにない細字が書ける油性ボールペンカテゴリでは世界で初となる、世界最小、超極細のボール径0.28mmです。 低粘度油性インクの「ジェットストリームインク」を使用しているので、速乾性に優れ、濃くはっきりとした描線を、なめらかに筆記することができます。 筆記面が見やすい、新開発の『ポイントチップ』新開発の『ポイントチップ』は、ペン先にかけてスリムに絞った形状で、細かい筆記作業をする際にもペン先がクリアに見えるようになっています。 機能性とデザイン性を両立した本体軸 本体軸はボール径0.28mmの描線が持つ細く、鋭いイメージをスタイリッシュに表現し、筆記時の安定感など機能面にもこだわったデザインです。 細字を書くための専門ツールとして、各パーツの素材とデザイン、使い勝手にこだわりました。機能性/先軸は金属製で、グリップ部分には細いライン加工を施し滑りにくい設計となっています。 また、重心をペン先側に寄せたことで、細かい筆記を行う際にも安定する設計となっています。 デザイン性/軸は『ジェットストリーム エッジ』によって書ける細く鋭い描線を、ワイヤークリップのワイヤーの細さと、六角軸で生じる放射状の直線によって表現しています。 後端に向かって細くなる形状によってペン先側に寄せた重心を、視覚的に見せたデザインです。 適合替芯 SXR-203-28(黒/赤/青)
シリーズジェットストリーム 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)0.28 替芯SXR-203-28 入数(本)1
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『アドバンス アップグレードモデル』には、キレイな文字が書けるシャープ『アドバンス』と同様に、書くたびに芯が回転してトガるWスピードエンジン、精巧に加工した金属パーツ、筆記時の芯折れを防ぐパイプスライド機構に加え、デザイン性のあるスタイリッシュなパンチンググリップを採用しました。 商品特長】 精密な金属加工のパンチンググリップで滑らかな握り心地を実現 高級感漂う、精密なパンチング加工の金属製先軸は、グリップ部分にパンチ孔があり、筆記時に指をあてるグリップのガイドとしての役割も果たします。先軸のパンチ孔や口金との継ぎ目は引っ掛かりがなく、指当たりの良い軸塗装で、滑らかな握り心地を実現しています。 安定感のある低重心設計と高級感あふれるスマートなデザイン/先軸と口金は金属製のパーツを使用することで、安定感がある低重心設計となっています。 先軸は少し丸みを帯びた形状で持った時に手にフィットします。後軸は極力スリムに絞り、スマートな印象に仕上げました。 これまで、自動芯回転機構を搭載したシャープは、機構の動きが見えるデザインでしたが、今回はあえてWスピードエンジンの機構の動きは見せず、金属製のパーツの持つ安定感や高級感を主軸にした軸デザインに仕上げました。 シャープ『アドバンス』の特長 シャープをよく使う学生の「文字をキレイに書きたい」「芯先の偏減りや芯折れを気にせずに、勉強に集中したい」というニーズに対応した、文字の濃さも太さも変わらない「キレイな文字が書けるシャープ」です。 『クルトガ スタンダードモデル』と比べて2倍速く回る20歯のギアを使用した自動芯回転機構「Wスピードエンジン」は、芯先が「偏減り」しやすい、字画が少なく1画の線が長い文字(カナや英字)でも、均一な描線を書くことができます。また、2Bなどの濃く軟らかい芯を使用した場合も、通常のシャープと比べて文字がつぶれずにはっきりと書くことができます。 精巧に加工したパーツを使用しているため、クルトガ特有のペン先の振動が抑制され、筆記感が安定します。さらに、芯先を先端パイプから出さなくても筆記可能なスライドパイプが筆記時の芯折れを防ぎます。これにより『アドバンス』は筆記途中に芯が折れて集中力が途切れてしまう、ノートが汚れるなどのストレスを感じることなく筆記することが可能で、テストや授業など、集中を持続させたいシーンでの使用にもおすすめです。
芯径(mm)0.5 方式ノック式
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロールに文字を書くことができます 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます 金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください 表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

太芯なので折れにくく、鉛筆のようななめらかな書き心地です。 しっかり留まる丈夫な金属クリップ付きです。ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいです。 金属グリップを採用し、ペンの重心が低く安定して書ける低重心設計です。 グリップ先端部はしっかり握れる六角形。グリップ後ろ側はゆったり持てる円形。 ペン先が細くなっているので、筆記時に文字が見やすいスリム形状です。 金属製なので、安定してしっかり書くことができます。また、先端のパイプは安心の収納式です。 汚れが目立ちにくい黒消しゴム付きです。便利な繰り出し式です。
商品タイプ本体 方式ノック式 仕様低重心設計 包装吊り下げパック グリップタイプメタルグリップ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロールに文字を書くことができます 必要な分だけカットでき、無駄なく効率よく使えます 金属製のラックやキャビネット等に貼り付けてご使用ください 表面は文字を書いたり消したりすることができるホワイトボード仕様
仕様●吸着力:28gf/cm2●幅×厚さ(mm):20×0.5●長さ(m):10●色:青●入数:1巻 アズワン品番65-2219-44
1個
4,240 税込4,664
翌日出荷

ノック1回でずっと書き続けられる「自動芯出し機構」と、ペン先のパイプで芯を守って書く「オレンズシステム」、しっかり握れる「デュアルグリップ」を搭載し、これまで以上に集中力が途切れず思考し続けられる「オレンズ」の新モデルが登場。しっかり握れるラバー+金属の「デュアルグリップ」。長時間筆記しても疲れにくい「低重心」。ペン先が紙面から離れるたびに、自動で芯が出てくる「自動芯出し機構」を搭載しています。最初のノック1回で、残り芯が短くなるまで書き続けられます。また、ペン先で芯を守って書くから折れない「オレンズシステム」を搭載。芯の減り具合に合わせて、ペン先のパイプがスライドします。パイプで芯を守ったまま書き続けられるため、芯が折れません。
芯径(mm)0.5 機構ノック式(自動芯出し機構) 芯硬度内蔵芯:B
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)