246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
1セット(13本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ 動画あり
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm) 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm)6.35
1セット(11本)
1,598 税込1,758
当日出荷

DIYでよく使われるサイズを集めた鉄鋼ドリルビットのセットです。
用途金属穴あけ セット内容HSS鉄工ドリルビット10本(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mmΦ) 材質ハイス鋼 本体質量(g)230
1セット(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷

刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
用途鉄・軽金属・樹脂・木材に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤 軸の形状丸軸
1セット(25本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク
1パック(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材。△(可能)・・・金属系サイディング、瓦。×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート 仕様チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)JRタイプ(レギュラーサイズ) 材質刃部:超硬チップ 使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35(六角軸)
1本
648 税込713
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(SKH51) 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ドリルのシンニング形状- 適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
1本
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル STC
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット 溝長(mm)12 全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co) 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
1セット(8本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm)6.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に シャンク径(Φmm)6.35 材質HSSチタンコーティング タイプ六角軸6.35mm
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様セットタイプ = ツイストドリルセット最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mm材質 = HSS-G個数 = 19セット内容 = HSSドリルビットDIN 338. メトリックHSSツイストドリルビット. 金属、木材、プラスチックの掘削用メトリック高速ツイストドリルです。. 一般的な作業室及び保守を目的とした掘削作業に最適 高速度鋼(HSS)構造、電動工具での使用に最適 腐食及び摩耗から保護する黒色仕上げ
1セット
7,370 税込8,107
6日以内出荷

六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 動画あり
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 軸径(Φmm)6.35 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) ねじれ角(°)標準
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様直径 = 2.5mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 56 mmシャンクサイズ = 2.5mmシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 30mmポイントアングル = 118°DIN 338. メトリックHSSツイストドリルビット. 金属、木材、プラスチックの掘削用メトリック高速ツイストドリルです。. 一般的な作業室及び保守を目的とした掘削作業に最適 高速度鋼(HSS)構造、電動工具での使用に最適 腐食及び摩耗から保護する黒色仕上げ
1箱(10個)
1,800 税込1,980
5日以内出荷

ハウスビーエムギザ軸ドリルビット
シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途振動用。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、瓦。○(良好)・・・スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、石材、押出し成形セメント板。△(可能)・・・金属系サイディング、陶器タイル。×(不適切)・・・大理石、磁器タイル、プラスチック、塩化ビニール材、デッキプレート 寸法L(mm)90 寸法l(mm)45 全長(mm)90 仕様チャックサイズ/3.0mm~10.5mm刃先径に準じます。AGタイプ(5本セット) 有効長(mm)45 使用電動機振動ドリル
1セット(5本)
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木工・金工兼用のドリルビットです。鉄工用 材質 トラスコ品番810-9043 セット内容丸軸ドリル1.5mm-8.0mm13本セット 質量(g)190 ビット丸軸ドリルビット
1セット(10個)
6,998 税込7,698
欠品中

穴開け用途 = 金属。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。材質 = HSS。個数 = 7。最小サイズ = 1.5mm。最大サイズ = 6mm。セット内容 = HSSドリルビット。。カセットケース. 研磨済み溝付き高速度鋼ジョバードリル 精度と高生産性が特に求められない一般の工場又はメンテナンス用に最適
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。最小サイズ = 1mm。穴開け用途 = 金属mm。材質 = HSS。個数 = 13。セット内容 = HSSドリルビット
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13 アズワン品番65-3893-61
1セット
1,550 税込1,705
翌日出荷

スピードコントロール付。Φ2.35mm/Φ3.00mm軸ビットの使用可能。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工等に。細かい研削・研磨等に。 付属品本体×1台、ダイヤモンドビット(軸径Φ2.35mm)、WA材材金属用砥石ビット(ピンク)(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃2.3mm(軸径Φ2.35mm)、ドリル刃3.2mm(軸径Φ3.0mm)、ロールサンダー×8、ロールサンダー用シャフト(軸径Φ3.00mm)、ホイールブラシ(ナイロン)(軸径Φ2.35mm)、ナイロンブラシ(軸径2.35mm)、Φ24mm切断砥石×6、切断砥石用シャフト(軸径Φ3.00mm)、フェルトバフ×2、フェルトバフ用シャフト(軸径Φ3.00mm)、コレットチャック2.35mm/3.00mm※一方は出荷時本体に装着済み、パーツケース、収納ケース 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 本体寸法(mm)約230×50×55 定格消費電力(W)90 チャック能力(mm)2.35/3.00 定格時間(分)約30
1台
6,898 税込7,588
欠品中

穴開け用途 = 金属。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。材質 = HSS-G。個数 = 19。最小サイズ = 1mm。最大サイズ = 10mm。セット内容 = HSSドリルビット。。DIN338. RS Pro HSS-R ドリルビット. RS Pro の HSS-R ドリルビットセットは、金属、アルミ、黄銅などのさまざまな材料に精密に穴を開けられる優れたビットセットです。このドリルビットは HSS-R (高速度鋼)製で、優れた強度と耐熱性を備えており、高速での発熱や破損を防ぎます。この高品質 HSS-R ビット 19 本セットは、サイズが表示された便利なプラスチック製ドラムケースに入っています。これにより、保護され、見つけやすくなっています。. 特長と利点. ;ul> ;li>さまざまなサイズのドリルビットを備えた汎用セットです ;/li> ;li>プラスチック、木材、アルミ、金属など、さまざまな材料に使用するのに最適です ;/li> ;li>きれいで精密な穴の作成に最適 ;/li> ;li>整理できるようにサイズが印刷されたプラスチック製ドラムケースに収容されています ;/li> ;/ul>. 用途. HSS-R ドリルビットは電動工具に対応し、さまざまな材料にきれいで精密な穴を開けるように設計されています。HSS (高速スチール)マイクロドリルビットは、優れた強度と耐熱性を備え、非常に汎用性が高くなっています。次のような用途での使用に最適です。 ;ul> ;li>保守 ;/li> ;li>DIY ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>構造 ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. この HSS-R ビットセットは、メートルサイズ 1 . 10 mm ( 0.5 mm 刻み)の 19 本のドリルビットが含まれます。. マイクロドリルビットはどのような材料に使用できますか.. HSS-R ドリルビットは、プラスチック、木材、アルミ、ガラス繊維、スチールなどの材料に最適です。. HSS-R とは何ですか.. HSS-R は高速度鋼の略で、 R は製造時の圧延工程を指します。スチール合金の一種で、耐久性と強度に優れており、さまざまな工具やアクセサリでの使用に最適です。HSS-R は非常に高い耐熱性も備えており、木材やプラスチックなどの材料で使用する汎用性に優れています。
1セット
8,298 税込9,128
7日以内出荷

ヘッド径 = 6.3 mm, 8.3 mm, 10.4 mm, 12.4 mm, 16.5 mm, 20.5 mm。皿座グリ角度 = 90°。フルートの数 = 3。材質 = HSS。個数 = 6。。RS Pro 皿穴セット x 6.3 mm 、 8.3 mm 、 10.4 mm 、 12.4 mm 、 16.5 mm 、 20.5 mm 6 ピースこの RS Pro ドリルセットには、手動、電動、コードレス電動工具での使用に適したさまざまな皿穴ビットが用意されています。電気から配管作業まで、あらゆる用途に使用できます。 ビットは迅速かつ簡単に交換できます。精度を高めるためにカウンターポイントで 90 ° の角度で正確に穴開けできます。耐久性と性能が向上する高速度鋼( HSS )製で、鉄及び非鉄金属素材に適しています。3 枚刃のドリルビットは、金属加工でのみ使用でき、目詰まりを軽減し、クリアランスを改善し、ガタつきを防止するように設計されています。5 枚刃ビットは、金属及び木材に適しています。 皿穴ドリルビットセットには、 1/4 インチ丸型シャンクビットが 6 個含まれており、ヘッド径は 6.3 → 20.5 mm です。安全に保管して簡単に整理できる便利なケースに入っています。特長と利点.皿穴ドリルビットセット . 6 個 . 6.3 mm 、 8.3 mm 、 10.4 mm 、 12.4 mm 、 16.5 mm 、 20.5 mm のヘッド径 . 90 ° のカウンターシンク . 1/4 インチ丸型シャンク . 3 つの溝 . HSS 材料RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro HSS ステップドリルビット、バリ取り. RS Pro HSS ステップドリルビット製品です。この高速度鋼多径カッターは、ステンレス鋼、炭素鋼、軟質金属、プラスチックなどを切断するためのパイロット穴が不要です。ステップコーン形状により、 つのドリルで複数の直径の表面を切断できます。 ドリルビットは 枚刃の切断動作で、厚さ mm までのシート素材に正確な平行穴をあけることができます。 ステップドリルビットオプション: 232-507-6 232-507-6 36 mm ドリルビット、 11 ステップ、最大ドリル厚さ mm 232-513 232-513 7 37 mm ドリルビット、 11 ステップ、最大ドリル厚さ mm 232-529-8 232-529-8 41 mm ドリルビット、 11 ステップ、最大ドリル厚さ mm. 特長と利点:. mm 刻みです HSS ドリルビット 振動を排除します 用途情報. ステップドリルビットは、一般的に電気、配管、 HVAC で使用されます。ビットサイズを頻繁に変更することなく、複数のサイズの穴を開けるために使用します。 コード付き又はコードレスの電動工具に対応しています。. よくある質問. ステップドリルを購入する理由は何ですか? ステップドリルは、溝の角度を最適化した一体型アクセサリです。独自の先端設計により、動きを排除して穴開け速度を向上します。コードレスドリルドライバなど、チャックを備えた電動工具に対応します。 穴開けできる材料は何ですか? 代表的な材料: ステンレススチール カーボンスチール 軟質金属 プラスチック ステップドリルビットはどれくらい優れていますか? ステップドリルビットは見過ごされるアクセサリです。作業の原理はとてもシンプルなので、ビットを変えずに複数のサイズの穴をあけることができ、常にきれいに仕上げることができます。 ステップドリルビットは、固定ドリルマシンで使用できますか? はい。ステップドリルビットは、ポータブル手動電動工具及び静止ドリル機に対応しています。
仕様ドリルビットの種類 = ステップドリルビットステップ数 = 11最大ドリル深さ = 3mm材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 6mm最大ヘッドサイズ = 36mm
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 3mm。全体長さ = 160mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。. 特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 2.5mm。全体長さ = 125mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。. 特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
889 税込978
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 2mm。全体長さ = 125mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。. 特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
809 税込890
7日以内出荷

穴開け用途 = 複合素材。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。材質 = HSS。個数 = 13。最小サイズ = 1.5mm。最大サイズ = 6.5mm。セット内容 = HSS Drill Bits。。Dormer A190 シリーズ HSS ドリルビットセットです. Dormer HSS A190 シリーズドリルビットセットをご紹介します。Dormer のこの高性能セットには、さまざまな業務用途や DIY 用途に役立つ各種サイズが用意されており、電動工具用の優れたアクセサリキットになっています。このセットは、高品質と安全性を念頭に製造されており、 BS338 / DIN 及び ISO235 規格に適合しています。このセットは便利なプラスチックケースに収納され、番号付きのドリルビットスロットが付いています。 Dormer A190 シリーズドリルビットには、次のセットが用意されて ヤードポンド法: 21 個のドリルピース、 1/16 インチ - 3/8 インチ ( 1/64 インチステップ) ドリル 29 本、 1/16 インチ - 1/2 インチ メートル系: 1.5 ~ 6.5 mm のドリル 13 個 - ; 522-6960 522-6960 1 ~ 10 mm のドリル 19 個( 0.5 mm 刻み) - ; 522-6976 522-6976 ドリルピース 19 個、 1 ~ 10mm インチ (0.5 mm 刻み ) - ; 546-118 546-118 25 個のドリルピース、 1 ~ 13 mm ( 0.5 mm ステップ) - ; 218-6207 218-6207 41 個のドリルピース、 6-10 mm ( 0.1 mm 刻み) - ; 511-128 511-128 51 個のドリルピース、 1 ~ 6 mm ( 0.1 mm ステップ) - ; 511-112 511-112 91 個のドリルピース、 1 ~ 10 mm 、 (0.1 mm ステップ ) ; - 695-305 - 695-305. 特長と利点:. 極限ドリルビット性能 - すべてのビットが HSS (高速度鋼)の優れた歯を備えており、効率性と寿命が向上しています 最適化されたブレード設計により、これらのビットは使いやすく、より正確に使用できます 幅広い種類のビットが用意されているため、幅広いドライバやドリル用途に適しています ドリルビットは便利なプラスチック製の箱に収納されているので、簡単に選択して保管できます メートルサイズとインチサイズをご用意しています. 認証と認定:. BS 328/DIN ISO 235. 代表的用途:. すべてのタイプのドリルビットを適切に選択することで、作業を迅速かつ簡単に行うことができます。適切なビットタイプを使用してさまざまな材料に穴を開けることで、安全性が確保され、穴開け時間が短縮されます。 木材、石材、アクリル材、金属など、ドリルを使う素材が何であっても、作業に適したドリルビットがあれば、自信を持って正確にドリルを使うこと Ability で穴を開けられます。木材から金属、石材まで、あらゆる種類の作業に対応できるように、さまざまなビットを含むドリルビットセットがあります。また、平面木工用ドリルビット、カウンターシンクなど、特殊なビットを含むセットもあります。ドリルビットセットは、プロの電気技術者、建築業者、配管工、屋根設置業者など及び DIY 愛好家によって使用されます。. よくある質問:. ;i>これらのドリルビットを個別に販売していますか. ;/i> はい。すべてのドリルビットが個別に用意されており、必要に応じて簡単に交換できます。個々のドローマードリルビットの全シリーズについては、ツイストドリルビットセクションを参照してください。 ;i>これらのドリルビットは金属に穴を開けられますか. ;/i> はい。ステンレススチール、グレーの鋳鉄、アルミ合金などの金属にドリルで穴を開けるのに適しています。このドリルビットは石材には適していません ;i>このセットは家庭での使用に適していますか. ;/i> はい - これは家庭用の優れた多目的ドリルビットセットですが、業務用途で優れた性能を発揮できます。
1セット
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS PRO HSS-Eコバルトドリルビットセット. RS PROは、高性能ドリルビット用のHSS-Eコバルト合金製のこの卓越したドリルビットセットを提供します。最も一般的に使用される直径を揃えた優れたセットです。コバルト含有率5 %のハイスピードスチール(HSS)ドリルビットにより、冷却が不十分であっても優れた耐熱性を発揮します。切削材にコバルトを追加したことで、このドリルビットは、800 N/m2の高伸張強度材料に使用可能です。135 °ノンスリップスプリットポイントを備えているため、正確なセンタリングに最適で、高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。. 代表的用途. コバルトビットを使用すると、ステンレススチール、炭素鋼、鋳鉄、チタン合金、さらにはカーボンファイバ複合材料などの高伸張金属材料をドリル加工する際に、より速く切削でき、長寿命です。. 特長と利点. %コバルト高性能HSSE-Eドリルビット。 十分な冷却剤を必要としない高温強度 正確なセンタリングのための135 °ノンスリップスプリットポイント 事前のセンタリング又はパイロット穴をドリル加工する必要がないダイレクトドリリング 通常のHSSドリルビットよりも高速で切削でき長寿命 0.5 mm刻み. よくある質問. Q.ジョバーの意味は?. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. Q.HSS-EとHSSの違い. A.HSSドリルビットはほとんどのドリル加工用途に適しており、高温に耐えることができます。一般的に、さまざまな金属のドリル加工に使用されます。 HSS-Eドリルビットは、高いフィード速度での高速切削に対応でき、標準のHSSドリルビットに比べて長寿命を実現しています。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS-E コバルト個数 = 19最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビット
1セット
3,198 税込3,518
5日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 11mm。全体長さ = 250 mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。. 特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 10mm。全体長さ = 315mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。. 特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 9mm。全体長さ = 315mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。. 特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 9mm。全体長さ = 250 mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。. 特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 7mm。全体長さ = 200 mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。. 特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 6mm。全体長さ = 400mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。. 特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷