酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
名称マグネシウム(粉末)
等級一級
化学式Mg
濃度(%)≧98.0
化学組成Mg
アズワン品番89-0065-15
危険物の類別非危険物
特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量24.305
CAS登録番号7439-95-4
別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
名称塩化ナトリウム
等級一級
化学式NaCl
濃度(%)≧99.5
化学組成NaCl
アズワン品番89-0066-52
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量58.44
CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
名称塩化ナトリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式NaCl
濃度(%)≧99.5
化学組成NaCl
アズワン品番2-3647-58
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量58.44
CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
¥899
税込¥989
当日出荷
4WD燃料電池カーの消耗品のみのセットです。
繰り返し発電させたい時にご利用下さい。
適合JS-7900、JS-7902用
セット内容マグネシウムシート 5枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
1個
¥399
税込¥439
欠品中
身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。
セット内容亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚
寸法(mm)15×45×0.5(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム)、15×45×0.3(ニッケル)、15×45×1.5(鉛)
ケース寸法(mm)69×47×19
1組(30枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
名称炭酸ナトリウム(無水)
等級一級
化学式Na2CO3
濃度(%)≧99.5
化学組成Na2CO3
アズワン品番89-0066-51
危険物の類別非危険物
特性重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量105.99
CAS登録番号497-19-8
別称炭酸ナトリウム(無水)
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
特性強力
成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤
形状粉末
タイプ漬け置きタイプ
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
名称銅(粉末)
等級一級
化学式Cu
濃度(%)≧99.6
化学組成Cu
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-86
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量63.546
CAS登録番号7440-50-8
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
名称酸化マグネシウム(重質)
等級化学用 CP
化学式MgO
濃度(%)96
化学組成MgO
アズワン品番89-0065-23
危険物の類別非危険物
特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量40.30
CAS登録番号1309-48-4
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
名称炭酸ナトリウム 無水
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式Na2CO3
濃度(%)≧99.8
化学組成Na2CO3
アズワン品番2-3647-57
危険物の類別非危険物
特性重篤な眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量105.99
CAS登録番号497-19-8
別称炭酸ナトリウム(無水)
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
名称Aluminium, Powder
等級化学用 CP
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式Al
濃度(%)≧99
比重d≒2.699
化学組成Al
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-93
危険物の類別非危険物
特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量26.98
CAS登録番号7429-90-5
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)
材質亜鉛
アズワン品番61-0305-09
危険物の類別非危険物
1個
¥20,980
税込¥23,078
33日以内出荷
アズワン品番61-0305-10
危険物の類別非危険物
1個
¥23,980
税込¥26,378
33日以内出荷
こんなお得な商品も!

厨房・ホール用洗剤 無リン
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。
希釈の目安5~500倍
液性アルカリ性
使用場所厨房
成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤
関連資料(1.0MB)
消臭剤入りで、体臭、尿臭など嫌な臭いをすっきり除去します。
皮脂や食べこぼしの汚れなど、しっかり洗い上げます。
専用ノズル付で小分けに便利です。
ドラム式洗濯機、縦型式洗濯機、どちらにもご使用いただけます。
用途尿臭、体臭、皮脂臭に。
食べこぼしや油汚れに。
成分陰イオン界面活性剤、非イオン系界面活性剤、酵素、水酸化ナトリウム、消臭剤、抗菌剤、保存料、香料、着色剤、金属キレート剤、水
形状液体ジェル
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(4kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
こんなお得な商品も!

洗剤 お風呂そうじ用
モノタロウ
¥779
税込¥857
業務用サイズのおふろ洗剤。
黒ずみ・ヌメリを落とし、おふろはピカピカ。
詰替え易いノズル付き。
オレンジの香り
商品タイプ詰替大容量
成分界面活性剤(5%、アルキルエーテル硫酸ナトリウム)、溶剤、金属イオン封鎖剤
液性中性
使用場所浴室
1個(4L)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

厨房・ホール用洗剤 無リン
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
トラスコ品番409-7009
材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料
質量(kg)6.0
容量(L)5
本体寸法(mm)W130×H272×D230
使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
中学校・高等学校でよく使われる金属板(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、鉛)5種各25枚と電極板ホルダー10枚をセットにしました。
電極板ホルダーには電極板差し込み用に切込み加工してあります。
材質電極板ホルダー:発泡ポリエチレン
寸法(mm)電極板:20×70×1(銅、鉄、アルミニウム、鉛)、20×70×0.5(亜鉛) / 電極板ホルダー:70×70×10
1個
¥15,700
税込¥17,270
6日以内出荷
つけておくだけでスッキリ洗浄。
アルミ製品にも使える安心設計。
洗浄と同時に除菌・防臭ができる。
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(5%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、発泡剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、防錆剤、金属封鎖剤、安定化剤
形状液体
タイプ粉末タイプ
シリーズマジックリン
使用量水10Lあたり90g(汚れがしつこい場合200g)、洗濯槽/50Lに対して180g、排水パイプ/1回あたり18g
スチームコンベクションオーブン庫内用洗浄剤です。
ニオわずムセない配合設計です。焼付油汚れをスッキリ洗浄します。
専用スプレー容器でラクにスプレーできます。
用途スチームコンベクション、オーブン庫内洗浄剤
使用場所スチームコンベクション、オーブン
液性アルカリ性
成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、金属封鎖剤
関連資料【商品カタログ】Kaoスチコンクリーナー(0.45MB)
1本(2L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厨房機器・設備用洗剤厨房各所の油汚れ等のしつこい汚れ洗浄に最適。レンジフードや壁などの垂直面や手の届かない場所の、 面倒な油汚れを落とす泡状タイプ。泡状に出るため、たれ落ちることがなく洗浄作業が効率 的です。
関連資料(0.3MB)
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。
効果その他
成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤
液性アルカリ性
鋼製小物のリフレッシュ洗浄。次亜塩素酸ナトリウムに特殊な金属腐食防止剤を配合する事で金属腐食を極めて軽減。頑固な変性汚染物質をしっかりと除去
成分次亜塩素酸ナトリウム・陰イオン界面活性剤・アルカリビルダー・分散剤・金属腐食防止剤
使用方法希釈溶液を完全に浸漬する。浸漬時間は2時間を目安に、汚れ及び腐食の状況を確認しながら最長4時間までとする。洗浄液から取り出した器材は1本ずつ直ちに充分すすぐ。
容量(kg)4
濃度(%)【使用可能】1~5(有効塩素濃度500ppm~2,500ppm)
時間【浸漬時間】2時間(汚染度により30分~4時間)
外観黄色透明液体
アズワン品番69-4893-26
使用濃度2%(有効塩素濃度1,000ppm・pH12.4)
不適合カーバイト鋼(持針器のチップ部など)・アルミ製品(整形器械セットのハンマー柄など)・剥がれかけたメッキ製品
1箱(4本)
¥37,998
税込¥41,798
7日以内出荷
こびりついた頑固なコゲつき汚れをスッキリ剥がし取ります。
タレにくく、コゲに密着する泡タイプです。
頑固なコゲには 2時間ほど放置で効果的!
泡が密着して分解
除菌99% (すべての菌を除菌するわけではありません)
材質界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・溶剤(ブチルジグリコール)・金属封鎖剤・増粘剤・水酸化ナトリウム(4%)
液性アルカリ性
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×5.8×21.3
正味量400mL
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フライヤーなどの加熱機器、換気扇、フードなどの排気設備や床面のハードな油汚れに。
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
〔泡洗浄剤〕
洗浄と除菌が同時にできる厨房・加工室用の除菌洗浄
剤(次亜塩酸ナトリウム配合)です。腐食防止効果に
優れ、ステンレス、アルミ等の加工機器に使えます。
用途厨房・調理室の床、まな板・調理台、調理器具など
使用場所厨房
液性アルカリ性
成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、金属封鎖剤
関連資料【商品カタログ】パワークリンキーパー高速すすぎ(1.18MB)
1本(5kg)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応
使用温度範囲(℃)マイナス30~40
主成分塩化ナトリウム
適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用)
関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
漂白力の強い酸素系漂白剤。メラミン食器の漂白に最適です。
用途漂白剤。
液性弱アルカリ性
商品タイプ詰替用
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、アルカリ剤(炭酸塩)、金属イオン封鎖剤、安定化剤
使用量水1Lに4~10g
ソフトレンズ用ケア用品、洗浄保存すすぎ消毒ができる、1回使い切りで急なお泊りや旅行に
適合ソフトコンタクトレンズ
成分(主成分)1mL中、塩酸ポリヘキサニド0.001mg含有、界面活性剤、等張化剤、金属封鎖剤、(表示指定成分)エデト酸ナトリウム、プロピレングリコール
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(12mL)
¥149
税込¥164
当日出荷
塗って洗うだけの2テップ洗浄剤。擦らずにコゲを浮かして落とすガラストップ用コゲ落としの専用クリーナー。頑固な汚れも塗って放置して拭き取るだけ。研磨剤・スクラブ剤未使用。ガラスに傷が付かないから汚れにくくなる。ツーンと鼻を突く、アンモニア臭もない。ガラストップのガスコンロ・卓上IHコンロ・トースター・オーブンレンジのガラス面にも使える。
用途こげ取り、コゲ取り、こげ落とし、コゲ落としとして。
液性アルカリ性
成分水酸化ナトリウム、浸透剤(アルコール系溶剤)、界面活性剤、増粘剤、金属腐食抑制剤
質量(kg)0.12
容量(mL)100
使用の目安10cm角に対して約1mL
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×40×160
1個(100mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
短時間で洗える義歯洗浄フォームです。
防錆安定剤配合で金属にも安心、また次亜塩素酸ナトリウムがカンジタ菌の繁殖を抑えます。
成分次亜塩素酸ナトリウム3%、界面活性剤5%、防錆安定剤
関連キーワード
1
2
3
次へ