29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状J型
1本ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金具 ロープ止め用 J型 異形 モノタロウ 動画あり
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)10 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状J型/異形 首長(mm)50
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 径(Φmm)6 長さ(mm)(折返し)47 表面処理クロメートメッキ仕上げ 材質スチール(SS400) 頭部形状J型
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え 仕様U型 材質鉄 メッキ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質スチール(SS400) 幅(mm)30 径(Φmm)6 内径(Φmm)17 表面処理ユニクロメッキ仕上げ 頭部形状丸型
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状J型 径(Φmm)10 寸法A(mm)50~60 寸法B(mm)50~60
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)J型アンカー
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質SUS304 寸法F(mm)21 寸法D(mm)37 寸法E(mm)30 寸法C(mm)33 寸法A(Φmm)6
1個
418 税込460
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金具 ロープ止め用 丸型 異形 モノタロウ 動画あり
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 線径(Φmm)13 口径(Φmm)53 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型/異形
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロープ止め金具です。
種別O型 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。 材質/仕上プラスチック 使用ロープ径(mm)6~8
1本
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(25本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして 適合ロープ径(Φmm)18未満 線径(Φmm)8 口径(Φmm)18 仕様アイ型 材質鉄 メッキ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ハンマーのいらない芝にやさしく騒音のないペグの登場です。女性や子供でも簡単にくるくる回して使えます。土や芝地、グラウンドでの使用に最適でシートをしっかりと押えます。キャンプやBBQでの利用、イベント用テントや園芸ネットの固定、さらには災害時の利用
仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:25×100mm●重量:1本40g アズワン品番65-9145-41
1個
2,390 税込2,629
10日以内出荷

簡単テント用の専用ペグになります。
用途簡単テントの専用ペグの予備に。 長さ(mm)200 直径(Φmm)8
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

1本ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Zマーク金物
材質炭素鋼 規格Zマーク金物 ねじ径M16 表面処理電気亜鉛めっき
1本ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「フレペグ」は、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。テント用フレペグは、脚を直接留めるタイプとロープでテントを上から抑えるタイプなど3種類あります。電動工具での挿入も可能です。電動工具を使用する場合は、まずフレペグの中心軸の径より大きい下穴を空け、深さはフレペグの全長より50mm以上深く空けてください。
用途パイプテントや各種テントの固定に。脚留めタイプなら台座を抑えて、垂直方向ロープが掛かるので、ロープに足を引っかけて転倒するようなことが少なくあり安全です。手締めロープで縛れる方は、フックがおすすめです。 色(本体)シルバー 材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーブ柄採用のネイルハンマーです。
用途釘打ち・釘抜き等の日曜大工作業に。組み立て家具等の、粗大ごみサイズへの解体作業に。金属製ペグ打ち込み等の テント・タープ設営作業に。 仕様カーブ柄 材質ヘッド部:45C、柄部:グラスファイバー・PP(ポリプロピレン)・PVC(ポリ塩化ビニール) 寸法(mm)300×110×25 ブラック/グレー 質量(g)225 タイプネイルハンマー 硬度【頭】HRC48~52 口径(Φmm)25 仕上ポリッシュ表面仕上げ 頭部長(mm)110
1本
689 税込758
当日出荷

プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!テントはワンタッチで組み立て可能。特に難しい作業無くカンタンです。 使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。 縦置きでも横置きでも使えます。横に置けばごろんと楽に寝転がれるスペース。身長180cmの男性が寝転んでも余裕があります。縦置きにすれば、着替え等に便利です。
用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テント セット内容カプセルテント、収納袋、ペグ、ロープ、砂袋×4袋(砂は入っておりません) 種別単体砂袋 材質布部分:ポリエステル、ワイヤー:スチール、ファスナースライダー部分:金属、ファスナーその他:プラスチック(PP)、収納バッグ:ポリエステル、ペグ:スチール、ロープ:PP オレンジ 寸法(cm)テント:215×90×90 砂袋:30×20
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

Brady金属製壁面ロックボックスにはTOPにキースロットがあり、透明なレキサンウィンドウがあり、ロックを取り外すとスライドします。それぞれ5本の鍵とIDラベルを保持する7個のキーペグが付属しています。これは、粉体塗装スチール製です。 7個の南京錠を取り付け可能 コンパクトサイズ Durable 各従業員は排他的な管理を行います 英語の凡例言語 ドリル加工済みの穴と金具により、すばやく取り付け可能 ラベルによるシンプルなキー管理
材質スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203.00×177.80×63.50 ロック7個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!プライバシー確保に便利です! ワンタッチでテントが組立て可能!コンパクトに収納可能! 約2畳の広さで、家族で過ごすにも余裕があります。テント内を間仕切りで半分にして、2部屋に分けることも可能。 屋内では砂袋で、屋外ではロープとペグで固定が可能です。 屋内で間仕切りとして使用できるほか、屋根を付けることで屋外で日除けとしても使用できます。 使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。 屋根はマジックテープの着脱式。屋根には窓があり換気も可能で、天井はランタン等を吊り下げられるようになっています。
用途アウトドア、レジャー、着替え、災害対策、防災、 オレンジ
1個ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水陸両用エアークッションテント Newseed 動画あり
サンシェード付きのエアークッション! 大人から子供までラクラク、ゆったりの特大サイズテント! 屋内、公園、海、プールなどさまざまな場所で使える! コンパクトなショルダーバッグ1つに収まるので持ち運びが簡単! 選べるカラーは全5色!
用途アウトドア・レジャー 材質エアークッション:外側/210Tポリエステル・内側/メタロセンPE袋、サンシェード:210Tポリエステル(UVカット加工)、ポール:金属・グラスファイバー・ひも、ペグ:プラスチック 質量(kg)約2 耐荷重(kg)約300 収納時寸法(mm)約300×370×155 耐温度性(℃)-10~70(使用する際の温度耐性です) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×1650×1400
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様シリーズ = DisplayPortシリーズ番号 = 47272ピッチ = 0.5mmコンタクト数 = 20行数 = 2ボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 40 V acMolex 0.50 mm DisplayPort外部コネクタ - 47272シリーズ. 47272シリーズSMT実装レセプタクルは、DisplayPortケーブルアセンブリを基板に接続するための製品です。省スペース基板実装で、D型の面取りインターフェイスにより誤かん合を防止しています。コネクタのハウジングは、EMI及びRFI放射から保護するために完全にシールドされています。シェルのディテントロックとラッチ穴で、安全かつ確実なかん合接続を実現します。このDisplayPort SMTレセプタクルは、基板上で正しく配置できるようにプラスチック製のペグを備えています。また、金属製のはんだペグで高い剛性を実現し、基板にしっかり固定可能です。. 特長と利点. 省スペース基板実装 D型の面取りインターフェイスで誤かん合防止 EMI及びRFI放射に対して完全にシールド ディテントロックとラッチ穴で確実なかん合接続を実現 基板位置決めペグ 基板はんだペグで高い剛性を実現し、基板にしっかり固定可能. 製品用途の情報. このDisplayPortレセプタクルコネクタは、DisplayPort相互接続システムの構成要素で、最大10.8 Gbpsの高精細ビデオ / オーディオ信号の出力に使用されます。主な用途には、ゲーム機、モニタ、パソコン、プロジェクタ、セットトップボックス、テレビ、ワークステーションなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

シリーズMiniBridge ピッチ(mm)1.27 行数1 ボディ向きライトアングル シュラウド/アンシュラウドシュラウド 端子種別はんだ 仕様90 ° 1列SMTプラグ. プラスチック製のハウジングは高温に耐えるので、鉛フリーのはんだ付けプロセスに最適です。. 自動アセンブリ用のピックアンドプレースカバー プラグの両側の強化金属クリップによる安定した保持力 基板上の正確な位置決めを支援する2つのペグ(丸型と楕円型) ガイド素子 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様カードタイプ = Mini SIM Card挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プッシュコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最高使用温度 = +85℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
7日以内出荷

仕様カードタイプ = Mini SIM Card挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プッシュコンタクト数 = 6ピッチ = 1.27mmボディ向き = 横型取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 26.5mm幅 = 19.35mm深さ = 2.34mm最高使用温度 = +85℃Molexプッシュプッシュ型SIMカードソケットコネクタ - 47553シリーズ. 47553シリーズ6極SIMカードソケットコネクタは、2.54 mmピッチで高さが1.8 mmの低プロファイルの製品です。この標準ソケットフォームファクタのSIMカードソケットにより、あらゆる業界標準のSIMカードを使用することができます。このSIMカードソケットは、プッシュプッシュ機構によりSIMカードの抜き差しが簡単で、2つのカード検出ピンを備えています。このSIMカードソケットのハウジングは、耐熱性の熱可塑樹脂製なので、鉛フリーはんだ処理に耐えられます。完全シールドのカバーでEMI干渉から保護します。. 品番 ; 800-6873 800-6873 : 挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-7028 800-7028 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大2500回の耐久性 品番 ; 800-6911 800-6911 : 基板実装用ペグを備え、挿抜回数が最大5000回の耐久性. 特長と利点. 1.8 mmの低プロファイル設計 プッシュプッシュ機構によりカードの抜き差しが簡単 カード検出ピン 高温熱可塑樹脂製ハウジング 完全シールドの金属製カバーでEMI保護を実現 挿抜回数: 最大5000回 基板位置決めペグ. 製品用途の情報. この47553シリーズSIMカードソケットコネクタは、さまざまなモバイル通信機器に適しています。主な用途には、ノートPC、ラップトップ、タブレットPC、携帯電話、スマートフォン、PDA、GPS追跡装置などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷