18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)10~500
切断公差外径(-0、+0.5)
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
アルミ(A5052)板をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。
耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)1
仕様のり付
18Cr-12Ni-2.5Moの組成を持つ材料で、SUS304にモリブデンを加えることで、海水や各種媒質への耐食性を向上させたステンレス鋼材で耐孔食材料。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)
サービス分類オーダー・加工
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力5K
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490
外径(Φmm)12~500
切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%)
サービス分類オーダー・加工
壁面のケガキ用スクライバーです。
壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。
また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。
フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。
オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。
円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。
円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。
円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
用途切削加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC45~50
熱処理ホモ処理
チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
厚さ(mm)2,3,4,5,6
外径(Φmm)5~500
切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)
サービス分類オーダー・加工
壁面のケガキ用スクライバーです。
壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。
また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。
フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。
オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。
円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。
円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。
円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
用途カバープレート
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。
材質ステンレス(SUS430)
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
エリアゲームに革新を起こしたフォーリングメソッド「縦釣り」に特化したBUNG/ブングの大型サイズ「DEKA BUNG/デカブング」が登場。扁平な円盤型ボディの樹脂本体に金属製ウェイトを組み合わせた構造でボディ本体とウェイトとの重量バランスと形状によりフロントフックポジションでもリアフックポジションでも金属ウェイト側を確実に下にしてゆっくりと水平に近い姿勢で揺れずにフォールします。採用したマテリアルは比較的比重が小さく塗装性の良い透明のABS樹脂。そして、むき出しの金属部分は万が一ラインが切れてトラウトが食べてしまっても影響が少なく環境負荷の小さい亜鉛を採用いたしました。形状は前後対象ですのでどちらのアイにフックを掛けて頂いてもOK。樹脂部分の中央にはフロントフックで使用した際にフックをセンターにキープし易い様にスリット(溝)が設けられています。基本的な使い方はロッド操作でのリフト&フォール。アタリはロッドティップから伝わるだけではなく、ライン変化を目で捉えてフッキングします。同ボディ径で1.0gと1.3gの2サイズ設定がありますので、状況に合わせてお使いください。
レングスL(mm)12.5
カテゴリースプーン
フックサイズ8(#)
ウエイト1(g)
エリアゲームに革新を起こしたフォーリングメソッド「縦釣り」に特化したBUNG/ブングの大型サイズ「DEKA BUNG/デカブング」が登場。扁平な円盤型ボディの樹脂本体に金属製ウェイトを組み合わせた構造でボディ本体とウェイトとの重量バランスと形状によりフロントフックポジションでもリアフックポジションでも金属ウェイト側を確実に下にしてゆっくりと水平に近い姿勢で揺れずにフォールします。採用したマテリアルは比較的比重が小さく塗装性の良い透明のABS樹脂。そして、むき出しの金属部分は万が一ラインが切れてトラウトが食べてしまっても影響が少なく環境負荷の小さい亜鉛を採用いたしました。形状は前後対象ですのでどちらのアイにフックを掛けて頂いてもOK。樹脂部分の中央にはフロントフックで使用した際にフックをセンターにキープし易い様にスリット(溝)が設けられています。基本的な使い方はロッド操作でのリフト&フォール。アタリはロッドティップから伝わるだけではなく、ライン変化を目で捉えてフッキングします。同ボディ径で1.0gと1.3gの2サイズ設定がありますので、状況に合わせてお使いください。
レングスL(mm)12.5
カテゴリースプーン
フックサイズ8(#)
ウエイト1.3(g)
かわいらしいテントウムシが登場。3本の足をこまかく振動させて、滑るように進みます。
胴体はレッド、背中にある黒い点などはマークで用意。
3本の金属製の足(レッグロッド)をこまかく振動させて、滑るように進むロボット工作キット。
組み立ては、パーツをパチンパチンと切り離してビスで止めるだけの手軽さ。
モーターに取り付けられた円盤パーツのビス(オモリ)がポイント。
モーターを回転させると、このビスにより回転がぶれてロボットが振動します。
そしてこの振動を進む力に変えているのが3本の金属製の足。角度をつけることで、けるような動きを生み出してロボットが前に進みます。
仕様モーター付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)95
電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約37
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
1個
¥789
税込¥868
欠品中
金属製の3本のロッド(足)を細かく振動させて、滑るように進むネズミ型ロボットです。
目はローラーになっていて障害物をさけることが可能。
3本の金属製の足(レッグロッド)をこまかく振動させて、滑るように進むロボット工作キット。
組み立ては、パーツをパチンパチンと切り離してビスで止めるだけの手軽さ。
モーターに取り付けられた円盤パーツのビス(オモリ)がポイント。
モーターを回転させると、このビスにより回転がぶれてロボットが振動します。
そしてこの振動を進む力に変えているのが3本の金属製の足。角度をつけることで、けるような動きを生み出してロボットが前に進みます。
仕様モーター付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)97
電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約70
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
透明な円盤型ペン先は手書きによる入力や繊細な作業に向いているので、図面や設計図などの描き込みに最適です。金属繊維のペン境は耐久性も高く、機敏な作業に向いているので、ちょっとしたメモをスマートフォンやタブレット上に記入する時に最適です。グリップはラバータイプなので、不安定な場所でも落としにくく安定した書き込みが可能です。ポケットに固定できるクリップ付きのキャップが付属しているので、使わない時は普通のペンのように胸ポケットに挿して固定しておくことが可能です。
付属品導電繊維タイプ替え芯 ×1、クリアディスクタイプ替え芯 ×1、取扱説明書 兼 保証書
材質ペン本体 : 鉄、銅、アルミニウム、ペン先 : PC、銅、シリコン
質量(g)約21
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種
保証期間初期不良のみ交換対応
長さL×直径(mm×Φmm)キャップあり:約140×9.5/キャップなし:約128(長さ)
商品タイプ本体
対応タッチパネル方式静電容量方式
主に工場用設備の移動を防止する物です。
接着パッド付き円盤とベルトを工場設備のフレームに巻き付けて簡単に面ファスナー部で重ねて固定できます。
設備重量に合わせ複数個をバランス良く設置する事で設備の移動を防止します。
強力接着固定の為、穴あけ工事が不要なうえ、ベルトにバックルを付けた事により、ベルトを解けば対象物の一時的な移動が可能になります。
用途工場設備の移動防止固定具として。
トラスコ品番207-7437
セット内容本体×2、商品内訳(接着パッド付き円盤:1、面ファスナー・金属バックル付きPPベルト:1、M16六角ボルト:1、M16ワッシャー:1、プライマーB:2、取扱説明書、プライマーB(5g)× 2
材質/仕上処理鋼板、アクリル系接着材、ポリプロピレン、亜鉛合金
質量(kg)1.3/【対象物】300以下/個
ベルト長さ(mm)約1200
寸法(Φmm)100×約45(接着 円盤部)
アズワン品番64-8613-10
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100Φ×1200
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
関連キーワード