71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(10個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金 材質/仕上アルミニウム合金/研磨
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,700 税込2,970
4日以内出荷

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 球状の鉄素材です
材質
1セット(10個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1パック(2個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個(500個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,200 税込1,320
3日以内出荷

陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
1個
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304) 硬度HRC25~39
1箱(1kg)
9,590 税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉砕用ボールとして使用できます。金属イオンや無機質の混入を防ぎたい粉砕に適しています。比較的に静電気を帯びにくいので、粉離れが良好で洗浄が容易です。ナイロン12の使用により耐摩耗性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・衛生面に優れています。
材質白色ナイロン12(ダイセルデグサ社製) 仕様被膜の厚み:150~500μm、無接点全面コーティング方式採用
1袋(10個)
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質スチール
1パック(100個)ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナリカ金属球
材質鋼鉄 形状穴あき 直径(Φmm)19 質量(g)約28 穴径(mm)2~3
1個
850 税込935
当日出荷

1個
750 税込825
当日出荷



1個
2,300 税込2,530
3日以内出荷

1セット(10個)
1,800 税込1,980
3日以内出荷

1個
200 税込220
3日以内出荷

ナリカ金属球
材質鋼鉄 形状穴あき 直径(Φmm)35 質量(g)約170 穴径(mm)4.5
1個
2,500 税込2,750
3日以内出荷

低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。金属球入りで金属探知機に反応します。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。異物混入防止に最適です。
サイズフリー
1組ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)
1,300 税込1,430
4日以内出荷

1セット(5個)
300 税込330
5日以内出荷

1環式。温度による金属の体積変化を確認できる実験器です。
型式BR-S1 寸法(mm)金属球:Φ24より大、柄付き、金属環:Φ24、柄付き
1組
3,998 税込4,398
4日以内出荷

単振り子PN(注文コード:28564008)の補充部品です。
材質真鍮(吊り線取付可、白塗装) 質量(g)約230 寸法(Φmm)38
1個
10,000 税込11,000
4日以内出荷

ケース付で携帯に便利です。洗って再度使用できるので衛生的です。シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です。金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります。
サイズフリー
1組ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗ウイルス・抗菌仕様のサウンドテーブルテニス・卓球バレー用公認球、サウンドボール クリーン。サウンドテーブルテニス(S.T.T.)・卓球バレー用ボール用の公認球です。製品名、ボール・パッケージのデザインをリニューアルしました。サウンドテーブルテニスは視覚障害者のための卓球であり、卓球バレーは6人制バレーボールのルールに準じてプレーが行われる、障害や年齢に関係なく様々な人が一緒に楽しめるスポーツです。ボールの中には金属球が4個入っていて転がると音が出ます。このボールを台上で転がして打ち合い、得点を競います。様々な人がクリーンな環境で卓球を楽しめるように、抗ウイルス・抗菌加工、シングルナノ複合粒子コーティング「メディカルナノコート」を採用しています。
用具種別卓球ボール(ピンポン球) オレンジ サイズ(mm)40 材質プラスチック 仕様公益財団法人日本パラスポーツ協会公認、抗ウイルス・抗菌仕様
1箱(3個)
1,298 税込1,428
当日出荷

中学3年生力学的エネルギー 質量の異なる3種類の金属球を50、100、150、200cmの高さから発泡樹脂の上に落下させ、球がめり込んだ深さを比較することで位置エネルギーの大きさを比較できます。
セット内容金属球3種(鋼球・銅球・アルミ球)、発泡樹脂(230×110×80mm)、金属球落下装置:組立式(42、92、96cmホルダ、ジョイントおよび落下スターターのキット)
1個
11,000 税込12,100
4日以内出荷

(財)ソフトボール協会(JSA)検定。ソフトボール2号球用の金属バットです。小学生用。
材質アルミ合金 径(Φmm)【打球部】50
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小学4年生 雨水の行方と地面の様子 地面の傾き(高い所と低い所)を調べるのに使える大型の検知器です。地面に置き、パイプの中を金属球が転がっていく方向を見て簡単に傾きがわかります。 ■わずかな傾きでもしっかり検知。 ■1mの大型サイズ。校庭の地面の傾きが調べやすく、楽しく取組めます。 ■校庭の雨水マップを作成することで、地面の傾きと水たまりができる場所の関係が理解しやすくなります。
セット内容アクリルパイプ(全長1m)5本、オレンジW栓10個、金属球5個
1セット
17,000 税込18,700
5日以内出荷

マイクロネットSIMPLE5用拡散板
柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。 直径(Φcm)8 発光色
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マイクロネットW-E PLUS用 白色拡散板
柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。 直径(Φmm)93 質量(g)15
1個
1,998 税込2,198
欠品中

(財)ソフトボール協会(JSA)検定。ソフトボール3号球用の金属バットです。一般・中学生用。
材質アルミ合金 径(Φmm)【打球部】57 長さ(cm)84
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード