「金属秤」の検索結果
最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。収納に便利なケース付。ステンレス皿は取り外し洗えます。
最大計量(g)3000
材質(本体)ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148
電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本
最小表示(g)0~300/0.1、300~1500/0.5、1500~3000/1
最小目盛(g)1
TKG品番9-0600-0701
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース
色シルバー
測定範囲0 ~ 3000g
質量(g)約573(ステンレス皿、電池含む)
ひょう量(kg)1
精度±0.2g~±3g
計量皿寸法(mm)約幅148×奥行148
保証期間1年
最大計量(kg)3
オートパワーオフ約6分
ひょう量単位g
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)100
目量(kg)0.05
計量皿形状角皿
測定範囲0.5~100kg
材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)276×291×33
液晶表示LCD文字高15mm
文字高(mm)15
規格取引証明以外用
使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)
精度±0.5kg
電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)3380
本体寸法(mm)276×291×33
オートパワーオフ約4分
特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位kg
こんなお得な商品も!

デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
電源ボタンを押してから0gが表示されるまでの時間がはやく、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
コンパクト・薄型で収納に便利。
引っかけられるフック穴付き。
用途料理やお菓子作りをする方。
子どもと一緒に料理をしたい方。
→子どもが好きな色を採用しております。
付属品お試し用電池,取扱説明書
材質ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
測定範囲0 ~ 1000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約205(乾電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)1
電源単4形乾電池2本
最小表示(g)0.5
計量皿寸法(mm)約幅120×奥行120
最小目盛0.5g
保証期間1年
最大計量(kg)1
最小目盛(g)0.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅120×高さ27×奥行170(計量皿:約幅120×奥行120)
計量範囲0~1000g
計量精度±1g(0g~250gまで)、±1.5g(251g~1000g)
ひょう量単位g
1g~1kgまで軽量可能。オートパワーオフ機能付65秒。容器分差し引いて知りたい中身の重さだけを計算出来る追加軽量。収納に便利な薄型コンパクトサイズ。モニター電池付
ひょう量(g)1000
材質ABS樹脂
質量(g)135
最小表示(g)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×155×30
使用電池単4形乾電池2本
ひょう量単位g
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用
付属品単3乾電池4本
材質PS、ステンレス
寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)約1.39
色アイボリー
材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類卓上スケール
電源(V)DC6(単3形乾電池×4)
電源DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)14
保護等級IPX2
表示形式デジタル
計量方式静電容量式
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)0.3~200
目量(kg)0.05
表示形式デジタル
付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)約2.6
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
電源単3乾電池×4本(別売)
精度±0.05kg
材質(台)ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト有
取扱説明書(2.4MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)100
最小表示(kg)0.01
種別デジタル台はかり
質量(kg)約12
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単1乾電池×3本(別売)
精度±0.06.kg
表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式デジタル
材質(台)スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880
機能風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定検定付
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類上皿はかり
色(本体)青
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色ホワイト
電源単4形乾電池
最小表示1g
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
画面寸法(mm)60×30
ひょう量単位g
こんなお得な商品も!

デジタル台はかり 電池式 スチール製
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)20
種別デジタルはかり
質量(kg)2.4
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3乾電池×4本(別売)
表示LCD 文字高17.55mm
表示方式デジタル
目量(kg)0.01
材質(台)SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール
付属品単2電池(テスト用)×4本
材質ABS樹脂・アクリル樹脂
色グレー
種類上皿式はかり
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×265×93
電源単二形乾電池×4個、またはACアダプタ
消費電流(mA)4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合)
表示形式デジタル
オートパワーオフ約4分
電池寿命約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃)
安定所要時間約3秒
計量皿形状角皿
ひょう量単位g
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)781
検定検定付
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20
表示書き換え間隔約10回/秒
表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)約1
こんなお得な商品も!

上皿はかり
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。
頑強設計で丈夫です。
取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。
種類上皿自動はかり
表示形式アナログ
計量皿形状角皿
精度等級四級
ひょう量単位kg
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。。金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐性を高めました。。クイック・クリック方式の容量設定でずれを生じません。。容量レンジごとにカラーコーティング。。3年間のロングラン保証。
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
形状パネル・ユニオン
寸法G(mm)2
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。
付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番410-0409
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
型式壁掛式
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。※L寸法は締め付け時の概算寸法です。
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
形状ハーフ・ユニオン
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。※L寸法は締め付け時の概算寸法です。
形状パネル・ユニオン(オス)
中学3年生力のつり合いと合成・分解
角度をもってはたらく2つの力の合力を調べる実験に使用します。付属の磁石付きピンや実験用糸と学校にある2本のばねはかりを使って簡単に実験でき、その時のばねやばねはかりの値をもとに実験を通して合力の大きさを求められます。紙を置き、実験結果をすぐ書きこめますので大変便利です。
付属品(1個あたり)磁石付きピン、金属環付きばねはかり実験用糸2本
寸法(mm)ホワイトボード(302×420)