便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
材質木粉入樹脂
幅(mm)20.5
厚さ(mm)1
バラバラにならず、軽快に貼れます。
敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。
木目柄は筋が根本まで浸透しております。
金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
コンベヤフレームに貼る滑性のあるテープです。
用途ベルトフレーム間の摩擦軽減に
寸法(mm)20mm×20m
長さ(m)1.9
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。
屋外の防水、補修に。
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/10mm)14.0
引張強度(N/25mm)392.5
引張強度(N/10mm)157.0
粘着力(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
長さ(mm)1930
材質積層強化木製
敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。
貼り付けはワンタッチ!
商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。
スイスイすべって減りを防ぐ!
建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。
最適な厚さだからピッタリ!
新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。
貼り付けても目立ちにくいです。
1巻(20m)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
家具や大型家電の下に敷くだけで、移動が楽に出来ます。
スベリの重いフスマや
雨戸、引き出しに
形状楕円
材質ふっ素樹脂
寸法(mm)30×12(1枚あたり)
タイプ貼るタイプ
用途例スベリの重いフスマや雨戸、引き出しに
1セット(18枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
貼り付けるだけで引戸の開け閉めが楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。
用途ふすまや障子など室内の引戸に。タンスの引き出しなどに。
材質フッ素樹脂、発泡ゴム
色ブラウン
サイズ(mm)35×15
1セット(15個)
¥349
税込¥384
4日以内出荷
貼り付けるだけで家具が滑りやすくなり、移動が楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。形に合わせて自由にカットできます。角を丸く切ると、はがれにくくなります。
用途タンスや本棚など重量のある家具に
材質フッ素樹脂、発泡ゴム
色ブラウン
関連キーワード