350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(950本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘
材質スチール 表面処理なし 頭部形状布目頭 胴部形状ストレート
1袋(400g)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

番手#18 長さ(mm)16 太さ(Φmm)1.21 材質 質量(g)約40 仕上生地 入数約220本
1パック
149 税込164
欠品中

無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。 材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部ストレート
1パック(120本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(10本)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(200本)
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SUS304 頭部形状平頭 胴部形状ストレート
1袋(200g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(100本)
615 税込677
翌日出荷

太さ(mm)1.7 表面処理ユニクロ 頭部大頭 胴部ストレート
1箱(500g)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ) 寸法d(mm)0.8
1パック(130本)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(60個)
149 税込164
当日出荷

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1セット(100本)
565 税込622
翌日出荷

1袋(890個)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(1kg)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途有刺鉄線や針金などの線材の固定に。 材質 表面処理めっき
1袋(650本)
709 税込780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(23個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 丸頭
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として! 材質真鍮 頭部丸頭 胴部形状ストレート
1パック(60本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(860本)
480 税込528
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。 材質スチール タイプハンドパック
1パック(80本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
1パック(100本)
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポケットが多めで使いやすさ重視。 大きめの釘袋で、大容量。 型崩れしにくく使いやすい。
深さ(mm)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×320
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サカメ釘
ねじ込みタイプで振動のある場所に最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール 全長(mm)19 寸法d(mm)2.4
1パック(34本)
179 税込197
当日出荷

1箱(1kg)
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 平頭
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として! 材質真鍮 胴部形状ストレート 頭部平頭
1パック(65本)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

福井金属工芸昭和折釘
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイキャスト
1パック(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパネ等にグリップを打つ場合にご使用下さい。釘にリング状のキザミが入っている為、抜けにくく、保持力抜群です。
寸法(mm)19
1セット(1000本)
2,498 税込2,748
当日出荷

WAKI(和気産業)ユニクロ大折釘
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質 種類洋折釘 表面処理(本体)ユニクロームメッキ
1箱(3個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅釘 羽目頭
一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質
1パック(60本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1kg)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)SP 真鍮スクリュー釘 丸
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として! 頭部丸頭 材質真鍮 胴部形状スクリュー
1パック(40本)
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 平頭
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
1パック(100本)
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アマテイJIS鉄丸釘 1K
RoHS
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途内装、家具木工 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7] ステープル幅(mm)肩幅:4 ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22 質量(kg)1.2 使用ホース内径(Φmm)7以上 ステープル装填数100本(1連) 高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。 ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。 打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。 排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。 作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
用途内装、外壁下地 質量(kg)1 安全装置トリガロック、空打防止機構 使用ホース内径(Φmm)7以上 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地 ブラック
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード