46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アマテイJIS鉄丸釘 5K
エコ商品
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。 材質SUS304 頭部平頭 胴部スパイラルリング RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(530個)ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スクリュー 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×20巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

OHSATO(大里)ステン 釘 丸 約250g
エコ商品
頭部 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(550個)ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材 頭部径(Φmm)5.0 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1 材質ステンレス鋼線 形状スクリュー 表面処理ステンレスアミメ 連結方式ワイヤー
1箱(400本×20巻)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 頭部形状が丸頭となっていることから飾り釘として使用される事もある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。 材質SUS304 頭部丸頭 胴部スパイラルリング RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25kg)
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボード接着の際の仮止め用釘です。接着固定完了後は頭を飛ばして本止め固定もできます。
用途廻縁、巾木、戸当たり、見切縁、額縁等に。 材質 仕上三価めっき RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)1.47
1袋(45本)ほか
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OHSATO(大里)真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)
エコ商品
真鍮製の丸頭釘です。
用途装飾用に。 材質真鍮 頭部丸頭 胴部ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(135本)ほか
1,810 税込1,991
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。
用途内装下地材や一般木材に。 材質ステンレス 頭部平頭 胴部リング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(110本)ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(520個)ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
1パック(55本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

OHSATO(大里)ステン スクリュー 平 約250g
エコ商品
頭部 胴部スクリュー 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(540個)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PICARDルーファーハンマー
エコ商品
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。釘保持用のマグネット付き。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)320 質量(g)760 材質(ヘッド)特殊合金鋼 材質(ハンドル)C45鋼管製 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,098 税込10,008
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(50個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)スチール 材質(シャフト)スチール
1セット(1000個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)アルミ
1セット(1000個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・ヘッドは黒色粉体塗装で耐腐食性。・合金化されたPICARD特殊鋼を使用し、入念に焼入れ・焼戻し加工。・磁気付き釘ホルダー搭載。・硬化ピンで固定されたハンマーヘッド。・C45鋼製チューブハンドル。・1コンポーネントグリップ(伝統的デザイン)
長さ(mm)320 質量(kg)0.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷

・ヘッドは黒色粉体塗装で耐腐食性。・合金化されたPICARD特殊鋼を使用し、入念に焼入れ・焼戻し加工。・磁気付き釘ホルダー搭載。・硬化ピンで固定されたハンマーヘッド。・C45鋼製チューブハンドル。・1コンポーネントグリップ(伝統的デザイン)
長さ(mm)320 質量(kg)0.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷

密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。
用途母材と部材の締結に 材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼 下穴径(Φmm)4.1-4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)20
1個(20本)ほか
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)ステンレス 材質(シャフト)スチール
1セット(1000個)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)ステンレス 材質(シャフト)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(1000個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(1000個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

光モールパチッとアングル
エコ商品
ベースを取り付けた後に、カバーをパチッと被せるだけ。釘やビスの頭を隠すことができ、取付けも簡単です。ベースに下穴が空いているので、釘やビスを使用しても割れにくい。専用キャップ(別売)でキレイに仕上がり、高級感も出ます。
材質硬質PVC 幅(mm)40 高さ(mm)40 表面処理木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高級牛皮の革製グリップです。釘保持用マグネットが付いています。安全のGSマーク付きです。
全長(mm)312 質量(g)800 材質(本体)スティール製(透明粉末塗装) 材質(ハンドル)牛皮 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管庫等の下に敷くことで滑り出しを防ぎ、転倒を防止するプレートです。 取り付けにネジ・釘は不要です。ハサミで必要な長さにカットできます。
種別転倒防止プレート 材質合成樹脂(EVA) 厚さ(mm)10 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(220本×2パック)ほか
2,360 税込2,596
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。 材質 種類洋折れ 仕上ブロンズめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30本)ほか
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 また、接着剤強度を上げ釘をなくしました。 さまざまな用途に活用されている定評の1本です。
形状平/短柄 材質(毛)豚毛 毛色白毛
1本
909 税込1,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワサビ削り
エコ商品
ハツリ作業に最適。 柄を接続すれば、高い所、天井、床、壁面などの作業が快適。 M8・M10レンチ付。 釘ヌキ付。 2mm厚ステン鋼で超高強度。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PICARDルーファーハンマー
エコ商品
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。ヘッドは焼入れ固定ピン付き。C45鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。安全のGSマーク付き。VPA認証済。DIN7239
全長(mm)320 質量(g)780 材質(ヘッド)特殊合金鋼 材質(ハンドル)C45鋼管製 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱と横架材の接合に使用します。面材受け金物としてもご使用いただけます。 板厚0.6mmと薄いため、構造用合板等を金物の上から直張りができます。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるのでビス頭が表に出ません。 金物下部に約8mmの受けがあるので、構造用合板等の面材を仮置することができ、位置決めなどがしやすくなります。 面材を固定する釘が打ち込めるよう中央にスペースを確保した設計となっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(200本) 材質降伏点560N/mu以上引張強さ570N/mu以上の鋼材 寸法(mm)105×180.6×0.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
169 税込186
6日以内出荷

DABBSSONPortable Power Station
エコ商品
【DABBSSON半固体リン酸鉄リチウムポータブル電源、安全性が抜群】「Dabbsson DBS1300」ポータブル電源は、リン酸鉄リチウム電池を用いた従来製品と異なり、電気自動車用の「半固体電池技術」を利用しています。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池とは、液体でも固体でもない中間の状態であるゲル状の材料を電解質として利用する新型電池技術です。液体電解質を用いるリチウムイオン二次電池の優れた部分である大容量・高出力を維持しながら、安全性を高めることができる点が特徴です。そのため、三元系リチウム電池よりも安定性があり、リン酸鉄リチウム電池よりもコンパクトとなっています。バッテリー針刺し試験で発火がすぐに出た三元系電池と違い、半固体リン酸鉄リチウム電池は釘を刺しでも発煙・発火がない、温度も25℃ぐらい保持して、非常に安全性が高いです。また、従来の125個接点がある円柱型バッテリーと比較して、接点数を75%以上削減する事により、DABBSSONポータブルバッテリーの接点は28個だけあります。発熱を抑え、エネルギー損失の低減を実現。信頼できる効率的なバッテリーが誕生しました。
セット内容本体,AC充電ケーブル,ソーラー充電ケーブル,シガーソケット充電ケーブル,取扱説明書,保証書 周波数50Hz/60Hz自動切替 バッテリー半固体リン酸鉄リチウムイオン 保証期間本体5年 波形純正弦波 RoHS指令(10物質対応)対応 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro ナイロン接着式ケーブルクリップです. RS Pro のこのナイロン粘着式ケーブルクリップは、ライトデューティケーブル管理ソリューションに最適です。接着塗布面が広く、軽量ボディのクリップは、平らで汚れのない面であればどんな面にも簡単に取り付けることができます。ワイヤとケーブルは、フレキシブルクランプに簡単に挿入したり取り外したりすることができます。 使用可能なオプション: ; 404-459 404-459 - ナイロン製丸形クリップ、最大 4.06 mm バンドル ; 404-433 404-433 - ナイロンケーブルクリップ、最大 7.11 mm バンドル ; 404-437 404-437 - ナイロンケーブルクリップ、最大 13.51 mm バンドル ; 404-427 404-427 - ナイロンケーブルクリップ、最大 15.75 mm バンドル 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な場所にすばやく簡単に固定できます。 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロン製ケーブルクリップは、指定された最大径以内の単一ワイヤ又はケーブル束を固定するために使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 11.1mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 32.5mm幅 = 28.3 mm深さ = 15.2mm寸法 [L x W x D] = 32.5 x 28.3 x 15.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro ナイロン接着式ケーブルクリップです. RS Pro のこのナイロン粘着式ケーブルクリップは、ライトデューティケーブル管理ソリューションに最適です。接着塗布面が広く、軽量ボディのクリップは、平らで汚れのない面であればどんな面にも簡単に取り付けることができます。ワイヤとケーブルは、フレキシブルクランプに簡単に挿入したり取り外したりすることができます。 使用可能なオプション: ; 404-459 404-459 - ナイロン製丸形クリップ、最大 4.06 mm バンドル ; 404-433 404-433 - ナイロンケーブルクリップ、最大 7.11 mm バンドル ; 404-437 404-437 - ナイロンケーブルクリップ、最大 13.51 mm バンドル ; 404-427 404-427 - ナイロンケーブルクリップ、最大 15.75 mm バンドル 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な場所にすばやく簡単に固定できます。 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロン製ケーブルクリップは、指定された最大径以内の単一ワイヤ又はケーブル束を固定するために使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 13.3mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 25.6mm幅 = 25.5 mm深さ = 17.2mm寸法 [L x W x D] = 25.6 x 25.5 x 17.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

RS Pro ナイロン接着式ケーブルクリップです. RS Pro のこのナイロン粘着式ケーブルクリップは、ライトデューティケーブル管理ソリューションに最適です。接着塗布面が広く、軽量ボディのクリップは、平らで汚れのない面であればどんな面にも簡単に取り付けることができます。ワイヤとケーブルは、フレキシブルクランプに簡単に挿入したり取り外したりすることができます。 使用可能なオプション: ; 404-459 404-459 - ナイロン製丸形クリップ、最大 4.06 mm バンドル ; 404-433 404-433 - ナイロンケーブルクリップ、最大 7.11 mm バンドル ; 404-437 404-437 - ナイロンケーブルクリップ、最大 13.51 mm バンドル ; 404-427 404-427 - ナイロンケーブルクリップ、最大 15.75 mm バンドル 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な場所にすばやく簡単に固定できます。 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロン製ケーブルクリップは、指定された最大径以内の単一ワイヤ又はケーブル束を固定するために使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 丸型クリップ最大バンドル直径 = 4.9mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 19mm幅 = 19 mm深さ = 7.2mm寸法 [L x W x D] = 19 x 19 x 7.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

RS Pro ナイロン接着式ケーブルクリップです. RS Pro のこのナイロン粘着式ケーブルクリップは、ライトデューティケーブル管理ソリューションに最適です。接着塗布面が広く、軽量ボディのクリップは、平らで汚れのない面であればどんな面にも簡単に取り付けることができます。ワイヤとケーブルは、フレキシブルクランプに簡単に挿入したり取り外したりすることができます。 使用可能なオプション: ; 404-459 404-459 - ナイロン製丸形クリップ、最大 4.06 mm バンドル ; 404-433 404-433 - ナイロンケーブルクリップ、最大 7.11 mm バンドル ; 404-437 404-437 - ナイロンケーブルクリップ、最大 13.51 mm バンドル ; 404-427 404-427 - ナイロンケーブルクリップ、最大 15.75 mm バンドル 接着式ケーブルクリップは、固定用の釘を必要としないので取り付けが簡単です。裏面を剥離するときは、粘着面が見え、クリップを必要な場所にすばやく簡単に固定できます。 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロン製ケーブルクリップは、指定された最大径以内の単一ワイヤ又はケーブル束を固定するために使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 7.11mm固定方法 = 自己接着材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 26.8mm幅 = 2,6.5 mm深さ = 11.7mm寸法 [L x W x D] = 26.8 x 26.5 x 11.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

関連キーワード