良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。
粘度ISOVG32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
スプレー式なので、狙い易い!スーパーネイラ・フィニッシュ・エアタッカなどにも使用出来ます。
種類タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)
危険物の類別非危険物
オイル量(mL)100
1箱(100mL×10本)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
優れた極圧、防錆、酸化防止剤入りオイルです。工具の摩擦と錆を防ぎ、工具の性能を高め機械の寿命を延ばします。
高圧用釘打機にも対応の極細ノズル!!
用途エアー釘打機、エアータッカー、エアー工具等に。
機能エアーツールの円滑・防錆
粘度32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.065L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!

タービンオイル
モノタロウ
¥8,098
税込¥8,908
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
油圧機器の油圧オイル
浄化槽のブロワー
エアー機器のオイラー
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。
粘度ISO VG32
適合範囲エアツール
付属品注入ノズル
トラスコ品番390-9883
色淡黄色
容量(L)1
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。
色緑黄色透明
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量35mL
危険物の性状非水溶性
1本(70mL)
¥769
税込¥846
4日以内出荷
高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。
インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。
色赤
容量(mL)500
使用温度範囲(℃)0~40(気温)
引火点(℃)130以上
粘度11.01m2)/S(40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
密度(g/cm3 at15℃)0.91
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器
容器仕様缶スプレー
成分LPGガス使用
トラスコ品番799-4567
容量(mL)220
適合範囲タッカー
粘度ISO VG32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量110mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1缶(220mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
エアーモーターを分解せず、オーバーホールした状態になります。修理に出す前にお試し下さい。
用途洗浄力を重視した粘度の低いオイルです。エアー工具の中の汚れを吹き飛ばします。エアー工具使用後のメンテナンスに。
粘度7相当
質量(kg)0.48
容量(mL)500
寸法(Φ×高さH)(mm)65×225
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高度に精製した基油に各種添加物を合理的に配合したエアー工具専用高級潤滑油です。
寸法(mm)H230×W86×D75
質量(g)930
ISO粘度グレード32
色透明
使用温度範囲(℃)-12.5~+228
適合範囲エアー工具
引火点(℃)228
粘度ISO32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。
適合範囲タービン
主成分潤滑基油
粘度ISO VG32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
エアツール専用オイル。 高回転型のエアツールに最適。
適合範囲エアツール
トラスコ品番821-7896
色緑
容量(mL)280
容器寸法Φ50mm×H210
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.28L
危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
良質のベースオイルに各種添加物を配合したエアーツール専用オイル。毎日のお手入れに、潤滑・防錆剤として。エアーツール内の水分を外部に排出させる水置換剤配合。高速回転、高精密ツールに適した低粘度。手が汚れないスプレータイプ。
用途エアードライバー・エアーインパクトレンチ・エアーマイクログラインダー・エアーニッパー・エアードリル・エアータッカー・エアー釘打機等エアー機器全般
セット内容ノズル付
容量(mL)220
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量220mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥699
税込¥769
9日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材。
材質軟鋼線材
形状スクリュー
連結方式ワイヤー
エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
色薄黄
内容量(mL)300
粘度ISO VG 32
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-7822-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本
¥645
税込¥710
当日出荷
用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
ISO粘度グレードISOVG32
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。
また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。
低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器
成分鉱油、潤滑油添加剤
色L0.5(ASTM)
使用温度範囲常温
流動点(℃)-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

タービンオイル
モノタロウ
¥8,098
税込¥8,908
高度精製の無添加タービン油
成分石油系炭化水素100%
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
(無添加)高度精製油使用。
用途手差し給油タイプの低荷重高速回転の一般的な潤滑油。
適合範囲スピンドル
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。
高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。
銅板腐食(100℃×3H)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
「かるい押し付け力でラクに打つ!」
反動を低減&安定した仕上がりを追求
打込み時の反動を50%低減!
軽量1.7kg
高圧エア工具2年保証対象
オイル飛散低減構造搭載
らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能)
らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能)
JIS規格ねじ対応
パワー切替機能(一般/強)
ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結
付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース
質量(kg)1.7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般)
保証期間2年
連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結)
使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内
関連資料(0.75MB)
装填数ねじ:100本(1巻)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)
質量(kg)1.8
全長×全幅W×全高(mm)292×119×298
本数ねじ装填:100(1巻)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
保証期間2年(ユーザー登録時)
使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)
連結方式ロール連結ねじ(シート連結)
使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
関連キーワード