カテゴリ

  • 電動工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 空圧工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「釘抜機」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】釘抜機(HiKOKI(旧日立工機))NU75A(修理) 修理【修理】釘抜機(HiKOKI(旧日立工機))NU75A(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類釘抜機対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ダウエルピンプーラ(ヨコタ工業)YDP-20(修理) 修理【修理】ダウエルピンプーラ(ヨコタ工業)YDP-20(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ダウエルピンプーラ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ダウエルピンプーラ(ヨコタ工業)YDP-13(修理) 修理【修理】ダウエルピンプーラ(ヨコタ工業)YDP-13(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ダウエルピンプーラ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エア釘抜き(マキタ)AKN10(修理) 修理【修理】エア釘抜き(マキタ)AKN10(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類エア釘抜き対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
(P)アタッチメントB MAX(P)アタッチメントBMAX
949税込1,044
1個
予約販売
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途浮かせ打ちアタッチメント。適合機種釘打機HN-65N2/3/4(D)専用
(Pウカセウチアタッチメント MAX(PウカセウチアタッチメントMAX
949税込1,044
1個
翌々日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途浮かせ打ちアタッチメント。適合機種HN-50N2(D)・HN-50N3(D)・HN-50N4(D)・HN-65N1
(P)コンタクトトップ(ミゾ MAX(P)コンタクトトップ(ミゾMAX
349税込384
1個
翌々日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。適合機種HA-50P4・TJ35P4
(P)ヒラウチ用コンタクトT MAX(P)ヒラウチ用コンタクトTMAX
389税込428
1個
翌々日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。適合機種HA-50P4・TJ35P4
(Pコンタクトトップユニット MAX(PコンタクトトップユニットMAX
689税込758
1本
翌々日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。
(P)コンタクトトップH MAX(P)コンタクトトップHMAX
509税込560
1個
当日出荷
釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。
用途交換用コンタクトトップ。適合機種HV-R41G5用
Sintered Bronze SilencersM5 NORGRENSintered Bronze SilencersM5NORGREN
779税込857
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Quietaire 青銅焼結サイレンサは、空圧機器のノイズを軽減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された汚れの侵入を防止します。コンパクト 効率性 エグゾーストポートに直接ねじ止めします
仕様●メーカーシリーズ:T40●タイプ:焼結青銅消音器●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M5オス●最高流入圧力:10バール●材質:真鍮●コード番号:218-0314アズワン品番65-7907-37
Sintered Bronze SilencersG1 NORGRENSintered Bronze SilencersG1NORGREN
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Quietaire 青銅焼結サイレンサは、空圧機器のノイズを軽減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された汚れの侵入を防止します。コンパクト 効率性 エグゾーストポートに直接ねじ止めします
仕様●メーカーシリーズ:T40●タイプ:焼結青銅消音器●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1オス●最高流入圧力:10バール●材質:真鍮●コード番号:218-0313アズワン品番65-7907-36
Sintered Bronze SilencersG3/4 NORGRENSintered Bronze SilencersG3/4NORGREN
5,933税込6,526
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Quietaire 青銅焼結サイレンサは、空圧機器のノイズを軽減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された汚れの侵入を防止します。コンパクト 効率性 エグゾーストポートに直接ねじ止めします
仕様●メーカーシリーズ:T40●タイプ:焼結青銅消音器●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:真鍮●コード番号:218-0312アズワン品番65-7962-43
FRL RS PRO S80シリーズ RS PROFRL RS PRO S80シリーズRS PRO
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
ポートの接続 = G 1/2一体型圧力ゲージ = 圧力ゲージ付きメーカーシリーズ = S80フィルターサイズ = 20μ最低使用圧力 = 0バール最低使用周囲温度 = -10℃ポート接続ネジサイズ = 1/2インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 8バール最高使用周囲温度 = +50℃RS Pro G 1/2 フィルタレギュレータルブリケータ、 20 μ フィルタサイズこのフィルタレギュレータルブリケータを使用すると、コンプレッサから出る空気を効率的に処理して、空圧機器のメンテナンスの必要性を軽減できます。小さな粒子や潤滑油を含む表面をろ過し、システムの圧力を調整することで、コンプレッサから下流に取り付けられたシリンダ、バルブ、その他の部品を保護します。 便利なキャリーハンドルを備えたこのポータブルエアクレードルは、作業環境の周囲を簡単に移動できるため、さまざまなタイプの機器で柔軟に使用することができます。また、非常に汎用性が高く、 -10 → +50 ° C の使用温度範囲で安全に動作します圧力計を内蔵しており、圧力を明確で簡単に測定できます。 フィルタレギュレータルブリケータは、安全性及び品質を確保するため、厳しい RS Pro 規格に適合するように徹底的にテストされています。多くの場合、エア工具やスプレーガンに加え、作業場やガレージでの機械加工や自動車用途に使用されます。特長と利点.フィルタレギュレータルブリケータ . G 規格 .メーカーシリーズ S80 .ポート接続ねじサイズは 1/2 インチ . G 1/2 インチ接続 . 20 μ のろ過サイズ .内蔵圧力計を含む .動作圧力範囲: 0 bar ~ 8 bar .周囲動作温度範囲: -10 → +50 ° C .最大流量は 2,500 リットル / 分ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズ RS PRO油圧流量制御弁 RS PRO FT1251 / 2シリーズRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RS Pro ライン取り付け油圧流量制御弁、 BSP 1/2 インチ、 210 bar ですRS Pro のこのライン取り付け油圧流量制御バルブを使用して、油圧システムの流量を制御します。単動式バルブで、一方向の流量を制御して遮断し、一方向の流量を自由に流すことができます。 この制御バルブは、ニッケルめっき黄銅製で、腐食に対する最適な保護を実現します。また、石油の流出や摩耗の両方に耐えるニトリルゴムシールを装備しています。流量は最大 50 リットル / 分で、最大動作温度は 210 バールとなっています。 このニードル操作バルブは、 BSP 1/2 インチねじに適合し、油圧システムに不可欠なコンポーネントです。このタイプのシステムは、ローラーコースターや建設機械から食器洗い機まで、あらゆる環境で使用されています。 この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部です。安全性と一貫性を確保するため、厳しい品質管理を受けています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .標準の BSP 1/2 インチねじ .最大流量は 50 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/2 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続ポートのネジ = BSP 1/2最大流量率 = 50L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 2ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSP動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/4 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = 絞り弁 / 消音器最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/4 inRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO サイレンサ RS PRORS PRO サイレンサRS PRO
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/8 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = 絞り弁 / 消音器最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/8 inRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エアドリル RS PRORS PRO エアドリルRS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
RS Pro リバーシブルエアドリル コンパクトで、充電は不要。電気工具に比べ、何年も使用でき、競争力のある価格です。これはエアドリルの簡単な概要ですが、さらに詳しく調べる必要があります。 メーカーは、軽量性(わずか 0.9 kg )を特徴とする独自ブランドの RS Pro リバーシブルエアドリルを自信を持って導入しています。これは、作業で多くの穴をあける必要がある場合に違いを生じます。 1800 rpm までの回転速度の魅力的なアルミ構造で、穴開け、拡孔、ホーニング加工に最適 ドリルで穴を開けるには、信頼性の高いエアコンプレッサが必要です。このコンプレッサは、エアドリルの安全で満足のいく動作にとって非常に重要です。DeWALT 、 SIP 、 Welding Star 、 CIF の主要ブランドの空気工具を以下からご確認ください。 (182-8736) 182-8736 Welding Star 1.5 HP 24 L エアコンプレッサ、 114 psi (244-2715) 244-2715 Welding Star 2 HP 50 L エアコンプレッサ、 114 psi (386-7828CIF) 386-7828CIF 135 W 1 L エアコンプレッサ、 6 バール、 14.5 kg CIF (386-7834) 386-7834 CIF 340 W 6 L エアコンプレッサ、 8 バール、 21 kg (175-1191) 175-1191 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エアコンプレッサ、 9 バール (175-1190) 175-1190 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エア工具アクセサリ、 9 バール エアドリルは完全にリバーシブルで、平均空気消費量 4.28 cfm / 121.4 l/min のピストルドリルは、ガレージや業務ユーザーが使用できる工具です。 エアドリルの大きな利点は、従来の電動ドリルと比較して構造が単純であることです。つまり、内部コンポーネントの数が少なく、高品質のエアコンプレッサと組み合わせることで、一貫して強力な結果が得られることです。 エアドリルは、電動ドリルよりも振動が少なく(メーカーのモデルは 0.9 m/s 2 )、より使いやすく安全に使用できます。 特長と利点 エアドリルには、ハンドルからの後方排気があります 側面に正転 / 逆転シフトスイッチを装備 Jacobs キーレスチャックは、チャック内ですばやくドリルを交換できます チャックをねじで締めます 強力なエアモータ エルゴノミックグリップデザインで操作性に優れています 確実なトリガ操作 92.5 dBA 92.5 の音響 平均空気消費量: 4.28 cfm / 121.4 l/min 軽量構造は 0.9 kg です 推奨潤滑剤: 10 重量 SAE オイル 最大 1,800 rpm の高速回転 速度調整トリガで緻密な作業に対応し、サムレバーを備えています 1 本の指でドライブ方向を切り替えます 3段遊星ギアシステム マグネシウム製ボディ 用途 リバーシブルエアドリルは使いやすく、間違いなく作業時間を短縮できます。ドリルを使用してねじを回すための小径穴とリバーシブル機能を開けることも、異なる角度からのドリルでも問題になることはありません。エアドリルは、バス、トラック、高容積タイヤ作業、重機のメンテナンスにも使用されています。 よくある質問 エアドリルからチャックを取り外す方法を教えてください。 この練習はかなり簡単である。ドリルをしっかりと押し下げ、チャックキーを挿入してマレットを強く押し(反時計回りに回します)、ねじ付きスピンドルからドリルチャックを緩めます。この手順を数回繰り返して、古いドリルチャックを最後に緩めて、チャックを減らすことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様速度 = 1800 r/min振動レベル = 0.9m/s2チャックサイズ = 10mmリバーシブルアクション = ありエアインレット(BSP) = 1/4インチ長さ = 203mm
部品 釘抜機 NU75A HiKOKI(旧:日立工機)部品 釘抜機 NU75AHiKOKI(旧:日立工機)
99税込109
1個
翌々日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら